Mobil munkapadok

Szűrő

StílusModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagZárórendszerÁr (ÁFA nélkül)
A67699043.375 "26.88 "38.5 "barnaAcélLakatos ház és kézi retesz kioldó€3,524.03
A67599643.375 "26.88 "40.5 "barnaAcél-€3,337.97
ajánlatkérés
A67599043.375 "26.88 "38.5 "FényesAcélLakatos ház és kézi retesz kioldó€2,902.52
A67699643.375 "26.88 "40.5 "barnaAcél-€3,814.43
ajánlatkérés
A67899049.38 "26.88 "40.63 "barnaAcélLakatos ház és kézi retesz kioldó€4,867.59
A67799049.38 "26.88 "40.63 "FényesAcélLakatház€3,168.18
SECURALL PRODUCTS -

Mobil munkapadok

StílusModellMagasság
AWB1057 1 / 2 "
ajánlatkérés
BWB2058 1 / 2 "
ajánlatkérés
GRAINGER -

Guruló munkapadok

StílusModellPolcok számaSzélességMagasságMélységZárt hosszStílusszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A453U51-25 "34.25 "26 "34.25 "MunkapadCserezAcél€1,909.70
ajánlatkérés
B13R507162 "34 "32 "34 "MunkapadCserezAcél€5,269.38
ajánlatkérés
StílusModellSzélességMagasságMélységZárt hosszTárolási kapacitásStílusAnyagszínekÁr (ÁFA nélkül)
A13R50846.25 "37.5 "25 "37.5 "25.1 köb. ft.MunkapadAcélCserez€5,048.17
A13R50454.25 "37.3 "26 "37.3 "25.5 köb. ft.MunkapadAcélCserez€5,631.49
DURHAM MANUFACTURING -

Mobil munkapadok

StílusModellTeljes szélességbefejezMagasságSzélességHosszTerhelhetőségAnyagTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
ADWBM-3048-BE-PB-PS-95-Texturált porfesték62 "30 "48 "4000 lbs.Acél-€1,745.92
BHDWBMFL-4284-6PH-177-95-Texturált porfesték41.69 "42 "84 "3600 lbs.Acél-€1,594.69
CDWBM-3072-BE-PS-95-Texturált porfesték39.81 "30 "72 "4000 lbs.Acél-€2,083.07
DDWBM-3060-BE-LP-95-Texturált porfesték62 "30 "60 "4000 lbs.Acél-€1,575.30
EDWBM-3048-BE-PB-95-Texturált porfesték62 "30 "48 "4000 lbs.Acél-€1,375.44
FDWBM-3048-BE-95-Texturált porfesték39.81 "30 "48 "4000 lbs.Acél-€1,304.83
BHDWBMFL-3048-6PH-177-95-Texturált porfesték41.69 "30 "48 "3600 lbs.Acél-€1,448.32
GHDWBMFL-3036-8PH-95-Texturált porfesték43.6875 "30 "36 "3600 lbs.Acél-€1,164.40
CDWBM-3060-BE-PS-95-Texturált porfesték39.81 "30 "60 "4000 lbs.Acél-€1,934.93
HHDWBMFL-3072-6PH-95-Texturált porfesték41.69 "30 "72 "3600 lbs.Acél-€1,468.24
HHDWBMFL-3660-6PH-95-Texturált porfesték41.69 "36 "60 "3600 lbs.Acél-€1,449.53
IDWBM-3060-BE-RSR-95-Texturált porfesték54.3125 "30 "60 "4000 lbs.Acél-€2,125.66
GHDWBMFL-3660-8PH-95-Texturált porfesték43.6875 "36 "60 "3600 lbs.Acél-€1,510.19
GHDWBMFL-3060-8PH-95-Texturált porfesték43.6875 "30 "60 "3600 lbs.Acél-€1,399.86
HHDWBMFL-3060-6PH-95-Texturált porfesték41.69 "30 "60 "3600 lbs.Acél-€1,339.15
BHDWBMFL-3060-6PH-177-95-Texturált porfesték41.69 "30 "60 "3600 lbs.Acél-€1,487.85
GHDWBMFL-3048-8PH-95-Texturált porfesték43.6875 "30 "48 "3600 lbs.Acél-€1,287.89
HHDWBMFL-3036-6PH-95-Texturált porfesték41.69 "30 "36 "3600 lbs.Acél-€1,100.58
BHDWBMFL-3036-6PH-177-95-Texturált porfesték41.69 "30 "36 "3600 lbs.Acél-€1,257.03
JHDWBM-3672-8PHSB-95-Texturált porfesték43.6875 "36 "72 "5000 lbs.Acél-€1,670.01
GHDWBMFL-3672-8PH-95-Texturált porfesték43.6875 "36 "72 "3600 lbs.Acél-€1,746.01
GHDWBMFL-4284-8PH-95-Texturált porfesték43.6875 "42 "84 "3600 lbs.Acél-€1,525.06
HHDWBMFL-4284-6PH-95-Texturált porfesték41.69 "42 "84 "3600 lbs.Acél-€1,477.04
HHDWBMFL-3672-6PH-95-Texturált porfesték41.69 "36 "72 "3600 lbs.Acél-€1,682.10
JHDWBM-3660-8PHSB-95-Texturált porfesték43.6875 "36 "60 "5000 lbs.Acél-€1,602.31
GRAINGER -

Gördülő munkapad, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 hüvelyk, 800 font, cser, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13R519AA6BXJ€3,195.85
WESTWARD -

Guruló munkapad 43.87 x 26.87 x 38.5 kék

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
24Y922AB8ABA€2,467.84
GRAINGER -

Munkaasztal, hordozható, 72-1/2 x 27-1/2 x 36 hüvelyk, sárgásbarna, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13R529AA6BXV€1,791.17
ajánlatkérés

Mobil munkapadok

Raptor Supplies mobil munkapadokat kínál olyan márkáktól, mint Knaack, Jobok és Nyugat felé. Ezek az acél hengerlődobozok ideális munkapadok és szerszámtárolók gépműhelyekben és gyártólétesítményekben, és nagy teherbírású tetővel rendelkeznek, amely praktikus munkafelületként vagy csőbefűző és satu rögzítőlapjaként szolgál. Nagy teherbírású poliuretán forgatható görgőkkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a teljes hordozhatóságot a munkahelyen, miközben szűk helyeken is áthaladnak, és beépített zárható fiókokkal rendelkeznek a szerszámok tárolására és lopás elleni védelmére. Egyes modellek tetejére szerelhető, eltávolítható gumiszőnyeggel rendelkeznek, hogy biztonságosan dolgozhassanak kényes, karcolásra/sérülésre hajlamos munkadarabokon. Válasszon a mobil munkapadok széles kínálatából, amelyek egy-, két- és hárompolcos változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?