Varitrak (r) Acél nyitott csavar
KABELSCHLEPP
További információ
Modell számS1800-12.00-RMS-320-2v5
Harmonizációs Kódex8431390010
StílusNyisd ki
Frame StayCsavar az Alum bárban
TételKábel- és tömlőtartó
típusVaritrak (R) nagy teherbírású acél
Külső szélesség14.44 "/ 366.8 mm
Linkek száma9
Hurok hossza67.91 "/ 1725 mm
Hurok magassága30.71 "/ 780 mm
Link a Link Pitch linkre7.09 "/ 180 mm
Magasság5.51 "/ 140 mm
Keresztléc anyagaAlumínium
Üreg szélessége12 "/ 304.8 mm
Hajlítsa a sugarat12.6 "/ 320 mm
Üregmagasság4.29 "/ 109 mm