Eldobható füldugók

Szűrő

JACKSON SAFETY -

Eldobható füldugók

StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A13821Kék€608.50
ajánlatkérés
B67212narancs€380.99
ajánlatkérés
HOWARD LEIGHT -

Fémdetektálható füldugók

StílusModellZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
ASDT-3025 dBMűanyag tasakkarimásEgyetemes€360.20100
BFDT-3025 dBHearPack (R)karimásEgyetemes€448.03100
CLT-5-3032 dBZip-Lock Poly táskaKontúrozottSzabályos€6.465
DLT-3032 dBPoly táskaKontúrozottEgyetemes€98.56100
3M -

Tömeges füldugó-adagolóval kész újratöltések

StílusModellZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretÁr (ÁFA nélkül)
A391-100129 dBTöltse fel az egygombos adagoló palackjátHengerSzabályos€228.50
B391-100433 dBAdagoló utántöltéseKúposEgyetemes€178.41
C391-125433 dBAdagoló utántöltéseKúposEgyetemes€242.82
D391-100533 dBAdagoló utántöltéseKúposL€175.11
E391-101033 dBTöltse fel az egygombos adagoló palackjátKúposSzabályos€248.91
PELTOR -

Klasszikus füldugók

StílusModellCsomagolásMéretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A390-1000Ömlesztett dobozSzabályos€81.92200
B310-1060Párna csomagSzabályos€27.6230
C311-1106Poly táskaS€272.74200
A311-1081Poly táskaSzabályos€399.60500
D312-1201Poly táskaSzabályos€87.06200
PELTOR -

Sárga neon füldugók

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A312-1251L€120.49200
B311-1257Szabályos€87.65100
3M -

Eldobható füldugók

StílusModellZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretÁr (ÁFA nélkül)
A312-120828 dBPoly táskaCsengőS€99.24
B312-108229 dBPoly táskaHengerSzabályos€347.29
CVP110029 dBÖmlesztett táska, kibontvaKúposEgyetemes€1.20
D310-110329 dBPárna csomagHengerS€102.29
D310-100129 dBPárna csomagHengerSzabályos€83.17
EP200029 dBPoly táskaKúposEgyetemes€125.26
F110029 dBNejlonzacskóKúposEgyetemes€27.38
G310-100930 dBPárna csomagHengerSzabályos€108.08
H312-122132 dBPoly táskaKúposL€135.88
H312-121932 dBPoly táskaKúposSzabályos€89.06
IP130032 dBPoly táskaKúposEgyetemes€168.71
J312-125233 dBPoly táskaKúposSzabályos€94.35
K312-125033 dBPoly táskaKúposSzabályos€70.64
L312-126133 dBPoly táskaCsengőEgyetemes€92.08
D310-110133 dBPárna csomagHengerL€103.74
M312-125633 dBPoly táskaKúposSzabályos€88.65
HOWARD LEIGHT -

Tömeges füldugó-adagolóval kész újratöltések

StílusModellZajcsökkentési besorolás NRRAlakÁr (ÁFA nélkül)
ALL-1-D32 dBKontúrozott€189.75
BMAX-1-D33 dBCsengő€214.29
3M -

Eldobható füldugók, zsinórral

StílusModellszínekFém detektálhatóZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretÁr (ÁFA nélkül)
A1110-Nem29 dBPoly táskaKúposEgyetemes€84.46
B311-1250-Nem33 dBPoly táskaKúposSzabályos€133.75
C311-1101-Nem29 dBPoly táskaHengerSzabályos€152.44
D311-1251-Nem33 dBPoly táskaKúposL€149.19
E311-1105-Nem33 dBPoly táskaHengerL€188.78
F312-1223-Nem32 dBPoly táskaKúposSzabályos€182.51
G312-1224-Nem32 dBPoly táskaKúposL€175.55
H312-1260-Nem33 dBPoly táskaCsengőEgyetemes€166.69
IP2001-Nem29 dBPoly táskaKúposEgyetemes€226.02
J311-1252-Nem33 dBPoly táskaKúposSzabályos€172.39
K312-1222-Nem28 dBPoly táskaCsengőS€162.04
L311-1254-Nem33 dBPoly táskaKúposSzabályos€137.83
M312-6001-Nem31 dBPoly táskaKúposL€255.99
NP1301-Nem32 dBPoly táskaKúposEgyetemes€229.60
O311-1125-Nem33 dBPoly táskaHengerL€162.39
PVP340-4007KékIgen25 dBÖmlesztett táska, kibontvakarimásEgyetemes€17.31
QVP-P1301EzüstNem32 dBÖmlesztett táska, kibontvaKúposEgyetemes€8.50
R340-4036SárgaNem25 dBÖmlesztett táska, kibontvakarimásEgyetemes€455.57
SVP311-1115SárgaNem25 dBÖmlesztett táska, kibontvaHüvelyEgyetemes€11.73
T340-4014SárgaNem25 dBÖmlesztett táska, kibontvakarimásEgyetemes€486.25
U318-1003SárgaNem28 dBÖmlesztett táska, kibontvaHüvelyEgyetemes€282.38
3M -

Fémdetektálható füldugók

StílusModellZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretÁr (ÁFA nélkül)
A340-400725 dBMűanyag tasakkarimásEgyetemes€4.19
B340-401725 dBMűanyag tasakkarimásEgyetemes€707.81
C311-112725 dBPárna csomagHüvelyEgyetemes€299.09
D318-300028 dBMűanyag tasakHüvelyEgyetemes€377.59
E311-410932 dBMűanyag tasakGolyóEgyetemes€370.84
F311-410633 dBPoly táskaKúposSzabályos€196.98
G311-410133 dBPoly táskaHengerL€281.83
HOWARD LEIGHT -

Laser Lite eldobható füldugók

StílusModellCsomagolásMéretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
ALL-30Poly táska, párba csomagolvaEgyetemes€67.18100
BLL-1Poly táska, párba csomagolvaEgyetemes€70.64200
CLL-5Zip-Lock Poly táskaSzabályos€2.085
DLL-5-30Zip-Lock Poly táskaSzabályos€4.295
HOWARD LEIGHT -

Max Family eldobható füldugók

StílusModellZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
ALPF-5-3030 dBZip-Lock Poly táskaKontúrozottSzabályos€4.355
BLPF-30-P30 dBPaper BagKontúrozottEgyetemes€90.06100
CLPF-1-D30 dBDobozKontúrozottEgyetemes€190.321
DLPF-130 dBPoly táskaKontúrozottEgyetemes€63.64200
ELPF-3030 dBPoly táskaKontúrozottEgyetemes€63.64100
FMAX-133 dBPoly táskaCsengőEgyetemes€83.69200
GMAX-5-3033 dBZip-Lock Poly táskaCsengőSzabályos€4.845
HMAX-3033 dBPoly táskaCsengőEgyetemes€74.88100
DEWALT -

Headset, audiotartozék, 4 hüvelyk hosszúság, 1 hüvelyk szélesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
DXFRSSV01CF2AVR€98.61
1
PELTOR -

33db-os füldugók univerzális - 100 darabos csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
312-1274AD2DKF€84.58
100

Eldobható füldugók

Az egyszer használatos füldugókat kifejezetten úgy tervezték, hogy hallásvédelmet biztosítsanak, csökkentve a zajterhelést és a halláskárosodás kockázatát. Raptor Supplies eldobható füldugók széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a 3M, Condor, Elvex, Etymotic, Howard Leight, Peltor & Tasco. Ezek a kényelmesen használható füldugók puha és sima kialakításúak, és 33 dB-es maximális zajcsökkentési besorolással kiváló kényelmet biztosítanak hosszabb viselés esetén. A Howard Leight vezetékes és vezeték nélküli eldobható füldugókat kínál a hangos zajok és a por elleni védelem érdekében, miközben lenyűgöző csillapítást tesz lehetővé. A 85 dB feletti zajszint elleni védelem érdekében a 3M egyszerhasználatos füldugók hajlékony felépítésűek, amelyek lassan tágulnak, így a hallójáratok széles skálájához illeszkednek, és könnyen behelyezhetők és eltávolíthatók. A One Touch adagolókhoz is kínálunk utántöltő tartályokat, amelyek a vezeték nélküli habszivacs füldugók egyetlen finom fordulattal történő szállítására szolgálnak, így nem vész kárba a csomagolás minden párnál. Válasszon a színkódolt eldobható füldugók széles választékából, amelyek különböző formában és méretben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?