GPIMETERS

A GPI, a Great Plain Industries márka, több mint 40 éve a kiváló minőségű üzemanyag-átvivő szivattyúk, üzemanyagmérők, áramlásmérők és ipari berendezések vezető szállítója. Székhelye a New Jersey állambeli Sparta városában található. KATT ide

Szűrő

Szivattyúk

Test Instruments

Flotta és járműkarbantartás

Szaniterek

Elektromos

pneumatika

HVAC és hűtés

Kenés

Szivattyúk Szűrő

Szivattyú vezérlőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektronikus áramlásmérők

    Ideális gázkeveréshez és keveréshez, valamint folyadék, sűrített levegő és gőz áramlás méréséhez. Jöjjön LCD-vel, hogy méréseket jelenítsen meg gallonban és literben, és akár 600 gpm áramlási sebességet is mérhet. Alumínium / rozsdamentes acél / sárgaréz / nejlon / PVC házakban kapható

  • Áramlásmérő tartozékok
  • Áramlásmérők

    Gáz-, folyadék- vagy gőzáramlás mérésére tervezték, és +/- 5% pontossággal képes megjeleníteni a mérési eredményeket. Tartalmaz egy akkumulátorral működő LCD-t, amely gallonban és literben jeleníti meg a méréseket

Dob és hordó szivattyúkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Dob hordó szivattyú tartozékok

    Gyomirtó szer készlet, amely 1 hüvelyk x 12 láb EPDM tömlőt, polipropilén gömbszelep fúvókát és állítható polipropilén / polietilén szívócsövet tartalmaz. Alkalmas vegyi átadó szivattyúkhoz a szivattyúból kibocsátott folyadék áramlásának szabályozásához és a szivattyúknál használt fúvókák kezeléséhez

  • Dobszivattyúk

    CSA tanúsítással ellátott kémiai transzferszivattyúk alacsony viszkozitású folyadékok és üres dobok, hordók és tartályok szivattyúzására a mezőgazdaságban, hobbifarmokban és gyepszolgáltatásokban. Teljesen zárt, nem szellőző motorral rendelkezik, amelynek maximális áramlása 12 gpm 115 VAC / 12 VDC mellett

Szivattyú tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Üzemanyag-szállító szivattyú tartozékok

    Szelepekkel felszerelt szellőzőnyílásokat tartalmaz, amelyek kompenzálják a belső tartály nyomásának a hőmérséklet és az üzemanyag-adagolás miatti változását. Engedje a folyadék eltávolítását akár 30 gpm sebességgel. Úgy tervezték, hogy illeszkedjen egy 2 hüvelykes NPT tartály nyílásához

A GPIMETERS-ről

A GPI folyadékszállító szivattyúk és digitális/mechanikus folyadékáramlásmérők széles választékát gyártja az építőipar, a bányászat, az olaj- és gázipar, a mezőgazdaság és az üzemanyagipar számára. A GPI szivattyúkatalógus tartalmazza turbina áramlásmérők, olajszállító szivattyúk, üzemanyag-szivattyúk és dobszivattyúk. A márka olajtranszfer szivattyúi ideálisak nem gyúlékony folyadékok és mechanikus áramlásmérők gázok, folyadékok, gőzök, üzemanyagok és savas oldatok áramlási sebességének mérésére szolgálnak. Ezek az áramlásmérők elemes LCD-vel vannak felszerelve, amely gallonban és literben jeleníti meg a méréseket.

Fontolható dolgok

Szállítás

A GPI műszerek és tartozékok futári és légi fuvarozásra alkalmasak. Egyszerű csomagolást igényelnek, a termék méretétől függően.

Főbb kereskedelmi nevek

GPRO

Ezek a professzionális GPRO üzemanyag-átvivő szivattyúk magas üzemi nyomást kínálnak, így ideálisak tömlőtekercsekhez. Porszórt öntöttvas szerkezettel és hosszú élettartamú szénlapátokkal rendelkeznek...Olvass tovább 

TM sorozat

A TM sorozatú vízmérőket vízfeldolgozásra és öntözésre tervezték. Alacsony profilú képernyőjük van, amely gallonban, literben és köblábban jeleníti meg a méréseket. Hét méretben kaphatók ...Olvass tovább 

FLOMEC

A FLOMEC G2 sorozatú mérőórák rozsdamentes acél kivitelben kaphatók vízhez, vegyi anyagokhoz és üzemanyagokhoz; alumínium konstrukciók kőolaj alapú termékekhez; és PVDF konstrukció agresszív vegyszerekhez....Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a gyári kalibrációs mód?

A mérő gyári kalibrálási módban van, és víz és vízszerű folyadékok mérésére van beállítva, ha a jobb felső sarokban FAC vagy PRESET felirat látható.

Mi a legjobb módszer a mérő pontosságának tesztelésére?

A kalibráció könnyen ellenőrizhető egy tartály feltöltésével. Kezdje azzal, hogy nullára állítja a köteg végösszegét. Ezután indítsa el az áramlást, és töltse fel a tartályt. Ha megtöltött egy 5.00 gallonos tartályt, a kijelzőn az „5 gallons” feliratnak kell megjelennie.

Mennyi a G2, A1 és TM mérők lítium elemeinek várható élettartama?

Körülbelül 9000 óra.

Exkluzív márka termékek