Légszalagok

Szűrő

EXAIR -

Vákuumos szállító készlet

Az Exair edzett acél ötvözetből készült levegős szállítószalag-készletei kényelmesen rögzíthetők a vízvezeték-csőcsatlakozókhoz, hogy erőteljes szállítórendszerré alakítsák őket. Masszív ötvözetszerkezettel rendelkeznek, amely ellenáll a koptató maradványoknak, kárpitoknak és más ömlesztett anyagok kopásának. Ezek a szállítószalag -készletek menetes VAC vezetéket, rögzítőkonzolokat, szűrőleválasztót és nyomásszabályozót tartalmaznak. 26, 35, 49, 55 és 75 scfm levegőfogyasztási változatban kaphatók.

StílusModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.Dia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A15207526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€1,008.90
A15210035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€1,082.21
A15212549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€1,234.47
A15215055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,294.99
A15220075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,538.62
EXAIR -

Exair levegővel működő vákuum szállítószalag

Az Exair edzett acélötvözetből készült légi szállítószalagjai terjedelmes anyagokat szállítanak vízszintes és függőleges távolságokra egyaránt. Nagy teherbírású ötvözetből készülnek, amelyek megakadályozzák az idő előtti kopást, és 3/8 és 1/4 hüvelykes NPT levegőbemeneti opciókban kaphatók.

StílusModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.Dia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A15007526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€742.31
A15010035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€903.25
A15012549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€903.93
A15015055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€977.86
A15020075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,084.23
EXAIR -

Sűrített levegővel működtetett szállítószalagok

Az Exair sűrített levegővel működtetett szállítószalagokat nagy mennyiségű anyag mozgatására tervezték forgács-, hulladék- és burkolateltávolításhoz, alkatrész -átvitelhez, garat betöltéséhez és feltöltéséhez. Nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket a zajszint minimalizálására, és alumínium konstrukcióval rendelkeznek, hogy minimalizálják az összsúlyt és ellenálljanak a kopásnak koptató körülmények között. Ezek a kompakt szállítószalagok könnyen csatlakoztathatók a szabványos tömlőkhöz és csövekhez, és nagy teljesítményt biztosítanak a hatékonyság maximalizálása érdekében. Válasszon a szállítószalagok széles választékából, amelyek 1/4 és 3/8 hüvelykes légbeömlő méretekben kaphatók.

StílusModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.AnyagDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A606010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Rozsdamentes acél1.88 "3.880 "€557.32
A608010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Alumínium1.88 "3.880 "€203.92
A608114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Alumínium2.13 "3.880 "€228.21
A606114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Rozsdamentes acél2.13 "3.880 "€586.73
A606225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Rozsdamentes acél2.38 "3.880 "€638.62
A608225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Alumínium2.38 "3.880 "€247.54
A608333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Alumínium2.75 "4.38 "€320.99
A606333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Rozsdamentes acél2.75 "4.38 "€703.48
A608445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Alumínium3.25 "4.38 "€376.53
A606445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Rozsdamentes acél3.25 "4.38 "€786.41
StílusModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.Dia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A698010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€603.04
A698114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€618.67
A698225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€652.83
A698333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€686.66
A698445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€763.33
StílusModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.Dia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A696010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€954.70
A696114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€985.10
A696225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€1,039.08
A696333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,097.31
A696445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,145.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?