ENERPAC A205 C-bilincs 6-1/2 hüvelykes 2 hüvelykes torok | AA6HTP 14A076

ENERPAC A205 C-bilincs 6-1/2 hüvelyk 2 hüvelyk torok

Raktáron
Tétel: AA6HTP Típus: A205Kereszthivatkozás: 14A076

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€917.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-szorító
Kapacitás5 tonna.
A méret11.44 "
B mérete8"
C. mérete6.5 "
D dimenzió3.75 "
E méret2.88 "
F méret1 1/2"-16 UN
G dimension1.02 "
H méret2"
J dimenzió2.5 "
K méret1.06 "
L méret4.75 "
M méret1"
befejezSült zománc
Max. Az ágy szélessége2"
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Függőleges nappali fény6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.74
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód7326908588
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC A205 C-bilincs 6-1/2 hüvelyk 2 hüvelyk torok
€917.45 /Mértékegység