EARNEST Kocsicsavarok


Szűrő
StílusModellFúró méretFokozatFej Dia.FejmagasságHosszAnyagNégyzetmagasságNégyzet szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
215158G
17 / 64 "80.594 "0.145 "2.5 "Ötvözött acél0.156 "0.26 "€13.09
B
215038G
17 / 64 "80.594 "0.145 "3 / 4 "Ötvözött acél0.156 "0.26 "€7.91
C
215118G
17 / 64 "80.594 "0.145 "1.75 "Ötvözött acél0.156 "0.26 "€183.36
D
215098G
17 / 64 "80.594 "0.145 "1.5 "Ötvözött acél0.156 "0.26 "€11.04
B
215058G
17 / 64 "80.594 "0.145 "1"Ötvözött acél0.156 "0.26 "€12.75
A
215138G
17 / 64 "80.594 "0.145 "2"Ötvözött acél0.156 "0.26 "€14.09
D
215298G
21 / 64 "80.719 "0.176 "1.5 "Ötvözött acél0.187 "0.324 "€33.59
D
215258G
21 / 64 "80.719 "0.176 "1"Ötvözött acél0.187 "0.324 "€22.81
E
215238G
21 / 64 "80.719 "0.176 "3 / 4 "Ötvözött acél0.187 "0.324 "€126.61
D
215338G
21 / 64 "80.719 "0.176 "2"Ötvözött acél0.187 "0.324 "€37.29
D
215278G
21 / 64 "80.719 "0.176 "1.25 "Ötvözött acél0.187 "0.324 "€25.92
C
215318G
21 / 64 "80.719 "0.176 "1.75 "Ötvözött acél0.187 "0.324 "€198.42
D
215358G
21 / 64 "80.719 "0.176 "2.5 "Ötvözött acél0.187 "0.324 "€42.43
C
215538G
25 / 64 "80.844 "0.208 "2"Ötvözött acél0.219 "0.388 "€296.71
F
215518G
25 / 64 "80.844 "0.208 "1.75 "Ötvözött acél0.219 "0.388 "€218.26
G
215578G
25 / 64 "80.844 "0.208 "3"Ötvözött acél0.219 "0.388 "€438.45
B
215458G
25 / 64 "80.844 "0.208 "1"Ötvözött acél0.219 "0.388 "€37.78
C
215558G
25 / 64 "80.844 "0.208 "2.5 "Ötvözött acél0.219 "0.388 "€328.87
D
215498G
25 / 64 "80.844 "0.208 "1.5 "Ötvözött acél0.219 "0.388 "€38.29
E
215438G
25 / 64 "80.844 "0.208 "3 / 4 "Ötvözött acél0.219 "0.388 "€243.81
H
215618G
25 / 64 "80.844 "0.208 "4"Ötvözött acél0.219 "0.388 "€23.68
I
215658G
25 / 64 "80.844 "0.208 "5"Ötvözött acél0.219 "0.388 "€149.30
J
216198G
33 / 64 "81.094 "0.27 "3.5 "Ötvözött acél0.281 "0.515 "€39.59
A
216098G
33 / 64 "81.094 "0.27 "1.5 "Ötvözött acél0.281 "0.515 "€26.06
E
216118G
33 / 64 "81.094 "0.27 "1.75 "Ötvözött acél0.281 "0.515 "€180.47
F
216138G
33 / 64 "81.094 "0.27 "2"Ötvözött acél0.281 "0.515 "€171.96
G
216238G
33 / 64 "81.094 "0.27 "4.5 "Ötvözött acél0.281 "0.515 "€54.84
K
216278G
33 / 64 "81.094 "0.27 "5.5 "Ötvözött acél0.281 "0.515 "€61.87
K
216378G
33 / 64 "81.094 "0.27 "8"Ötvözött acél0.281 "0.515 "€226.80
J
216218G
33 / 64 "81.094 "0.27 "4"Ötvözött acél0.281 "0.515 "€17.12
D
216158G
33 / 64 "81.094 "0.27 "2.5 "Ötvözött acél0.281 "0.515 "€46.87
L
216298G
33 / 64 "81.094 "0.27 "6"Ötvözött acél0.281 "0.515 "€25.22
M
216258G
33 / 64 "81.094 "0.27 "5"Ötvözött acél0.281 "0.515 "€10.40
J
216178G
33 / 64 "81.094 "0.27 "3"Ötvözött acél0.281 "0.515 "€32.45
F
217148G
41 / 64 "81.344 "0.344 "2.25 "Ötvözött acél0.344 "0.642 "€139.10
N
217458G
41 / 64 "81.344 "0.344 "10 "Ötvözött acél0.344 "0.642 "€41.91
O
217165G
41 / 64 "51.344 "0.344 "2.75 "Közepes szénacél0.344 "0.642 "€107.71
F
217168G
41 / 64 "81.344 "0.344 "2.75 "Ötvözött acél0.344 "0.642 "€205.84
G
217258G
41 / 64 "81.344 "0.344 "5"Ötvözött acél0.344 "0.642 "€52.90
P
217295G
41 / 64 "51.344 "0.344 "6"Közepes szénacél0.344 "0.642 "€43.12
F
217158G
41 / 64 "81.344 "0.344 "2.5 "Ötvözött acél0.344 "0.642 "€157.22
Q
217198G
41 / 64 "81.344 "0.344 "3.5 "Ötvözött acél0.344 "0.642 "€80.55
N
217418G
41 / 64 "81.344 "0.344 "9"Ötvözött acél0.344 "0.642 "€32.72
K
217378G
41 / 64 "81.344 "0.344 "8"Ötvözött acél0.344 "0.642 "€133.40
G
217238G
41 / 64 "81.344 "0.344 "4.5 "Ötvözött acél0.344 "0.642 "€48.63
Q
217218G
41 / 64 "81.344 "0.344 "4"Ötvözött acél0.344 "0.642 "€49.04
E
217138G
41 / 64 "81.344 "0.344 "2"Ötvözött acél0.344 "0.642 "€151.48
R
217298G
41 / 64 "81.344 "0.344 "6"Ötvözött acél0.344 "0.642 "€69.53
J
217178G
41 / 64 "81.344 "0.344 "3"Ötvözött acél0.344 "0.642 "€16.90
Q
218218G
49 / 64 "81.594 "0.406 "4"Ötvözött acél0.406 "0.768 "€71.02
E
218158G
49 / 64 "81.594 "0.406 "2.5 "Ötvözött acél0.406 "0.768 "€133.42
N
218418G
49 / 64 "81.594 "0.406 "9"Ötvözött acél0.406 "0.768 "€33.48
Q
218178G
49 / 64 "81.594 "0.406 "3"Ötvözött acél0.406 "0.768 "€70.00
D
218138G
49 / 64 "81.594 "0.406 "2"Ötvözött acél0.406 "0.768 "€40.86
S
218335G
49 / 64 "51.594 "0.406 "7"Közepes szénacél0.406 "0.768 "€93.95
Q
218238G
49 / 64 "81.594 "0.406 "4.5 "Ötvözött acél0.406 "0.768 "€78.15
R
218298G
49 / 64 "81.594 "0.406 "6"Ötvözött acél0.406 "0.768 "€91.02
R
218338G
49 / 64 "81.594 "0.406 "7"Ötvözött acél0.406 "0.768 "€121.98
R
218278G
49 / 64 "81.594 "0.406 "5.5 "Ötvözött acél0.406 "0.768 "€85.76
G
218258G
49 / 64 "81.594 "0.406 "5"Ötvözött acél0.406 "0.768 "€83.36
T
218135G
49 / 64 "51.594 "0.406 "2"Közepes szénacél0.406 "0.768 "€38.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?