Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

DESTACO Fogó


Destaco grippers are used for delicate part handling with valve control, precision long gripper finger requirements and high temperature / pressure applications in the aerospace, automotive and food & packaging industries. They are designed for part positioning and repeatable operations in high-pressure applications....Olvass tovább

Szűrő
Működtetés típusa: 0.19 mp | Konfiguráció: imperial látomás
StílusModellGrip Forceütésnyomás tartományPontosságHengerfuratPofák számaUjj hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
RPL-2
26 font.1 / 2 "5-100 Psi0.002 "0.438 "23"€ 1,210.60
B
RPL-4
36 font.1"5-100 Psi0.002 "0.5 "25"€ 1,828.43
C
RP-15
70 font.1 / 2 "40-100 Psi0.002 "1.25 "23.5 "€ 1,947.49

Jellemzők

  • They are equipped with patented preloaded dual-V roller bearings for high accuracy and maintaining zero side play.
  • Destaco gripper can operate at a maximum temperature range of -35 and 180 degrees C.
  • They offer excellent part positioning and repeatability.
  • They are compatible with quick disconnect sensor cables, effect & resistive sensors, fail-safe valves, sensor mounting kits and repair kits.
  • These parallel grippers use a piston and compressed air to operate the jaws and deliver zero side play using low friction, Dual-V roller bearings.
  • Destaco RP-15 gripper features a patented double wedge design of the gripper that offers extremely high grip force to ratio size and has a hardened steel bottom for part pressing alkalmazások.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco (OFSV-001) & (OFSV-004): Thesa hibabiztos szelepek ideal nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokhoz.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015

Gyakran ismételt kérdések

What is the advantage of a parallel gripper over an angular gripper?

Mivel az ujjak kis területekre illeszkednek, Destaco parallel grippers are capable of pulling a part down inside a machine whereas the angular grippers are only used for getting tooling out of the way.

Mik azok a pneumatic grippers used for?

pneumatic grippers are suitable for many pneumatic systems, for grasping or holding parts.

What is the main advantage of a parallel jaw gripper?

The major advantage of a parallel jaw gripper is that it can accommodate a wide variety of part sizes and forms. It can also perform the same job as the other two basic gripper types, the two-jaw angular and the three-jaw gripper.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?