Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

DESTACO 817, 827 sorozat Pneumatic Váltás Clamps


Szűrő
StílusModellTartóképességPort méretClamp Kar stílusHengerfuratClamp Kar hosszúságMűködési ciklusMűködési hőmérséklet. Ár (ÁFA nélkül)
A
817-U
375 font.1/8 NPTU-Bár1.26 "2.37 "Korrekt/közepes-10-90°C-€ 496.49
B
817-UE
375 font.1 / 8U-Bár1.26 "2.37 "Korrekt/közepes-10-90°C-€ 553.19
C
817-S
450 font.1/8 NPTU-Bár1.26 "3.04 "Korrekt/közepes-10-90°C-€ 496.92
B
817-SE
450 font.1 / 8U-Bár1.26 "3.04 "Korrekt/közepes-10-90°C-€ 553.19
B
827-UE
600 font.1 / 8U-Bár1.57 "3.27 "Korrekt/közepes-10-90°C-€ 937.78
D
827-U
600 font.1/8 NPTU-Bár1.57 "3.27 "Korrekt/közepes-10-90°C-€ 826.40
E
827-S
700 font.1/8 NPTSzilárd bár1.57 "3.18 "Korrekt/közepes-10-90°C-€ 826.40
F
827-SE
700 font.1 / 8Szilárd bár1.57 "3.18 "Korrekt/közepes-10-90°C-€ 937.78

817, 827 sorozat Pneumatic Váltás Clamps

Destaco 817 és 827 sorozat pneumatic kapcsoló clamps gyors clampaz autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. These hordozható pneumatic clamps levegővel működtetett hengerekkel vannak beépítve a clampnyomással és a munkadarabok helyükön tartásával. A légnyomást a clamping port, amely mozgatja a clamping kar a munkadarab megtartásához. Ezután a szükséges clamperőt érünk el és fejtünk ki a munkadarabra. Ezen akció keretében Destaco 827-es sorozat pneumatic kapcsoló clamps tartsa szilárdan és határozottan a munkadarabot. A clamp, a légnyomást az unclamping port. Teljesen önállóak, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényelnek. These pneumatic kapcsoló clampAz érzékelők készen állnak mind a kerek, mind a T nyílás típusú érzékelőkre, és beépített áramláskorlátozást biztosítanak az eltávolításhozinakülső áramlásszabályozás szükségessége. ThesAz egységek gazdaságos felhasználást tesznek lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel, és mágneses dugattyúgyűrűkkel vannak felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében. Kettős rögzítési felületet tesznek lehetővé maximum rugalmasság és akár 700 font súlyú terhek kezelésére is alkalmasakhese pneumatic kapcsoló clamps -14 és 194 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetőrees Fahrenheit, és szilárd és U bar clampkarváltozatok a munkadarabok biztonságos helyén tartásához. Destaco 817 és 827 sorozat pneumatic kapcsoló clamps váltakozó árammal vannak felszerelvelampkar, amely szélesebb hézagot biztosít a könnyű rakodás érdekében, a kettős működésű léghengerrel működtetett, erős spirális bütykös mechanizmusnak köszönhetően. ThesAz egységek nagy nyitási szöggel rendelkeznek, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását.

Felhasználás

These Destaco 817 és 827 sorozat pneumatic kapcsoló clamps olyan alkalmazásokra alkalmasak, mint a köszörülés, hegesztés, plsembly és könnyű megmunkálás az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.

Jellemzők

  • Destaco 817 és 827 sorozat pneumatic kapcsoló clampKettős rögzítési felülettel érkeznek maximhm rugalmasság.
  • These pneumatic clampAz érzékelők készen állnak a T-nyílású (8EA-109-1) vagy kerek (810169) érzékelők befogadására.
  • Beépített áramláskorlátozással rendelkeznekinates külső áramlásszabályozás szükségességét.
  • Destaco 817 és 827 sorozat pneumatic kapcsoló clamps mágneses dugattyúgyűrűkkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a pontos helyzetérzékelést.
  • Nagy nyitási szöggel rendelkeznek, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását.
  • ThesAz egységek önállóak, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényelnek.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 240208-M és 225208-M: These lapos hegyű kötésű neoprén orsó mintsemA blies-t azokkal való használatra tervezték Destaco 827-UE & 817-UE, respectívan. 3.1 hüvelyk hosszúakhes és menetes rudak gumidugóval, amelyek rögzítik a pne-tumatic kapcsoló clamp anyag rögzítésére a munkafelületekhez. Az orsók különböző vastagságú anyagokhoz állíthatóknesses.
    These orsó assemAz elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a clamps csökkenti a szennyeződés kockázatát, amikor a gumidugó kopni kezd.
  • Destaco 235106 és 507107: Theseflanged alátéteket használnak Destaco 827 és 817 sorozat pneumatic kapcsoló clamps az af tömítések és csavarok meghúzásához elegendő terhelés fenntartásáhozlange alatt clamping. TheseflangAz ed alátétek acélból készülnek, hogy szerkezeti merevséget biztosítsanak, és ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken.

Szabványok és jóváhagyások

  • These Destaco 817 és 827 sorozat pneumatic kapcsoló clampmegfelelnek az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a hatékony teljesítmény biztosítása érdekében.lamps.

Telepítés

  • These Destaco 817 és 827 sorozat pneumatic kapcsoló clamps két csavar segítségével rögzíthető az oldalsó rögzítőfuratokba, hogy rögzítse a rögzítőkeretet a felső rögzítéshez.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a pneumatic kapcsoló clamps?

pneumatic kapcsoló clamps jellemzője a same alapkialakítás és kezelés kézi lenyomva vagy egyenes kapcsolóval clamps, hanem pne működtetikumatikusan. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.

Hogyan kapcsoló clamps mérve?

Váltás clamps többféle változatban is kaphatók, eltérő tartási kapacitással. Egy adott kapcsoló kapacitása clamp c-vel mérhetőalca távolság meghatározása a clamptányér (a magasságábanhest pozíció) és a munkapad.

Mit jelent a tartási kapacitás clamps?

A tartóképesség vagy a tartóerő a clampképes lenyomva tartani a berendezéseket vagy fémlemezeket az as-onsemvagy hasonló gyártási folyamatok során.

A kapcsoló használata clamp?

Hogy a felhasználók részt vegyenek a clampA lemezt a munkadarabbal összenyomva esetleg le kell nyomniuk a kart. Ezt követően a clamp automatikusan záródik. Ez azt jelenti, hogy a munkadarab wonne engedje el, amíg fel nem húzza a kart.

Mit jelent clampa nyomást jelenti?

Egy kapcsoló tartóereje clamp döntő tényező, amelyet korábban figyelembe kell venni staregy alkalmazást. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra, miközben clamping. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. Ezen túlmenően, túl kis súly szintén nem ideal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?