8000, 8200, 8400 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek
Ezek a Destaco 8000, 8200 és 8400 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek nem reteszelő bilincsek, amelyek a furatmérettel és a bemeneti nyomással egyenes arányban biztosítják a szorítóerőt. Ezeket a bilincseket a fém- és nemfémes termékek másodlagos gyártási műveletei során történő gyors és lengő rögzítő mozgásra szánják az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek a 8000-es, 8200-as és 8400-as sorozatú bilincsek egy masszív lengőmechanizmust tartalmaznak, amely biztosítja, hogy a szorítókar szöghelyzete változatlan marad, még a munkadarabbal való enyhe ütközés után is ki- és berakodás közben. Könnyű alumínium házzal rendelkeznek, amely ideális a zord környezetekhez, és orsóval és szorítókarral vannak ellátva, amelyek akár 89 lb tartási kapacitást biztosítanak. A robusztus, egy darabból álló konstrukció garantálja a belső alkatrészek pontos beállítását és a szorító merevségét. Egy léghajtású forgókar végén található, manuálisan állítható menetes csap segítségével rögzítik a munkadarabot. Ezek az egységek pneumatikus bemeneti hengert tartalmaznak a sűrített levegő forrásához való csatlakozáshoz, és belső nyílásokkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a bilincs túlgyorsítása által okozott bütykös károsodást. Akár 140 Fahrenheit-fok hőmérsékleten és 45 psi és 130 psi közötti nyomáson is működhetnek. Ezeknek a bilincseknek a menetes teste lehetővé teszi a rögzítőcsavarok segítségével a menetes vagy hézaglyukba történő könnyű felszerelést. Ezek a Destaco pneumatikus bilincsek érzékelőre kész kialakítással rendelkeznek kerek stílusú érzékelőkhöz. Ezeket a helyzetérzékelőket úgy tervezték, hogy a bilincs térburkolatán belülre legyenek felszerelve, megakadályozva, hogy az érzékelő behatoljon a bilincs rögzítőburkolatába, így helyet takaríthat meg anélkül, hogy kellemetlenséget okozna. Megakadályozzák az egyszeres működésű bilincseknél előforduló lassú és vissza nem térő problémákat. Ezek a kettős működésű, pneumatikus lengőbilincsek bal- és jobbkezes lengés változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Ha ezeket a lengőbilincseket a szorítókar nélkül szeretné megrendelni, egyszerűen adja hozzá a -LA utótagot az MPN-hez (például 8215-LA).
Gyakran ismételt kérdések
Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A pneumatikus lengőbilincsek kis szorítóerőt igénylő alkalmazásokhoz alkalmasak. Ezenkívül a rögzítési területet mentesen tartják a szorítóelemektől és hevederektől a munkadarab akadálytalan és korlátlan be- és kirakodása érdekében.
Hogyan lehet megkülönböztetni a bal és a jobb kézi lengőbilincset?
Annak meghatározásához, hogy a bilincs bal vagy jobb oldali lengőbilincs-e, vizualizálnia kell a kart felülről nézve, a szorító löket során. Az óramutató járásával ellentétes irányba mozgó karok bal oldali lengést jelentenek, míg az óramutató járásával megegyező irányba mozgó karok jobb oldali lengéseket.
Hogyan működnek a pneumatikus lengőbilincsek?
A pneumatikus lengőbilincs kettős működésű, húzó típusú hengerrel rendelkezik, ahol a teljes löket egy részét a felcsavarható szorítókarra használják, a dugattyú lengetése mellett.
A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
A Destaco bilincsek védelmet nyújtanak a por, a heves eső és az erős vízsugár ellen az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőknek köszönhetően.
Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
A tartóerő vagy a tartóképesség a bilincs azon képességét jelenti, hogy a gyártási folyamatok során lenyomja a fémlemezt vagy a berendezést.