DESTACO 603, 608 sorozatú egyenes vonalú bilincsek


Szűrő
Alap hossza: 2" , Alap szélesség: 1.88 " , Orsó: Nem szállítjuk
StílusModellTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapDugattyú menetméretDugattyú magasságabúvárdugattyúÁr (ÁFA nélkül)
A
603-MR
600 font.IgenAcélKarimaM80.96 "Round€120.49
B
603
600 font.NemAcélKarima5 / 16-180.97 "Round€67.17
A
603-R
600 font.IgenAcélKarima5 / 16-180.97 "Round€110.88
C
603-M
600 font.NemAcélKarimaM80.96 "Round€67.15
D
603-SS
840 font.NemRozsdamentes acélKarima5 / 16-181.25 "Round€150.43
E
603-MSS
840 font.NemRozsdamentes acélKarimaM81.25 "Round€141.05

603, 608 sorozatú egyenes vonalú bilincsek

A Destaco 603 és 608 sorozatú egyenes vonalú bilincseket precíz rögzítésre használják a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A szorítóerőt oldalról, nem felülről fejtik ki a munkadarabok korlátozott helyen történő rögzítésére, és kiválóan alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, mint a fémmegmunkálás, a famegmunkálás, a rögzítés, a műanyag fröccsöntés, a hegesztés, a tesztelés, a CNC-megmunkálás, az autóalkatrészek összeszerelése és az ipari ágak rögzítése/könnyű préselése. felszerelés. Ezek az egyenes vonalú bilincsek kompakt kialakításúak, hogy csökkentsék a bilincsek beszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyítve a szűk helyeken való használatot mind az egyes alkatrészek, mind a tömeggyártás során. A Destaco 603, 608 sorozatú egyenes vonalú bilincsek visszahúzott és kitolt helyzetben is rögzíthetők, és karimás alappal rendelkeznek menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében. Ezek az egyenes vonalú bilincsek menetes dugattyúval rendelkeznek, amely egy hatlapú fejű orsószerelvényt tartalmaz, így a bilincs dugattyújának hossza könnyen állítható. A Destaco 603, 608 sorozatú egyenes vonalú bilincsek acélból készülnek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében, és menetes testtel ellátott kerek dugattyúkkal vannak felszerelve a gyors és biztonságos rögzítés érdekében. Ezek az egységek toló/húzó fogantyúval vannak beépítve a dugattyú tengelye mentén történő zökkenőmentes mozgatásához, és 600 és 850 font közötti terhelés tartására képesek. Egyes modellek Toggle Lock Plus funkcióval rendelkeznek a középen túli reteszelés és megelőzés érdekében. a bilincs véletlen kinyitása ellen.

Felhasználás

A Destaco 603 és 608 sorozatú egyenes vonalú bilincsek ideálisak CNC megmunkáláshoz, autóalkatrészek összeszereléséhez és rögzítés-ellenőrzéséhez a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.

Jellemzők

  • A Destaco 603 és 608 sorozatú egyenes vonalú bilincsek alacsony profilú kialakításúak, lehetővé téve a fogantyú elfordulását és a rögzítési sík alá esését, hogy a visszahúzott helyzetben rögzüljön.
  • Ezek az egyenes vonalú bilincsek karimás alappal vannak felszerelve, menetes furatokkal az egyszerű és gyors felszerelés érdekében.
  • Acélszerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ezek az egyenes vonalú bilincsek 850 lb-ig képesek terhelést tartani.
  • A Destaco 603, 608 egyenes vonalú bilincsek metrikus és angolszász változatban is kaphatók.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 207203: Ezt a hatlapfejű orsót különféle Destaco bilincsekkel való használatra tervezték, beleértve a 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004-R és 6004-B. Ez az orsó LABS (szilikon) mentes és ellenáll az olajnak. Ez a kis teljesítményű orsó -22 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • Destaco 210203: Ezt a hatlapfejű orsót a Destaco 608 sorozatú egyenes vonalú bilincsekhez tervezték. Ez az orsó LABS (szilikon) mentes és ellenáll az olajnak.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Destaco 603 és 608 sorozatú egyenes vonalú bilincseket az olyan iparági szabványoknak megfelelően gyártják, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 a környezeti egészség, a maximális felhasználói biztonság és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.

Telepítés

  • A Destaco 603 és 608 sorozatú egyenes vonalú bilincsek peremes alappal rendelkeznek, menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik az egyenes vonalú szorítóbilincs?

Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.

Mi az a Toggle Lock Plus mechanizmus?

A Destaco 603 és 608 sorozatú egyenes vonalú bilincsek Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza a kapcsok véletlen kinyitását.

Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?

A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.

Mit jelent a bilincs tartóképessége?

A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártási folyamatai során.

Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?

A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

Mit jelent a szorítóerő?

A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs bezárásával és reteszelésével hatnak. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?

Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?