Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

DESTACO 5905, 5910, 5915 sorozatú függőleges lenyomva Clamps


Szűrő
StílusModellTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapClamp Kar stílusFogantyúClamp Kar hosszúságC alatti magasságlamp KarÁr (ÁFA nélkül)
A
5905-B
750 font.NemNagy szilárdságú kovácsolt acélEgyenesSzilárd bárFüggőleges2.49 "1.27 "€ 129.09
B
5905
750 font.NemNagy szilárdságú kovácsolt acélFlangeSzilárd bárFüggőleges2.49 "1.5 "€ 144.30
C
5910-B
1600 font.NemNagy szilárdságú kovácsolt acélEgyenesSzilárd bárFüggőleges3.76 "1.75 "€ 139.86
D
5910
1600 font.NemNagy szilárdságú kovácsolt acélFlangeSzilárd bárFüggőleges3.76 "1.99 "€ 157.95
A
5915
2750 font.NemNagy szilárdságú kovácsolt acélFlangeSzilárd bárFüggőleges5"2.73 "€ 247.56

5905, 5910, 5915 sorozatú függőleges lenyomva Clamps

Destaco 5905, 5910 és 5915 sorozat függőleges tartása clamps vagy függőlegesen lenyomva tartva kapcsoló reteszelés clamps rögzítse a munkadarabokat egy kar fogantyúval, amely rögzíti és kioldja a clampa fejét függőleges helyzetbe tolva. These függőleges clamps az erószban használatosakpace, autóipar, élelmiszer- és csomagolóipar hegesztéshez, köszörüléshez, fémgyártáshoz és autóalkatrészekhezsembling. Destaco 5905, 5910 és 5915 sorozat függőleges tartása clamps lefelé történő alkalmazásra készültek clamperőt az alkalmazott terhelés növelésével billenő mechanizmusokon keresztül. Pontosan megmunkált alkatrészekből állnak, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. Theseclamps lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene egy fadarab gyakori mozgása miatt. Az egyedülálló forgó- és karrendszer biztosítja maximum funkció és kiváló teljesítmény. Nagy erőkifejtéssel és rugalmas állíthatósággal rendelkeznek, amelyek hasznosak, ha változó vastagságú anyagokkal dolgozunknesses. Theseclamps helyhez kötött alternatívát kínál a kivehető CC helyettlamps vagy rugó clamps amikor anyagot rögzít a munkafelülethez. These függőleges lenyomva clamps olyan összekötő rendszert kínál, amely hatékony clampcsekély erőfeszítéssel zárja vagy akár fel is oldja. Destaco kapcsoló clamps jellemzője egy nagy teherbírású kovácsolt clamptartókar és egy függőleges fogantyú csillapított helyzetben, hogy a maximum tárolókapacitás 2750 lb. These függőleges tartás clamps-nek van egy alacsony forgáspontja, ami közel merőleges c-t eredményezlamperőt. Elérhetők flanged és tömör talpú változatok, menetes furatokkal a biztonságos telepítés érdekében. Kivehető fogantyúütközővel vannak felszerelve, amely áthelyezhető, hogy a nyitási szöget 90 fokig korlátozzarees.

Felhasználás

Destaco 5905, 5910 és 5915 sorozat függőleges tartása clamps használják az élelmiszeriparban és a csomagolásban, az automatizálásban, az erosbanpace és az autóipar olyan alkalmazásokhoz, mint a megmunkálás, hegesztés, köszörülés és fémgyártás.

Jellemzők

  • Destaco 5905, 5910 és 5915 sorozat függőleges tartása clampAcél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
  • Theseclampedzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
  • Nagyméretű rúdvezetőkkel vannak felszerelve maximum oldaltámasz, míg clampIng.
  • Destaco 5905, 5910 és 5915 sorozat függőleges tartása clampKivehető fogantyús ütközővel rendelkezik, amely 90 fokig korlátozza a nyitási szögetrees.
  • These függőleges lenyomva clamp750 és 2750 font közötti terhelést képesek elviselni.
  • Jellemzőjük a flanged / egyenes alap, amely lehetővé teszi az egyszerű telepítést.

Szabványok és jóváhagyások

  • Destaco 5905, 5910 és 5915 sorozat függőleges tartása clampmegfelelnek az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a hatékony teljesítmény biztosítása érdekében.lamps.

Telepítés

  • Destaco 5905, 5910 és 5915 sorozat függőleges tartása clamps átmenő lyukakkal vannak ellátva a f-enlanged vagy szilárd alap, amely lehetővé teszi a gyors és biztonságos rögzítést a munkafelületekre egyszerű csavarozással.
  • Egy csavarhúzó segítségével egyszerűen lecsavarva eltávolíthatók és más helyre telepíthetők.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kapcsolja a függőleges lenyomva tartást a clamp működik?

A kapcsoló clamp a munkadarab ellen hat és összenyomódik vagy megnyúlikhes a felszerelt rudazatok a munkadarab álló helyzetben tartásához.

Mekkora nyomás egy kapcsoló clamp képes?

Destaco tartsa lenyomva a kapcsolót clamps lefelé kell alkalmazni clamperőt az alkalmazott terhelés növelésével billenő mechanizmusokon keresztül. Láthatod a clampmagára a csomagolásra ható erő, ami specNewtonban mérve. Használja az információkat a kapcsoló méretével clamp hogy kiszámolja, hogy a szerszámnak mekkora nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fa, annál nagyobb a szükséges nyomás. Tehát azt javasoljuk, hogy az aclamp nem erős vagy nagy ahhoz, hogy elegendő nyomást gyakoroljon, akkor különféle eszközöket kell használnia. Ez a gives a nyomás fokozása.

Mit jelent a visszatartási művelet?

Destaco visszatartási művelet clamps lefelé irányuló erőt fejt ki. Ez merőleges a felületet rögzítő szerszámokra. Függőleges és vízszintes stílusban kaphatók.

Hogyan Destaco kézikönyv clamps a fixture alkalmazásokkal való munka és előnyök?

Destaco függőleges lenyomva clamps biztonságosan és ergonómikusan rögzítse az alkatrészt a lámpatestbe. TheseclampGyorsan hatnak a termelékenység és a ciklusidők javítására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?