Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

DESTACO 5305, 5310 sorozatú vízszintes lenyomva Clamps


Szűrő
Clamp Bár nyitás: 90 fok | Építkezés: Szilárd ClampA rúd a követelményeknek megfelelően módosítható | Fogantyú nyitása: 69 fok
StílusModellTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapClamp Kar stílusFogantyúClamp Kar hosszúságC alatti magasságlamp KarÁr (ÁFA nélkül)
A
5305
600 font.NemAcélFlangeSzilárd bárVízszintes2.75 "0.81 "€ 114.22
A
5305-B
600 font.NemAcélSzilárdSzilárd bárVízszintes2.75 "1.12 "€ 105.84
B
5305-R
600 font.IgenAcélFlangeSzilárd bárVízszintes2.75 "0.81 "€ 168.85
C
5305-BR
600 font.IgenAcélSzilárdSzilárd bárVízszintes2.75 "0.81 "€ 160.49
D
5310-B
1300 font.NemAcélSzilárdSzilárd bárVízszintes3.63 "1.31 "€ 110.89
A
5310
1300 font.NemAcélFlangeSzilárd bárVízszintes3.63 "1"€ 147.69
E
5310-R
1300 font.IgenAcélFlangeSzilárd bárVízszintes3.63 "1"€ 224.50
F
5310-BR
1300 font.IgenAcélSzilárdSzilárd bárVízszintes3.63 "1.31 "€ 211.20

5305, 5310 sorozatú vízszintes lenyomva Clamps

These Destaco 5305, 5310 sorozatú vízszintes tartás clamprobusztus felépítésű, fekete-oxid bevonattal a tartósság érdekében. These kapcsoló clamps arra szolgálnak, hogy a munkadarabokat a helyükön tartsák egy vízszintes fogantyú segítségével, amely laposan fekszik, amikor a clamp el van jegyezve. Helyhez kötött alternatívát kínálnak a kivehető clamps ismétlődő feladatok elvégzésekor. These tartsa lenyomva clamps pontosan megmunkált alkatrészekből állnak, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. Destaco 5305, 5310 sorozatú vízszintes tartás clamps jellemző magas clampolyan képesség, amely csökkenti az adott alkalmazáshoz szükséges szerelvények számát. Theseclamps lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. Helyükön tartják a munkadarabokat a kar fogantyújával, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a clamp be van kapcsolva, és egy rugóval is fel vannak szerelve a pofában, hogy néhány beállítás után a helyén maradjon. Destaco kapcsoló clamps köszörülésnél, hegesztésnél, mintsembling, megmunkálási és fémgyártási alkalmazások az eroszbanpace, autóipar és élelmiszer- és csomagolóipar. Rögzített kialakításúak a biztonságos és looshu munkadarabok mozgatása nélkül clamp maga. Destaco kapcsoló clamps egy automatikus nyomásbeállító rendszerrel rendelkezik, amely automatikusan beállítja a clampnyomása a munkadarab méretének megfelelően. Nagy szilárdságú, kovácsolt ötvözött acéllal vannak felszerelve clamping kar a fokozott erő és kezelhetőség érdekében a maximEgyes modellek a Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval vannak beépítve, hogy biztosítsák a középen túli zárás állapotának fenntartását és a c.lamp védve marad a véletlen nyitás ellen. Destaco vízszintes tartsa lenyomva clamps olyan összekötő rendszert tartalmaznak, amely erőteljes clampcsekély erőfeszítéssel zárja vagy feloldja. Mivel ez az erő a láncszemek mentén irányul, a kapcsoló reteszeléséhez vagy feloldásához nincs szükség erőre.

Felhasználás

These Destaco 5305, 5310 sorozatú vízszintes tartás clamps széles fésűt kínálnakinajellemzők összeállítása, így azok adapasztal olyan alkalmazásokhoz, mint a köszörülés, hegesztés, plsembling, megmunkálás és fémgyártás, az erószbanpace, autóipar és élelmiszer- és csomagolóipar.

Jellemzők

  • These Destaco 5305, 5310 sorozatú vízszintes tartás clampedzett acél forgócsapokkal és perselyekkel rendelkezik a hosszú élettartam érdekében.
  • Szilárd clamping kar, amely a különböző igényeknek megfelelően módosítható.
  • Az alacsony magasságú kialakítás lehetővé teszi az egység használatát cramped spaces.
  • Destaco tartsa lenyomva a kapcsolót clamps kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, fekete-oxid bevonattal a korrózió és a súrlódás csökkentése érdekében.
  • Integrálva vannak a Destaco A Toggle Lock funkció nagyobb biztonságot kínál azáltal, hogy a középen túli zárás állapotát fenntartja, és a clamp védve marad a véletlen kinyitás ellen (keresse a -R végződésű modelleket).
  • These Destaco 5305, 5310 sorozatú vízszintes tartás clamps szilárd, egyenes és f kivitelben kaphatóklanged alap optia biztonságos penge- vagy felületi felszereléshez.

Szabványok és jóváhagyások

  • These Destaco 5305, 5310 sorozatú vízszintes tartás clampezek az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 tanúsítványoktified.

Telepítés

  • Destaco 5305 és 5310 sorozatú vízszintes lenyomva tartó kapcsoló clamps jellemző aflanged / szilárd alap lyukakkal, amelyek lehetővé teszik a munkadarab könnyű és gyors rögzítését a rögzítőlapra.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora nyomás egy kapcsoló clamp képes?

Destaco tartsa lenyomva a kapcsolót clamps lefelé kell alkalmazni clamperőt az alkalmazott terhelés növelésével billenő mechanizmusokon keresztül. Láthatod a clampmagára a csomagolásra ható erő, ami specNewtonban (N). Használja ezt az információt a c kapcsoló méretévellamp hogy kiszámolja, hogy a szerszámnak mekkora nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fadarab, annál nagyobb a szükséges nyomás.

E Raptor Supplies csereorsók felajánlása a lenyomva tartáshoz clamps?

Igen, Raptor Supplies biztosít Destaco orsók lenyomva tartásához clamps, az elhasználódott egységek cseréjére és a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülések elleni védelemre. Lapos hegyű és forgatható lábú változatban kaphatók.

Mi az a clamperőt?

ClampAz erő az egy fadarabra kifejtett erő mértéke. Ez akkor történik, amikor a kezelő bezárja és reteszeli a kapcsolót. Általában a maximhm clamping erő az aroés a teljes tartóerő 80%-a clamps.

Mit jelent a visszatartott cselekvés?

Destaco tartsa lenyomva a műveletet clamps lefelé irányuló erőt fejt ki. Ez merőleges a felületre szerelt szerszámokra. Függőleges és vízszintes stílusban kaphatók.

Mi a különbség a vízszintes és a függőleges lenyomva tartás kapcsoló között clamps?

Egy kapcsoló clamp nagyon rugalmas. A vízszintes és a függőleges lenyomva tartás közötti különbség clamp a fogantyú és a rúd, mindkettő különböző irányba mozog. Egy vízszintes clamp a fogantyú vízszintesen van elhelyezve (az alappal párhuzamosan), amikor a clamp zárva van, míg egy függőleges clamp a fogantyú függőlegesen van (merőlegesen az alapra), ha clamped.

Hogyan működik a vízszintes kapcsoló clamphasznált?

Vízszintes kapcsoló clamps a munkadarabot vagy a rögzítőelemet reteszelt helyzetben tartsa középen túli reteszeléssel.

Melyik zsírral ajánlott használni Destaco clamps újjáépítéskor?

Miközben a márka mechanikai clamps, javasoljuk olyan tengelykapcsoló zsír használatát, mint pl Mobil XTC. A pne használatakorumatic henger tömítések, használja a Magnalube G zsír. Csak néhány csepp kenőolajra van szükségük ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsák őket.

Mit jelent a tartási kapacitás clamps?

A tartóképesség vagy a tartóerő a clampképes lenyomva tartani a berendezéseket vagy fémlemezeket az as-onsemvagy hasonló gyártási folyamatok során.

Hogyan Destaco kézikönyv clamps az alkalmazásokkal való munka és előnyök rögzítése?

Destaco kézi kapcsoló clamps biztonságosan rögzítse az alkatrészt a készülékben. These gyors cselekvés clamps javítja a termelékenységet és a ciklusidőket.

Mit jelent clampa nyomást jelenti?

Egy kapcsoló tartóereje clamp döntő tényező, amelyet korábban figyelembe kell venni starbármilyen alkalmazást. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra, miközben clamping. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. A túl kis súly szintén nem ideal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?