Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

DESTACO 500-es sorozatú függőleges lenyomva Clamps


Szűrő
StílusModellClamp Kar hosszúságTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapClamp Kar stílusFogantyúClamp Bár megnyitásaÁr (ÁFA nélkül)
A
503-MBLSC
0.53 "1500 font.NemKovácsolt ötvözött acélForgatható rögzítő rugós kapcsokkalHegeszthetőFüggőleges200 °€ 365.03
B
503-MLBLSC
0.53 "1500 font.NemKovácsolt ötvözött acélHosszú, rögzítő rugós kapcsokkalHegeszthetőFüggőleges200 °€ 412.72
C
503 MLB
0.53 "1500 font.NemKovácsolt ötvözött acélHosszúHegeszthetőFüggőleges200 °€ 279.45
D
501 LB
0.56 "560 font.NemKovácsolt ötvözött acélHosszúHegeszthetőFüggőleges200 °€ 449.01
E
501-B
0.56 "560 font.NemKovácsolt ötvözött acélForgóHegeszthetőFüggőleges200 °€ 399.15
F
505-MBLSC
0.99 "2400 font.NemKovácsolt ötvözött acélForgatható rögzítő rugós kapcsokkalHegeszthetőFüggőleges200 °€ 397.77
G
505-MB
0.99 "2400 font.NemKovácsolt ötvözött acélForgóHegeszthetőFüggőleges200 °€ 258.56
H
505-MLBLSC
1.14 "2400 font.NemKovácsolt ötvözött acélHosszú, rögzítő rugós kapcsokkalHegeszthetőFüggőleges200 °€ 591.10
I
505 MLB
1.14 "2400 font.NemKovácsolt ötvözött acélHosszúHegeszthetőFüggőleges200 °€ 391.71
J
506-MBLSC
1.27 "5000 font.NemKovácsolt ötvözött acélForgatható rögzítő rugós kapcsokkalHegeszthetőFüggőleges200 °€ 542.48
G
506-MB
1.27 "5000 font.NemKovácsolt ötvözött acélForgóHegeszthetőFüggőleges200 °€ 386.13
K
506-MLBLSC
1.38 "5000 font.NemKovácsolt ötvözött acélHosszú, rögzítő rugós kapcsokkalHegeszthetőFüggőleges200 °€ 848.83
L
506 MLB
1.38 "5000 font.NemKovácsolt ötvözött acélHosszúHegeszthetőFüggőleges200 °€ 620.44

500-es sorozatú függőleges lenyomva Clamps

Destaco 500-as sorozatú hegeszthető függőleges tartás clamps lefelé történő alkalmazásra készültek clamperőt az alkalmazott terhelés növelésével billenő mechanizmusokon keresztül. These hegeszthető függőleges billenőkapcsoló clamps rugalmasságot kínál az alap elhelyezéséhez, clamp kar és fogantyú, és tetszőleges pozícióban hegesztheti őket, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazásoknak. Pontosan megmunkált alkatrészekből állnak, edzett és köszörült forgócsapokkal és busszalhes. Theseclamps helyhez kötött alternatívát kínál a kivehető C clamps vagy rugó clamps amikor anyagot rögzít a munkafelülethez. Theseclamps a munkadarabokat a helyükön tartsa egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a clamp el van jegyezve. Ergonomikus kialakítású fogantyúval vannak felszerelve, hogy minimálisra csökkentsék a terhelést és a fájdalmat munka közben. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a clampfej, ​​amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja. Destaco kapcsoló clamps hegesztésben használatosak, mintsembling és nagy teherbírású gyártás clampkülönböző kereskedelmi iparágakban. These tartsa lenyomva a kapcsolót clamps jellemző magas clampolyan képesség, amely csökkenti az adott alkalmazáshoz szükséges szerelvények számát. Tudnak adapt különböző magasságú munkadarabokhoz. Destaco függőleges tartsa lenyomva kapcsoló clamps gyakorlatilag nem igényelnek karbantartást, és csak néhány csepp kenőolajra van szükségük ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsák őket. Theseclamps lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. Az egyedi forgás és az egyedi karrendszer biztosítja maximum funkció és kiváló teljesítmény. Nagy erőkifejtéssel és rugalmas állíthatósággal rendelkeznek, amelyek hasznosak különféle vastagságú anyagokkal történő munkavégzés soránnesses. Rögzített kialakításúak a biztonságos és looshu munkadarabok mozgatása nélkül clamp maga. These függőleges tartás clamps reteszelő rugós kapcsos kivitelben kaphatók.

Felhasználás

Destaco 500-as sorozat változó löketű egyenes vonalú akció clamps széles fésűt kínálnakinajellemzők összeállítása, így azok adaptáblázat olyan alkalmazásokhoz, mint plsembly, hegesztés és nagy teljesítményű gyártás az erosbanpace, autóipar és élelmiszer- és csomagolóipar.

Jellemzők

  • Destaco 500-as sorozatú hegeszthető függőleges tartás clamps jellemzője kovácsolt ötvözött acél konstrukció kínál plcepa szilárdság és szerkezeti merevség, valamint a fogantyú terhelése 560 és 5000 font között van.
  • Theseclampedzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
  • A moduláris felépítést fix kialakítással kombinálják, amely lehetővé teszi a rögzítést és looshu anyag a clamp.
  • These 500-es sorozat Destaco függőleges tartsa lenyomva kapcsoló clamps forgatható és hosszú talpú kivitelben kaphatókptitestreszabása a clamp hogy megfeleljenek a pályázati követelményeknek.
  • Egyes „LSC”-re végződő modellek zárórugós kapcsot tartalmaznak, amely a fogantyút nyitott helyzetben rögzíti.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 503503-L, 505503-L és 506503-L: These csőfogantyúk vannak ideal 500-as sorozatú függőlegeshez való használatra clamps (503, 505 és 506) oreventa megcsúszás vagy a tapadás elvesztése miatti balesetek elkerülése érdekében a munkavégzés közbeni biztonság magas szintjének biztosítása érdekében.
  • Destaco 503502, 505502 és 506502: ThesAz alaplapok fokozzák a De képességeittaco 500-as sorozat változó löketű egyenes vonalú akció clamps (503, 505 és 506). Ezeket a clamp egy rögzített négyzetrúdhoz, hogy megfeleljen a specaz alkalmazás magyarázatai.

Szabványok és jóváhagyások

  • These Destaco 500-as sorozatú hegeszthető függőleges tartás clampezek az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 tanúsítványoktified.

Telepítés

  • Destaco 500-as sorozat változó löketű egyenes vonalú akció clamps hegeszthető kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára az alap hegesztését, clamp kar és fogantyú bármilyen kívánt helyzetben a sokoldalú clamp úgy van beállítva, hogy megfeleljen a különböző alkalmazási követelményeknek. Javasoljuk a fogantyúk hegesztését, clamp karok és rögzítőalapok, amikor disassemelvérzett. Ezenkívül a nem előmelegített részek hegesztése pusztán hegesztő töltőanyagok hozzáadásával történhet.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kapcsolja a lenyomva tartva a clamp működik?

Függőleges fogantyú kapcsoló clamps működtesse a munkadarabot, és szorítsa össze vagy nyújtsa a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.

Mit jelent a tartási kapacitás clamps?

A tartóképesség vagy a tartóerő a clampképes lenyomva tartani a berendezést vagy a fémlemezt az as-onsemvagy bármely más gyártási folyamat során.

Milyen előnyökkel jár a kapcsoló használata clamp más típusú clamp?

A kapcsoló fő előnye clamp az, hogy gyorsan ható. Theseclamps nagy tartóerőt tud generálni a korlátozott mennyiségű erőből, amelyet a clamp. Attól függően, hogy Ön mit alkalmazott a múltban, ez a hatékonyság költség-haszonnal jár a termelés felgyorsítása és a termelési teljesítmény növelése révén, ha növelni tudja az alkatrészek be- és kirakodásának sebességét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?