Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

DESTACO 205-es sorozat, vízszintes lenyomva Clamps


Szűrő
Alap hossza: 2.41 " | Diameter: 0.170 "
StílusModellC alatti magasságlamp KarClamp Kar hosszúságKapcsolja be a Lock PlustSzerelőalapClamp Kar stílusTartóképességAnyagFogantyúÁr (ÁFA nélkül)
A
205-SB
0.5 "0.69 "NemEgyenesSzilárd bár60 font.AcélVízszintes€ 58.08
B
205-USS
0.29 "0.76 "NemFlangeU-Bár75 font.Rozsdamentes acélVízszintes€ 63.36
C
205-U
0.32 "0.74 "NemFlangeU-Bár60 font.AcélVízszintes€ 39.21
D
205-UL
0.32 "0.74 "NemFlange, balraU-Bár60 font.AcélVízszintes€ 61.70
E
205-UR
0.32 "0.74 "NemFlange, igazU-Bár60 font.AcélVízszintes€ 61.70
F
205-SSS
0.35 "0.89 "NemFlangeSzilárd bár75 font.Rozsdamentes acélVízszintes€ 63.26
D
205-S
0.36 "0.88 "NemFlangeSzilárd bár60 font.AcélVízszintes€ 39.71
G
205-SL
0.39 "0.88 "NemFlange, balraSzilárd bár60 font.AcélVízszintes€ 61.70
H
205-SR
0.39 "0.88 "NemFlange, igazSzilárd bár60 font.AcélVízszintes€ 61.70
I
205-UB
0.44 "0.73 "NemEgyenesU-Bár60 font.AcélVízszintes€ 58.37

205-es sorozat, vízszintes lenyomva Clamps

Destaco 205-ös sorozatú vízszintes lenyomva tartó billenőzár clamps arra szolgálnak, hogy a munkadarabokat a helyükön tartsák egy vízszintes fogantyú segítségével, amely laposan fekszik, amikor a clamp el van jegyezve. ThesAz egységek tömör vagy U alakú tartórudakkal rendelkeznek, és f kivitelben kaphatóklanged & egyenes alapra szerelés options. Helyhez kötött alternatívát kínálnak a kivehető clamps ismétlődő feladatok elvégzésekor. Egyes modellek a Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval vannak beépítve, hogy biztosítsák a középen túli zárás állapotának fenntartását és a c.lamp védve marad a véletlen nyitás ellen. These egységek a legkisebbek Destaco alacsony profilú vízszintes clamps és vannak ideal könnyű teherbírású clampszűk spaces. These tartsa lenyomva a kapcsolót clamps acélból / rozsdamentes acélból készülnek, és vízszintes fogantyújuk párhuzamos a clamping bár. Destaco 205 Sorozat vízszintes tartása clamps fogantyúval, karrendszerrel és biztosítórúddal érkezik. A biztosítórúd biztosítja, hogy a tárgyakat wonne mozduljon el, és a karrendszer elegendő nyomást gyakorol a tárgyra, hogy a munkadarab stabilan maradjon. Theseclamps jellemzője a rögzített kialakítás, hogy biztosítsa és looshu munkadarabok mozgatása nélkül clamp maga. Destaco vízszintes tartsa lenyomva clamps olyan összekötő rendszert tartalmaznak, amely erőteljes clampcsekély erőfeszítéssel zárja vagy akár fel is oldja. A pofában rugóval vannak felszerelve, amely néhány beállítás után a helyén tartja. These kapcsoló clamps arra szolgálnak, hogy a munkadarabokat a helyükön tartsák egy vízszintes fogantyú segítségével, amely laposan fekszik, amikor a clamp el van jegyezve. Destaco kapcsoló clamps egy automatikus nyomásbeállító rendszerrel rendelkezik, amely automatikusan beállítja a clampnyomása. Ez lehetővé teszi clampkülönböző méretű munkadarabok gyártása.

Felhasználás

These Destaco 205 Sorozat alacsony profilú vízszintes clamps használatosak mintsembly, könnyű clampés famegmunkálási alkalmazások az eroszbanpace, autóipar, élelmiszer- és csomagolóipar, valamint fogyasztási cikkek ipar.

Jellemzők

  • Destaco 205 vízszintes lenyomva kapcsoló reteszelés clamps alacsony profilú kialakítást tartalmaznak a prevent akadály; ideal könnyű használathoz clampszűk spaces.
  • Ide tartoznak a neoprén orsók maximum tartó erő.
  • These kapcsoló clampAcél/rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében, valamint 60 lb-ig tartható.
  • A kiválasztott modellek tartalmazzák a Destaco A Toggle Lock funkció nagyobb biztonságot nyújt azáltal, hogy a középen túli zárás állapotát fenntartja, és a clamp védve marad a véletlen kinyitás ellen (keresse a -R végződésű modelleket).
  • Destaco 205 Sorozat tartsa lenyomva a kapcsolót clamps M4 vagy #8 orsótartozékok befogadására alkalmas.
  • A rozsdamentes acél modellek műanyag markolat nélkül vannak berendezve.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 205208-M és 205943-M: These orsó assemA bélyegek menetes rudakat tartalmaznak gumidugóval, amelyek rögzíthetők Destaco 205 Sorozat alacsony profilú vízszintes clamps az anyagot a munkafelületekhez rögzíteni. Az orsók különböző vastagságú anyagokhoz állíthatóknesses.
    These orsó assemAz elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a clamps csökkenti a szennyeződés kockázatát, amikor a gumidugó kopni kezd.

Szabványok és jóváhagyások

  • Destaco 205 vízszintes lenyomva kapcsoló reteszelés clampezek az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 tanúsítványoktified.

Telepítés

  • These Destaco 205 Sorozat alacsony profilú vízszintes clamps jön egy egyenes vagy flanged alap, menetes rögzítőfuratokkal, amelyek megkönnyítik a készülék felületekre való felszerelését.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a vízszintes kapcsoló clamphasznált?

Vízszintes fogantyú kapcsoló clamps középen túli reteszeléssel tartsa a munkadarabot vagy a rögzítőelemet reteszelt helyzetben.

Mi a különbség a vízszintes és a függőleges lenyomva tartó kapcsoló között clamp?

Egy kapcsoló clamp nagyon rugalmas. Az egyetlen különbség a vízszintes és függőleges lenyomva tartó kapcsoló között clamp a fogantyú és a rúd. Mindkettő más-más irányba mozog. Egy vízszintes clamp a fogantyú vízszintesen van elhelyezve (az alappal párhuzamosan), amikor a clamp zárva van, míg egy függőleges clamp a fogantyú függőlegesen van (merőlegesen az alapra), ha clamped.

Mit jelent a visszatartott cselekvés?

Destaco tartsa lenyomva a műveletet clamps lefelé irányuló erőt fejt ki, amely merőleges a felületet rögzítő szerszámokra. Függőleges és vízszintes stílusban kaphatók.

Helyes-e ellenőrizni a specifikáció?

Ellenőrizve a specifications, akkor megállapíthatja a kapcsoló clamp kapacitás. A termék specA gyártótól származó információk a torok mélységére és az állkapocsnyílásra vonatkozó információkból állnak. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.

Hogyan Destaco kézikönyv clamps a fixture alkalmazásokkal való munka és előnyök?

Destaco kézi kapcsoló clamps biztonságosan és ergonómikusan rögzítse az alkatrészt a készülékben. TheseclampGyorsan hatnak a termelékenység és a ciklusidők javítására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?