Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

DESTACO 2010-es sorozatú függőleges lenyomva Clamps


Szűrő
Alap hossza: 2.53 " | Clamp Bár nyitás: 78 fok | Fogantyú nyitása: 66 fok | Orsó: Lapos párna neoprén | Menetméret: M10
StílusModellClamp Kar hosszúságC alatti magasságlamp KarTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapClamp Kar stílusFogantyúÁr (ÁFA nélkül)
A
2010-SB
3.51 "2.2 "1400 font.NemAcélEgyenesSzilárd bárFüggőleges€ 120.43
B
2010-S
3.51 "1.7 "1400 font.NemAcélFlangeSzilárd bárFüggőleges€ 97.73
C
2010-SR
3.51 "1.7 "1400 font.IgenAcélFlangeSzilárd bárFüggőleges€ 198.44
D
2010-SBR
3.51 "2.2 "1400 font.IgenAcélEgyenesSzilárd bárFüggőleges€ 231.64
E
2010-UR
3.55 "1.7 "1400 font.IgenAcélFlangeU-BárFüggőleges€ 131.78
F
2010-UB
3.55 "2.2 "1400 font.NemAcélEgyenesU-BárFüggőleges€ 98.74
G
2010-UBR
3.55 "2.2 "1400 font.IgenAcélEgyenesU-BárFüggőleges€ 202.20
H
2010-U
3.55 "1.7 "1400 font.NemAcélFlangeU-BárFüggőleges€ 69.52

2010-es sorozatú függőleges lenyomva Clamps

Destaco 2010 Sorozat függőleges tartása clamps az erószban használatosakpace, autóipar és élelmiszer- és csomagolóipar hegesztéshez, assembling és nagy teljesítményű gyártás. Alkalmasak lefelé clamperőt az alkalmazott terhelés növelésével billenő mechanizmusokon keresztül. These hegeszthető függőleges billenőkapcsoló clamps rugalmasságot biztosít a fogantyú, az alap és clamp kar és hegessze őket a kívánt helyzetben a különböző clampalkalmazásokat. Pontosan megmunkált alkatrészekkel vannak integrálva, edzett és köszörült forgócsapokkal és busszalhes. TheseclampAz egységek helyhez kötött alternatívát kínálnak a kivehető rugó helyett clamps vagy C clamps miközben az anyagot a munkafelülethez rögzíti. These függőleges lenyomva clamp Az egységek gazdaságos felhasználást tesznek lehetővé rövid távú munkákhoz rövid távú rögzítéssel, és teljesen önállóak, és csak egyetlen nyomásforrásra van szükségük a nagyobb biztonság érdekében. These függőleges lenyomva clampZárt kialakítású, szennyezett munkakörnyezetekben, például ponthegesztéshez és MIG hegesztéshez, és egy nem elforduló hengerrel rendelkeznek, amely könnyen kemény csövekkel rögzíthető a szerelvényekbe. Destaco 2010 Sorozat függőleges tartása clamps a munkadarabokat a helyükön tartsa egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a clamp el van jegyezve. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a clampfejjel, munkadarab munkaasztalon tartásához. These függőleges lenyomva clamps acélból készülnek, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken, és akár 1400 lb terhelést is kibírnak.
Ajánlunk 2002 Sorozat függőleges clamps felajánlás clamp bár 90 fokban nyílikrees.

Felhasználás

Destaco 2010 Sorozat függőleges tartása clamps használják az autóiparban, erospace és élelmiszer- és csomagolóipar hegesztéshez, assembling és nagy teljesítményű gyártás.

Jellemzők

  • Destaco 2010 Sorozat függőleges tartása clamps acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében
  • These függőleges lenyomva clamps nagy kézi távolsággal rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.
  • Destaco 2010 Sorozat függőleges tartása clampErgonómikus markolattal vannak beépítve a kezelő kényelméért.
  • These függőleges lenyomva clamps lehetővé teszi a csavarminta cseréjét a 210-es sorozattal.
  • A Destaco 2010 Sorozat függőleges tartása clamp egységek flanged / egyenes alapok menetes furatokkal a gyors és biztonságos rögzítéshez.
  • Destaco 2010 Sorozat függőleges tartása clamps kompatibilis az M8 vagy 5/16 orsótartozékokkal.
  • These függőleges lenyomva clamps akár 1400 lb teherbírásra is képesek.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 240208-M: Ezzel a lapos végű ragasztott neoprén orsóval együtt használják Destaco 2010-es sorozat pneumatic kapcsoló clamps párnát biztosítani a clamps & clampedzett elemeket, ezáltal rögzíti az anyagokat a munkafelületekhez marás, fúrás és hegesztés során. Különbözővel is használható Destaco clamp egységek, beleértve a 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235-U, 235-UR, 235-UB, 810-UE és 827-UE. Ez a laposvégű ragasztott neoprén orsó különböző vastagságú anyagokhoz állíthatónesses, és cserélhető is a c kapcsoló élettartamának meghosszabbítása érdekébenlamps azáltal, hogy csökkenti a gumidugók megrongálódásának kockázatát start elkoptatni

Szabványok és jóváhagyások

  • Destaco 2010 Sorozat függőleges tartása clampezek az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 tanúsítványoktified, hogy kiváló minőséget biztosítson clampszolgáltatások.

Telepítés

  • Destaco 2010 Sorozat függőleges tartása clamps van aflanged alap menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a függőleges tartás clamp?

Destaco függőleges lenyomva clampvannak specKifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen/munkapadon rögzítse, különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkálási műveletekhez.

Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsoló között clamp?

A különbség a c elhelyezésében rejliklamp kezelni, amikor a clamp zárt helyzetben van. Egy függőleges clamp a fogantyú függőlegesen (alapra merőlegesen) van elhelyezve, ha zárt helyzetben van, míg vízszintes kapcsoló esetén clamp, vízszintesen van elhelyezve (az alappal párhuzamosan).

Hogyan kapcsolja a függőleges lenyomva tartást a clamp működik?

A kapcsoló clamp a munkadarab ellen hat és összenyomódik vagy megnyúlikhes a felszerelt rudazatok a munkadarab álló helyzetben tartásához.

Mit jelent a tartási kapacitás clamps?

A tartóerő vagy a tartóképesség a clampképes lenyomva tartani a berendezést vagy a fémlemezt az as-onsemvagy bármely más gyártási folyamat során.

Melyik zsír ideal mert Destaco clamps az újjáépítésükre?

Olyan tengelykapcsoló zsír Mobil XTC-t kell használni, amikor foglalkozik Destaco mechanikus clamps, míg a Magnalube A G zsír kiválóan használható pne-velumatic henger tömítések.

Mi a jelentősége a fogantyú vörös színének Destaco clamps?

A színnek nincs ilyen jelentősége a clampfogantyúját, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez őlps kezelők a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

Mit jelent clampaz erőt jelenti?

ClampAz erő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen kifejt a c) zárása és reteszeléselamp. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges clamping erő mélynds különböző tényezőkön, beleértve a hengerfuratot, a hengerfelületet, az orsó helyzetét (kblampkarhossz) és a rendelkezésre álló légnyomás. A legtöbb esetben a clampAz erő körülbelül 2-3-szorosa a pne által kifejtett erőnekumatic henger.

E Raptor Supplies csereorsók felajánlása a lenyomva tartáshoz clamps?

Igen, Raptor Supplies biztosít Destaco orsók lenyomva tartásához clamps, az elhasználódott egységek cseréjére és a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülések elleni védelemre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?