Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

DAYTON Szabályozó szelepek


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz | Max. Folyadékhőmérséklet: 190 F | Típus: Szabályozó
StílusModellÁramlási tartományMagasságMax. NyomásNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
A
1MDA3
0–8 GPM6.75 "3000 psiSárgaréz, rozsdamentes acél, Buna-N, acél€ 162.04
A
1MDA4
0–8 GPM6.75 "4000 psiSárgaréz, rozsdamentes acél, Buna-N, acél€ 173.26
B
1MDA5
0–9 GPM8.125 "5000 psiSárgaréz, rozsdamentes acél, Buna-N, műanyag, acél€ 458.75
C
1MDA1
2–3 GPM7.5 "2600 psiSárgaréz, rozsdamentes acél, Buna-N, műanyag, acél€ 227.51
D
1MDA2
3–5.5 GPM8.125 "3650 psiSárgaréz, rozsdamentes acél, Buna-N, műanyag, acél€ 284.08

Szabályozó szelepek

Dayton A szabályozószelepeket keverő-, adagoló-, súlymérő- és töltőrendszeri alkalmazásokban használják a nyomás vagy az áramlási sebesség pontos szabályozására. ThesAz e szelepek sárgaréz szerkezettel rendelkeznek az elegance és korrózióállóság. Biztosítják a maximum áramlási sebesség 9 gpm, és képesek ellenállni a nyomásnak és a folyadék hőmérsékletnek akár 5000 psi és 190 fokigrees F, respectívan. A változatok 6.75, 7.5 és 8.125 hüvelyk magasságban állnak rendelkezésrehes.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?