DAYTON Gumiköpények


Szűrő
Illik a márkához: Dayton
StílusModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámÁr (ÁFA nélkül)
A
PP46002G
--€659.61
B
PP44009G
--€273.90
C
PP48002G
--€670.08
D
PP18002G
--€511.28
E
PP45002G
--€314.32
F
119158-GIS
--€2,701.02
ajánlatkérés
G
PPTPXX605G
5PXX6PPTPXX605G€530.43
H
PPTPXX710G
5PXX7PPTPXX710G€463.73

Gumiköpények

Dayton pump casings are used for sealing the components inside the pump with respect to the external environment to prevent leakage and retain proper pressure for smooth functioning. These units are made of steel to offer structural rigidity and are compatible with Dayton centrifugal and pedestal pumps.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?