Cserélhető központi kulcsrendszerek
Ezek a rendszerek lehetővé teszik a zár gyors cseréjét (ha szükséges). Lehetővé teszik az átállást a vasalat eltávolítása nélkül is, és lehetővé teszik az egyszerű újrakulcsolást.
A Corbin, az ASSA ABLOY csoporthoz tartozó vállalat 1839 óta gyárt zárakat és berendezéseket raktározási, gyártási, szállodai, egészségügyi és kiskereskedelmi iparágak számára. A márka központja Berlinben, Connecticutban, Egyesült Államokban található. KATT ide
A márka katalógusa 1. fokozatú bevésőzárakat, Corbin ajtózárakat és vasalatokat, hengeres zárakat, kijárati eszközöket, ajtóvezérlőket, kulcsrendszereket, valamint elektromechanikus és beléptető hardvereket tartalmaz. A Corbin zárak tartós, vastag belső részekkel rendelkeznek, így ideálisak kereskedelmi és ipari környezetben történő alkalmazásra. Szerverszobákhoz és fokozott biztonságú területekhez Corbin Russwin bevéső zárak illeszkednek a számlához, a gyors megfordítható reteszcsavaroknak, a rozsdamentes acél biztonsági burkolatoknak, a kúpos éleknek és a Torx tűs szabotázsbiztos csavaroknak köszönhetően.
A Corbin Russwin cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző termékekre Zászlóalj Termékek. Tehát, ha olyan Corbin-zárat keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő cikkel.
Ezek a zárak kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.
Ezek a gombok az ajtó egyik oldalról történő ideiglenes lezárására szolgálnak, és teljesen fém konstrukcióval rendelkeznek, hogy minimalizálják a készülék kopását az ismételt használat során. Előre fúrt lyukakkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a csavarozást ...Olvass tovább
Ezek a karok nehéz ajtókra vannak felszerelve be- és kilépéshez. Egyrészes kialakításuk a hosszabb tartósság és szerkezeti szilárdság érdekében. Ezek a karok teljesen fémből készültek, hogy megakadályozzák a kopást...Olvass tovább
Ezek a rendszerek lehetővé teszik a zár gyors cseréjét (ha szükséges). Lehetővé teszik az átállást a vasalat eltávolítása nélkül is, és lehetővé teszik az egyszerű újrakulcsolást.
A felhasználóknak szét kell választaniuk a rozettát, és kívülről előre kell tolniuk, hogy kihúzzák a zárszerkezetet az ajtóból.
A Corbin zárak speciális vezérlőkulcsokkal újrakulcsolhatók. Ezek a vezérlőgombok alkalmasak a mag eltávolítására és beszerelésére.