BALDWIN FILTERS

A Baldwin Filters, a Parker Hannifin Corporation tulajdonában lévő Kearney-ben (Nebraska, USA) székhellyel a kiváló minőségű szűrőtermékek vezető gyártója. Ezek a szűrőtermékek ideálisak az ipari motorok és mobil berendezések olaj-, üzemanyag- és por elleni védelmére. KATT ide

Szűrő

Flotta és járműkarbantartás

Szaniterek

HVAC és hűtés

pneumatika

Laboratóriumi kellékek

Test Instruments

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Hidraulika

Hegesztés

Bútor vendéglátás és vendéglátás

hardver

A BALDWIN SZŰRŐKről

A Baldwin termékkatalógusa ISO/SAE-tanúsítvánnyal rendelkező levegő-, kabinlevegő-, üzemanyag-, hidraulika-, kenőolaj-, CCV- (forgattyúház-szellőző) és sebességváltó-szűrők, cserealkatrészek és szűrőelemek széles választékát tartalmazza. Baldwin légszűrők Úgy tervezték, hogy megakadályozzák a káros szennyeződések, például szennyeződések, törmelékek és a belsőleg keletkező nedvesség bejutását a hidraulikus vagy mechanikus rendszerbe, elkerülve ezzel az idő előtti kopást. Ezeket az egységeket csak elemes, dobozos, soros és DAHL kivitelben kínáljuk, amelyek külső átmérője 2.5 és 19-9/32 hüvelyk között van. A márka hidraulikus bepattanó szűrők védi az ipari gépeket és hidraulikus berendezéseket az idegen szennyeződések és olajszennyeződések által okozott károktól. Egyes modellek rugalmas belső tömítésekkel rendelkeznek a szivárgásmentes működés és a felhasználó biztonsága érdekében, valamint felpörgető kialakítás az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Baldwin Filters termékek modellszámai általában keresztezik az egyenértékű Air Handler, Honeywell & Parker MPN-eket (a gyártói cikkszámok). Tehát, ha olyan szűrőket és tartozékokat keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Szállítás

Ezek a Baldwin Filters termékek általában kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra és nem légi fuvarozásra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

EnduraPanel Air Elements

A Baldwin EnduraPanel légszűrő elemei megakadályozzák, hogy a levegőben lévő szennyeződések bejussanak az égéstérbe. Az EnduraPanel légszűrők megerősített kialakításúak, öntött kerettel, kiterjesztett fém támasztékkal...Olvass tovább 

FleetStrip hűtőfolyadék tesztkészletek

Az autók kimerült hűtőrendszereit néha hűtőfolyadék-szűrők helyett folyékony kiegészítő hűtőfolyadék-adalékokkal töltik fel. A felhasználóknak rendszeresen ellenőrizniük kell ezeket a hűtőfolyadék-keverékeket, hogy megbizonyosodjanak róla ...Olvass tovább 

BALDWIN SZŰRŐK Versenyelőnyök

Highly Engineered Layered Media (HELM) technológia

A HELM technológiát elsősorban a Baldwin üzemanyagszűrőkben használják, hogy az üzemanyagot (az üzemanyag-befecskendező rendszeren keresztül belépve) tisztán és szennyeződésektől mentesen tartsák. Ez a technológia megakadályozza a befecskendező szelep idő előtti elhasználódását és az azt követő leállást, amely az üzemanyag-rendszer nagy hatékonyságú működtetésével jár.

Gyakran ismételt kérdések

Hol gyártják a Baldwin szűrőket?

A Baldwin szűrőket elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban gyártják. A márka gyártási és elosztási központokkal is rendelkezik Ausztráliában, Belgiumban, Kínában, Mexikóban, Marokkóban, Dél-Afrikában és az Egyesült Királyságban.

Mik azok a Baldwin Channel Flow légszűrőelemek?

A Baldwin Channel Flow légszűrőket a nagy teljesítményű berendezések égésterének védelmére használják a környezeti portól és egyéb szennyeződésektől. Rendkívül hatékony közegeik kompakt méretük ellenére egyenes légúttal rendelkeznek az optimális levegőáramlás érdekében.

Exkluzív márka termékek