APPROVED VENDOR Menetes fémlemez csavar, lapos fej


Szűrő
StílusModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
1WA26
Phillips#20.312 "0.1 "1.75 "#8€27.70
B
1WA10
Phillips#10.212 "0.067 "1"#4€12.58
A
1WA39
Phillips#20.362 "0.116 "3.5 "#10€20.03
C
1WA44
Phillips#30.412 "0.132 "1.75 "#12€45.79
A
1WA52
Phillips#30.477 "0.153 "1.75 "#14€32.99
B
1WA55
Phillips#30.477 "0.153 "3"#14€28.55
C
1WA35
Phillips#20.362 "0.116 "1.75 "#10€35.81
A
1WA49
Phillips#30.477 "0.153 "1"#14€33.18
A
1WA48
Phillips#30.477 "0.153 "3 / 4 "#14€35.18
B
1WA47
Phillips#30.412 "0.132 "3"#12€69.48
B
1WA46
Phillips#30.412 "0.132 "2.5 "#12€63.64
B
1WA38
Phillips#20.362 "0.116 "3"#10€53.93
B
1WA37
Phillips#20.362 "0.116 "2.5 "#10€45.10
A
1WA30
Phillips#20.362 "0.116 "5 / 8 "#10€17.12
A
1WA29
Phillips#20.312 "0.1 "3"#8€45.40
B
1WA28
Phillips#20.312 "0.1 "2.5 "#8€41.91
A
1WA22
Phillips#20.312 "0.1 "7 / 8 "#8€19.09
B
1WA16
Phillips#20.262 "0.083 "1.25 "#6€16.63
B
1WA54
Phillips#30.477 "0.153 "2.5 "#14€46.96
A
1WA56
Phillips#30.477 "0.153 "3.5 "#14€35.30
A
1VU98
Phillips#10.212 "0.067 "5 / 8 "#4€10.20
D
790006-PG
Phillips#20.262 "0.083 "3 / 8 "#6-
ajánlatkérés
C
1WA90
Négyzet#20.385 "0.116 "1.5 "#10€32.21
E
1WB12
Négyzet#30.438 "0.132 "2"#12€37.46
F
1WB14
Négyzet#30.438 "0.132 "2.5 "#12€37.18
F
1WA68
Négyzet#20.332 "0.1 "3 / 4 "#8€18.93
F
1WA82
Négyzet#20.332 "0.1 "3"#8€44.56
E
1WA76
Négyzet#20.332 "0.1 "1.75 "#8€36.84
F
1WA74
Négyzet#20.332 "0.1 "1.5 "#8€29.65
F
1WA58
Négyzet#10.279 "0.083 "1 / 2 "#6€13.24
F
1WA84
Négyzet#20.385 "0.116 "3 / 4 "#10€25.92
F
1WA92
Négyzet#20.385 "0.116 "2"#10€24.79
F
1WA80
Négyzet#20.332 "0.1 "2.5 "#8€42.66
F
1WA72
Négyzet#20.332 "0.1 "1.25 "#8€24.93
F
1WA60
Négyzet#10.279 "0.083 "3 / 4 "#6€14.82
E
1WB20
Négyzet#30.507 "0.153 "1.5 "#14€32.05
F
1WB16
Négyzet#30.438 "0.132 "3"#12€39.66
F
1WA62
Négyzet#10.279 "0.083 "1"#6€16.69
F
1WA78
Négyzet#20.332 "0.1 "2"#8€35.05
F
1WA86
Négyzet#20.385 "0.116 "1"#10€28.48
C
1WA88
Négyzet#20.385 "0.116 "1.25 "#10€33.37
F
1WA94
Négyzet#20.385 "0.116 "2.5 "#10€26.38
F
1WA96
Négyzet#20.385 "0.116 "3"#10€32.92
F
1WB22
Négyzet#30.507 "0.153 "2"#14€24.49
E
1WB18
Négyzet#30.507 "0.153 "1.25 "#14€30.59
E
1WB24
Négyzet#30.507 "0.153 "2.5 "#14€22.98
E
1WB26
Négyzet#30.507 "0.153 "3"#14€25.55
F
1WA64
Négyzet#10.279 "0.083 "1.25 "#6€19.80
F
1WA66
Négyzet#10.279 "0.083 "1.5 "#6€23.12
F
1WA70
Négyzet#20.332 "0.1 "1"#8€20.88
F
1WA98
Négyzet#30.438 "0.132 "1"#12€20.80
F
1WB10
Négyzet#30.438 "0.132 "1.25 "#12€24.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?