APPLETON ELECTRIC

Az Appleton Electric, az Emerson Electric márka, kiváló minőségű elektromos megoldásokat kínál veszélyes és nem veszélyes alkalmazásokhoz. Székhelye Rosemontban, Illinois államban, az Egyesült Államokban található. KATT ide

Szűrő

Elektromos

minőségi

pneumatika

Biztonság

Biztonság

Kötőelemek

Szaniterek

Erőátvitel

Flotta és járműkarbantartás

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Kéziszerszámok

Test Instruments

Motors

Anyagmozgatás

hardver

Elektronikai készülékek és elemek

HVAC és hűtés

megmunkálás

Hidraulika

nyersanyagok

Kenés

Elektromos Szűrő

NyomógombokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Ellenőrző állomások

    Ipari berendezések üzemeltetéséhez tervezték, ahol gyúlékony gőzök, gázok és porok találhatók, vagy ahol a lemosott területek vagy a páratartalom növeli a korrózió kockázatát. Gyárilag lezárt, hogy megvédje a zord körülmények okozta károktól

  • Elektromos vezérlésű jelzőlámpák

    Riasztási jelzés, BE / KI jelzés és a gépek megváltoztatása a vegyi és gyártó üzemekben, laboratóriumokban és áramtermelő alkalmazásokban. Vezérlőpanelekre vagy gépekre szerelhető a kezelő hozzáférésének megkönnyítése érdekében

  • Vészleállító nyomógombok érintkezőblokkal

    Ideális vészhelyzetekhez, például a gépek leállításához vagy a nehéz munkagépek leállításához a dolgozók biztonsága érdekében. Poliamid testfelépítéssel rendelkezik a magas hőstabilitás és a vegyszerállóság érdekében. 30.5 mm átmérőjű burkolatok fúrásához

  • Veszélyes helymeghatározó állomás kiegészítők

    Nyomógomb-állomás burkolatok, LED-es cserélő izzók és ékszervédő egységek, amelyek a nyomógombos kezelőpaneleket védik a veszélyes környezetekben jelentkező károsodásoktól

  • Veszélyes helymeghatározó állomás kapcsolók

    Választó / nyomógombos kapcsolók 2 és 3 pozíciós modulokban. Alkalmas elektromos berendezések vezérléséhez erőművekben, papírfeldolgozó iparban, kőolajfinomítókban és más potenciálisan veszélyes helyeken

  • Veszélyes helymeghatározó állomások

    Robbanás- és lángálló nyomógomb / jelzőlámpa / választókapcsoló / porvédős sapka vezérlőállomások, amelyek robbanások megakadályozására és veszélyes légkörben történő meggyulladásának megakadályozására szolgálnak

  • Világító nyomógomb kezelők

    Használt nehézgépekkel veszélyes helyeken, nagy láthatóság és hibamentes kapcsolási műveletek biztosítása érdekében. Biztosítsa a sínre szerelést, és kompatibilis a motorok távvezérléséhez szükséges mágneses indítókkal vagy kontaktorokkal. -40 és 60 ° C közötti hőmérsékletnek ellenáll

  • Jelmagyarázat

    Alumíniumból készült félgömbös feliratú táblák vezérlőállomásokhoz történő használatra. Lassú, gyors, futtatás, indítás, bezárás, alaphelyzetbe állítás és számos más jelmagyarázat elérhető

  • Megvilágítatlan nyomógomb-kezelők

    Alkalmas a berendezések be- és kikapcsolására, és ipari berendezésekkel, például hidraulikus felvonókkal vagy présekkel használják az indítás és leállítás vezérléséhez. Nem fémes kivitel fém beágyazott földelő rácsokkal az alacsony súrlódás és a nagyobb rugalmasság érdekében

  • Nem megvilágított nyomógombok érintkezõ blokkokkal

    Ipari gépek és elektromos berendezések ON / OFF kapcsolására szolgál gyártáshoz, gyártáshoz, automatizáláshoz és autóipari alkalmazásokhoz. Nagyméretű, megvilágítatlan gombafejjel van felszerelve a könnyű kezelhetőség érdekében. Gyere előszerelve egy kezelővel, érintkező blokkokkal és kupakokkal

  • Panel jelzőlámpák

    Ideális vegyi és petrolkémiai üzemekben vagy finomítókban történő telepítéshez. Gyárilag lezárt nyomógombokkal és porvédős sapkával felszerelve, nedvességre hajlamos helyeken használható, és jól látható jelölésekkel ellátott sárgaréz csavarokkal ellátott csatlakozókkal a gyors és egyszerű vezetékezéshez

  • Medál- és vezérlőállomás-kiegészítők
  • Kísérleti fénylencsék

    Jelzőfényekkel történő használatra ajánlott az ipari áramkörök és a hozzájuk tartozó berendezések állapotának jelzésére az áramtermelésben, valamint az elosztó alkalmazásokban. Biztosítson változó körülményeket, riasztási jelzést és BE / KI jelzést. Piros, kék, zöld és fehér színben

  • Nyomógomb tartozékok
  • Nyomógomb érintkező blokkok

KapcsolókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábelhúzó kapcsolók tartozékai

    Szerelési tartozékok, például védőcső dugók, szerelőkeretek, vészleállító kapcsolók és torziós rugók, amelyeket Appleton Electric kábelhúzó kapcsolókkal és szállítószalagokkal való használatra terveztek

  • Kábelhúzó kapcsolók

    Biztosítson könnyen hozzáférhető vészleállító jelzést, amelynek belső mechanizmusának reteszei vannak a meghúzott és meglazult kábelen. Segítsen abban, hogy vészhelyzet esetén a futóeszközöket egy meghatározott távolságból megállítsák. Könnyű kezelhetőség, miközben a kábelek mentén helyezkednek el

  • Veszélyes helyen lévő kábelhúzó kapcsolók

    Engedje meg a felhasználóknak, hogy jelezzék a vészleállítást vagy a normál leállást; ideális helyettesíti a riasztásokat és a számítógépes interfészt. Széles körben használják acélgyárakban, bányászati ​​ércekben, raktárakban és dokkokban

  • Veszélyes helyzetű mosogató kapcsolók tartozékai

    Széles körben telepítve finomítókba és vegyi üzemekbe az elektromos ívképződés megakadályozására a csatlakoztatási és leválasztási műveletek során. Különböző áram-, feszültség- és teljesítményváltozatokban kapható

  • Veszélyes helyzetű mosogató kapcsolók

    Arra szolgál, hogy megszakítsa az áramkört, ha földelési hibát észlelnek az elektromos áramkör kapcsolatai létrehozása vagy megváltoztatása közben. Alkalmas olyan helyekre, ahol gyúlékony gőzök, gázok vagy erősen éghető fémporok vannak jelen

  • Világítás Photocontrols

    Kültéri és beltéri alkalmazásokban, például utcai lámpákban, úttesteken és parkolókban használják az energiatakarékosság érdekében. Segíts a fények hajnalban és alkonyatkor történő kikapcsolásában. Beépített késleltetéssel ellenállhat a hamis kerékpározásnak a villámlás vagy az autó fényszórói miatt

  • Miniatűr nyomógombos kapcsolók

    Elektromos motorok, elektromos szerszámok, világítótestek és egyéb elektromos készülékek kapcsolási funkcióihoz tervezték. Képes elviselni a -40 és 55 ° C közötti hőmérsékleteket. Használható nyomtatott áramköri lapokra, panelre szerelhető és felületre szerelhető alkalmazásokhoz

  • Megvilágítatlan kapcsolókapcsolók

    Ideális villamos berendezések kapcsolásához automatizálási, gépjárműipari, áramelosztó és gyártósori alkalmazásokban. Széles körben használják, ha több vezérlőre van szükség. Kompatibilis a rögzítő talppal, az érintkező blokkokkal és a LED modulokkal

  • Nem megvilágított kapcsolók érintkezőblokkal

    Ajánlott az elektromos és elektromos berendezések be- és kikapcsolásához a gyárakban. Különböző beállításokkal képes gépeket működtetni, és az egyszerű telepítés érdekében érintkezőblokkal van ellátva

  • Speciális kapcsolók

    Por- és gyújtásbiztos, robbanásbiztos, lezáratlan pohárkapcsolók, amelyeket vegyi és petrolkémiai üzemekben és finomítókban használnak, hogy ellenálljanak a zárt kapcsolóknak az éghető légkörben történő ívének kialakulásakor a könnyű terhelések és világítások csatlakoztatása és leválasztása közben.

  • Kapcsoló tartozékok

    Tartalmazzon bandákat, fogantyúkat és kapcsolófedeleket kompatibilis kapcsolókkal történő karbantartási vagy javítási alkatrészekként történő használatra és a kapcsolók működésének javítására. Többnyire kompatibilis a miniatűr nyomógombbal, a forgó, a kapcsolóval, a billenőkapcsolóval, a biometrikus és a kapcsolókkal

Indítók és kontaktorokTeljes NeXtime falióra kínálat

Dugók és tartályokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Veszélyes helyen lévő dugók és aljzatok

    CSA tanúsítással ellátott alumínium / vas dugók és tartályok zsákutcával / átmenő agyakkal. A felesleges áramkimaradások elkerülése és a biztonságos elektromos csatlakozások biztosítása érdekében. Különböző hp minősítésekben, agyméretekben és kivitelben kapható

  • Mechanikus reteszelő eszközök

    Az UL által felsorolt ​​szétkapcsolók az elektromos ívképződés megakadályozására szolgálnak, amikor egy berendezést hátrányos környezetben használnak. Kapható fuzionált vagy nem fuzionált verziókban

  • Törpe záróeszközök
  • Tű és hüvely eszköz tartozékok

    NEMA 3, 3R, 4, 4X besorolású földelőfülkészletek, perselytáskák, koronabokrok, menetes és rugós burkolatok a dugaszérintkezők túlzott nedvességtől, szennyeződéstől és korróziótól való védelme érdekében

  • Tű és hüvely eszközök

    NEC / CEC-kompatibilis szorítógyűrűs dugók és csatlakozótestek, amelyeket áramellátásra terveztek a szállítási dokkok és portok generátoregységeinek, kompresszorainak és szivattyúinak. 30, 60,100 150 és XNUMX amperes változatban kapható

  • Dugó és csatlakozó csizma
  • Egyenes pengedugók

Elektromos dobozokTeljes NeXtime falióra kínálat

12

Az APPLETON ELECTRIC-ről

Az Appleton Electric katalógusa áramelosztó berendezéseket, világítási megoldásokat, vezérlőberendezéseket, időjárásálló dobozokat, burkolatok, szerelvények, vezérlőállomások és kapcsolódó tartozékok. Az Appleton Electric által gyártott dugók és aljzatok NEMA 3X és 4X besorolásúak, hogy biztonságos és megbízható áram-/adatátvitelt biztosítsanak, és elkerüljék az áramkimaradásokat. A sötét környezetben dolgozó munkavállalók biztonságának és hatékonyságának növelése érdekében a márka a termékek teljes választékát kínálja világítási termékek, beleértve a terület-, feladat-, árvíz-, vész- és hordozható lámpákat.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az Appleton Electric cikkszámai különböző Schneider Electric, Square D, Hubbell és Dayton termékekre utalnak. Tehát, ha olyan Appleton Electric alkatrészt keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk az egyenértékű cikkel.

Szállítás

Az Appleton Electric termékek futár- és légi fuvarozásra alkalmasak. Egyszerű csomagolást igényelnek.

Főbb kereskedelmi nevek

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljünk fel egy aljzatot?

A konnektorok úgy szerelhetők fel, hogy a földelőcsatlakozó nyílása felfelé, lefelé vagy oldalra nézzen, az elektromos előírásoknak megfelelően.

Csatlakozókhoz vagy aljzatokhoz csatlakoztatva a dugók védve vannak a lemosástól, illetve a túlzott nedvességtől és víztől?

A Powertite csatlakozók, csatlakozók és aljzatok megfelelnek a NEMA 4 és 4X szabványoknak. A 30, 60, 100 és 150 A-es dugók elülső végén lévő szorítógyűrű neoprén tömítéssel rendelkezik, amely biztosítja a vízzáró tömítést a csatlakozóra vagy a foglalat hüvelyére csavarva.

Mik azok az Appleton megvilágított nyomógombok?

Ezeket a nyomógombokat nehéz gépekhez használják veszélyes helyeken, hogy jó láthatóságot és hibabiztosságot biztosítsanak a kapcsolási műveleteknél. Kompatibilisek a motorok távvezérlésére szolgáló mágneses indítókkal vagy kontaktorokkal.

Exkluzív márka termékek