ALTRONIX

Szűrő

Elektromos

pneumatika

Test Instruments

Biztonság

Flotta és járműkarbantartás

Elektromos Szűrő

Adatok és kommunikációTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Szekrény tartozék

    RE2 rackbe szerelhető akkumulátorok 19-es méretben, fekete burkolatok, amelyeket akár négy 12 VDC / 7AH akkumulátor befogadására terveztek. Gyorscsatlakozó terminálokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a különböző konfigurációk csatlakoztatását 12 vagy 24 VDC alkalmazásokhoz

  • Ethernet kapcsolók

    Megbízható és biztonságos hálózati kapcsolatot biztosítanak IP-kamerák, kódolók és egyéb hálózati eszközök számára. Kompakt forma, Power over Ethernet (PoE) képesség és olyan fejlett felügyeleti és biztonsági funkciók, mint a VLAN támogatás, QoS és SNMP.

  • Száloptikai adapterek

    Optikai kábel bármilyen más ethernet kábellel való összekapcsolására szolgál. Ideális nagy sebességű adatátviteli alkalmazásokhoz, mint például videó- ​​és hangátvitel a biztonsági és felügyeleti rendszerekben.

transzformerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • 2. osztályú transzformátorok

    Biztosítson áramellátást az elektronikus tápegységekhez és berendezésekhez, beleértve a biztonsági, beléptető- és felügyeleti eszközöket. A biztosítékkal ellátott bemeneti védelem minimalizálja az áteresztő energiát, és jobb védelmet nyújt. Elérhető beltéri és kültéri szekrényekben, amelyek ideálisak a kemény ipari körülményeknek való ellenálláshoz

  • Vezérlő transzformátorok

    Különféle beltéri és nyitott, biztosítékkal ellátott / nem biztosítékkal ellátott tokozott vezérlőtranszformátorokat tartalmaz, különböző bemeneti / kimeneti feszültségekkel és szerelési stílusokkal. Ideális szerszámgép-vezérlő áramköri alkalmazásokhoz

  • Dugaszolható transzformátorok

    Különféle falra szerelhető Altronix dugaszolható transzformátorokat tartalmaz időjárás- és tűzálló házban. Különböző bemeneti / kimeneti feszültségekkel, VA-értékekkel és csatlakozási típusokkal kapható

Nemzetközi disztribúcióTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Energiaellátó rendszerek és alkatrészek

    Kompakt burkolattal rendelkeznek, hogy egyidejűleg 12 VDC, 24 VDC vagy 12 és 24 VDC feszültséget biztosítsanak két egykimenetes tápegységen/töltőn keresztül. A ház akár négy darab 12 VDC / 12 Ah akkumulátor befogadására képes.

TápegységekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • DC tápegységek

    Alkalmasak további teljesítményt igénylő alkalmazásokhoz, például biztonsági rendszerekhez és beléptetőrendszerekhez. Biztosítson rövidzárlat- és túlterhelés elleni védelmet.

Elektromos dobozokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos biztonsági dobozok

    Tartalmazza a NEMA besorolású burkolatokat, amelyek az elektromos rendszerek körüli védőburkolatot biztosítanak. Különböző méretekben és fémes és nem fémes változatokban kapható

BiztosítékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Speciális biztosítékok

    Védje a túláramokat és a rövidzárlatokat, és gondoskodjon arról, hogy a rendszerek még áramellátási problémák esetén is működőképesek maradjanak. Alkalmas biztonsági és megfigyelőrendszerekhez.

burkolatokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Ház kiegészítők

    RoHS-kompatibilis CAM zárak két kulccsal a kültéri tápegység / akkumulátor (WP2) házakhoz

Huzal és kábelTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hordozható vezeték

    Hat láb hosszú vezetékek, amelyek ideiglenes táp- és adatkapcsolatot biztosítanak a terepen használt biztonsági és felügyeleti eszközök számára. Könnyű, rugalmas és tartós, ideális mobil vagy ideiglenes telepítésekhez.

Az ALTRONIX-ról

Az Altronix katalógusa hozzáférési tápvezérlőket, akkumulátorokat, burkolatokat, száloptikai és Ethernet-kábeleket, kis teljesítményű leválasztó modulokat, tápfeszültség-hosszabbítókat, relémodulokat, kapcsolókat, időzítő modulokat, UPS-egységeket, hálózati kommunikációs modulokat, valamint áramátalakító és -elosztó modulokat tartalmaz. Altronix Ethernet vevők adatok továbbítása és fogadása Etherneten keresztül különféle IP-eszközökhöz, például kamerákhoz. Ezek a plug & play egységek RJ45 portokon keresztül csatlakoznak az eszközökhöz. Beépített LED-jelzőkkel rendelkeznek, amelyek mindenkor megjelenítik a valós idejű IP-kapcsolat állapotát. Ezek a vevők/adók akár 500 méter távolságra is képesek adatokat továbbítani 100 Mbps sávszélesség mellett.

Főbb kereskedelmi nevek

MAXIMAL Fit Power Systems

Ezek a bővíthető táprendszerek részegységeket és tápegységeket foglalnak magukba elektromos feladatokhoz, és felügyelt tűzriasztó-lekapcsolást és túlfeszültség-védelmet kínálnak a rendszer biztonsága érdekében kedvezőtlen együttműködési körülmények között....Olvass tovább 

NetWay modulok

Ezek a modulok ideálisak adatok átvitelére és fogadására eszközökre és eszközökről. IP kamerákhoz, külső mikrofonokhoz, kapcsolóberendezésekhez, vezérlőkártyákhoz és eszközökhöz csatlakoznak RJ45 portokon keresztül. ...Olvass tovább 

TROVE tokozások

Ezek a házak alkalmasak az energiaelosztási műveletekhez szükséges beléptető vezérlőkkel ellátott energiarendszerek integrálására. Kivehető hátlappal rendelkeznek az eszköz gyors konfigurálása és az előtesztelés érdekében...Olvass tovább 

ALTRONIX versenyelőnyök

LINQ technológia

Az Altronix LINQ technológiát eszközökkel való távoli kommunikációra használják az interneten. Ez a technológia e-mailben vagy a Windows irányítópult-értesítésein keresztül diagnosztikai információkat jelent, csökkentve az állásidőt. Ezenkívül távolról vagy helyileg is vezérli a kimenő teljesítmény hálózaton keresztül történő elosztását. Ennek a technológiának az eseménynaplója nyomon követi a diagnosztika történetét.

Gyakran ismételt kérdések

Hová kell felszerelni az Altronix NetWay modulokat?

Ezek a modulok falra és oszlopokra is felszerelhetők. A falat meg kell fúrni, hogy az Altronix készülékházat csavarokkal és horgonyokkal rögzítse. Az oszlopra szereléshez a NetWay modul rögzítésére szolgáló tartókonzol szolgál. A féreghajtómű gyorskioldó pántja tartja a helyén a tartót.

Hogyan fogadhatunk és továbbíthatunk adatokat nagy távolságra?

A nagy hatótávolságú ethernet adapterkészletek használhatók adatok továbbítására 1000 méteres hatótávolságon belül lévő IP-kamerákra és eszközökre.

Mire használhatók az Altronix újratölthető akkumulátorok?

Ezek a zárt ólom-savas akkumulátorok 12 V egyenfeszültséget biztosítanak a biztonsági, felügyeleti és hozzáférési eszközöknek.

Milyen betegségek esetén alkalmazható az Altronix StrikeIt?

Az Altronix StrikeIt alacsony feszültségű tápegységek, amelyek tápellátást és vezérlést biztosítanak az ajtócsapásokhoz és más elektromos zárszerkezetekhez a beléptető és biztonsági rendszerekben.

A StrikeIt UL szerepel a listán?

Igen, a StrikeIt UL-listás, amely biztosítja a legmagasabb biztonsági és megbízhatósági szabványokat.

A StrikeIt kínál energiafelügyeletet?

Igen, a StrikeIt beépített energiafelügyelettel rendelkezik a rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében.

Exkluzív márka termékek