A Szín: Kék , Jelenlegi rajz: 9.05A , Magasság: 13 " , HP: 3/4 LE , Hossz: 16 " , Anyaga: Merev fém , Motor kábel hossza: 6 ft. , fázis: 1 , Nyomástartomány: 2-12 psi , Szivattyús légitársaság hossza: 100 ft. , Szivattyú kipufogó szűrő: 0.3 mikronos HEPA , Szivattyú típusa: Olajmentes, forgólapátos , Temp. Hatótávolság: 32 Deg. 104 fokig. F , Típus: Rotary Vane , Feszültség: 115/ 230V AC , Szélesség: 9"
Működési mechanizmus
- A szivattyú beszívja a környező levegőt a bemeneti szűrőházán keresztül, amely 50 mikronos nemezanyagot tartalmaz fémrácstal. Ez a szűrő eltávolítja a nagyobb részecskéket és szennyeződéseket a beáramló levegőből.
- A szűrt levegő ezután áthalad a szivattyú belső alkatrészein, beleértve a szén konstrukciós lapátokat, amelyek segítik a levegő összenyomását.
- A szivattyú belső alkatrészeivel és egy állítható sárgaréz nyomáscsökkentő szeleppel sűríti a kívánt nyomásszintre a szűrt levegőt, így biztosítva, hogy a levegő megfeleljen a légzésvédelem biztonsági követelményeinek.
- A sűrített és tiszta légzőlevegőt ezután egy gyorscsatlakozós OBAC-idomon keresztül szállítják. Ez a szerelvény egyszerű és biztonságos rögzítést tesz lehetővé a szállított légzőkészülékekhez vagy a dolgozók által viselt tömlőkhöz.
- A szivattyú elhagyása előtt a levegő egy 0.3 mikronos HEPA kipufogószűrőn halad át. Ez a végső szűrő gondoskodik arról, hogy a levegő mentes legyen az apró részecskéktől és szennyeződésektől, így biztonságossá teszi a légúti használatra.
Jellemzők
- Az Allegro A-750 sorozatú légszivattyúk merev fém alappal és házzal rendelkeznek, amely tartósságot és védelmet biztosít a belső alkatrészeknek.
- Állítható sárgaréz nyomáscsökkentő szeleppel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a légnyomásszintek pontos szabályozását a dolgozók biztonsága érdekében.
- Ezek a légszivattyúk sárgaréz és horganyzott acél vízvezetékkel vannak felszerelve, biztosítva a kompatibilitást a különböző levegőellátó rendszerekkel és a korrózióval szembeni ellenállást.
- Acél fogantyúval vannak felszerelve a könnyű szállítás és a szűk helyeken belüli manőverezhetőség érdekében.
- Ezek a szivattyúk szénszerkezetű lapátokkal rendelkeznek a hatékony légsűrítés és a hosszú élettartam érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Mekkora az Allergo A-750 sorozatú légszivattyúk üzemi hőmérséklete?
Működési hőmérsékletük 32 és 104 °F között van.
Korrózióállóak ezek a légszivattyúk?
Kék porszórt bevonattal rendelkeznek a kopással és a környezeti feltételekkel szembeni fokozott ellenállás érdekében.
Milyen típusú szerelvények vannak ezeknek az Allegro Safety A-750 sorozatú légszivattyúknak?
Gyorscsatlakozós OBAC csatlakozóval vannak ellátva, így könnyedén és biztonságosan rögzíthetők a szállított légzőkészülékekhez és tömlőkhöz.
Mit tartalmaznak az Allegro A-750 sorozatú légszivattyúk?
Tartalmaznak egy 6 láb hosszú, 16/3 AWG SJTW-kábelt beépített ON-OFF kapcsolóval és NEMA 5-15 csatlakozóval a kényelmes kezelés és energiagazdálkodás érdekében.