AKRO-MILS 31112 sorozat, fióktartó

AKRO-MILS
Írjon nekünk!

Az Akro-Mils 31112 sorozatú fióktartók ipari minőségű polimerből készülnek, hogy maximális víz-, vegyszer- és zsírállóságot biztosítsanak. Ezeknek a nagy teherbírású Akro tárolóedényeknek erős szerkezete van, és széles körben használják polcokban, szekrényekben és csomagtartókban. Rögzítő fogantyúval rendelkeznek, amely könnyű hozzáférést biztosít a tartalomhoz, és egy erős hátlapfüllel a polcokon történő biztonságos lógáshoz. Ezek az Akro kukák egymásra rakhatók, maximális terhelhetőségük 25 font. Színkóddal is ellátták a bennük tárolt alkatrészek vagy kellékek gyors azonosításához.

 
X
AKRO-MILS 31112BLUAAKRO-MILS 31112GRYBAKRO-MILS 31112CRYC
Terhelhetőség: 25 font | Anyag: Ipari minőségű polimer | Külső magasság: 4.625 " | Külső hossz: 11.625 " | Külső szélesség: 11.125 "
StílusszínekkötetÁr (ÁFA nélkül)ModellSKU
ABlue Nova0.28 köb. ft. 15.06
31112BLUAA2AFH
BSzürke0.28 köb. ft. 15.06
31112GRYAA2AFJ
CSzűrő kikapcsolása0.29 köb. ft. 19.89
31112CRYAA2AFK