12 mm-es kulcsos tengelyek | Magyarország

12 mm-es kulcsos tengelyek

Szűrő

KEYSHAFT -

Metrikus kulcsos tengelyek

StílusModellÁtmérőHosszKulcsnyílásAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A12mm GKS-1045-100012 mm1000 mm4 2.5 mm x mmSzénacélFt39,676.53
A12mm GKS-1045-120012 mm1200 mm4 2.5 mm x mmSzénacélFt45,434.53
A12mm GKS-1045-50012 mm500 mm4 2.5 mm x mmSzénacélFt23,152.48
B12mm GKS-304-20012 mm200 mm4 2.5 mm x mmRozsdamentes acélFt10,317.53
B12mm GKS-304-200012 mm2000 mm4 2.5 mm x mmRozsdamentes acélFt95,743.28
ajánlatkérés
B12mm GKS-304-100012 mm1000 mm4 2.5 mm x mmRozsdamentes acélFt47,871.62
B12mm GKS-304-40012 mm400 mm4 2.5 mm x mmRozsdamentes acélFt19,148.64
A12mm GKS-1045-150012 mm1500 mm4 2.5 mm x mmSzénacélFt56,609.03
ajánlatkérés
A12mm GKS-1045-180012 mm1800 mm4 2.5 mm x mmSzénacélFt65,205.83
ajánlatkérés
A12mm GKS-1045-30012 mm300 mm4 2.5 mm x mmSzénacélFt16,817.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?