Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 14100396 Egyenes orrú állkapocs, nagy, szigetelt markolattal

Raktáron
Tétel: AD7FCY Típus: 14100396Kereszthivatkozás: 4E607 / HIP1000396

Szerezd meg április 26, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€213.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis fogó
sáv AnyagaKovácsolt acél
Rögzítő erő1000N
Magasság21mm
Állkapocs stílusStandard
Pofaszélesség20 mm
Hossz225mm
AnyagKovácsolt acél
Max. Fül szélessége13 mm
Nyíló rés felső25.5 mm
Csomag mérete1
Használja a105-ös sorozat, 151-es széria, 153-as sorozat, 154-es sorozat, 155-ös sorozat, 159-es sorozat, 163-as sorozat, 167-es sorozat, 109-es sorozat, 113-as sorozat, 123-as sorozat, 196-os, 117-es sorozat
Szélesség50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)0.61
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8203206060
Származási országDE

Termék részletek:

Szorítószerszámok olyan rögzítő eszközök, amelyek a munkadarabok / tárgyak biztonságos helyükön tartására szolgálnak. Különböző formákban, formákban és méretekben kaphatók, például racsnis fogók, klipeltávolító szerszámok és kézi beszerelésű fogók.
Oetiker állkapcsok egyfajta kézi zárószerszám, amelyet a fülbilincsek összeszorítására és eltávolítására használnak ipari és autószervizben és -javítási alkalmazásokban. Nagy radiális terhelést és egyenletes nyomást biztosítanak a bilincs füle körül a hatékony, kézzel szerelt bilincstömítés érdekében. Egyenes pofa és oldalfogós változatban kaphatók.
Oetiker A 14100396 szabványos pofafogó könnyű és gazdaságos kialakítású az Oetiker fülbilincsek gyors kezeléséhez és felszereléséhez a tömlőkön, csöveken és szerelvényeken. Az Oetiker 14100396 egyenes pofákkal rendelkezik olyan alkalmazásokhoz, amelyek elegendő radiális teret biztosítanak. Ez az Oetiker 14100396 harapófogó egyszeri működést kínál a költséghatékonyság növelése és a szivárgásmentes csatlakozás érdekében a fülbilincsek meghúzásával. Az Oetiker 14100396 pofafogó (HIP 1000 | 396) nagy, szigetelt fogantyúkkal rendelkezik a felhasználó kényelméért, biztonságáért és egykezes kezeléséért. Az Oetiker 14100396 kovácsolt acél testtel rendelkezik a szerkezeti szilárdság érdekében, hogy megakadályozza a nagy terhelés alatti hajlítást/törést.

Felhasználás:

Az Oetiker 14100396 egyenes pofás fogó ideális a fülbilincsek rögzítésére vagy eltávolítására a mezőgazdasági, autóipari, fűtési és hűtési alkalmazásokban. Ez az Oetiker 14100396 pofafogó szivárgásmentes működést biztosít anélkül, hogy a fülbilincset károsítaná a nagy szorítóerő miatt.

Jellemzők:

  • Az Oetiker 14100396 pofafogó a fülbilincsek beszerelésére és cseréjére alkalmas hidraulikus, hűtőfolyadék- és folyadékvezetékekben, valamint autóipari alkalmazásokban.
  • Kovácsolt acél konstrukciója nagy ütési szilárdságú, tartós és ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek.
  • Az Oetiker 14100396 nagy, szigetelt fogantyúkkal van felszerelve a felhasználói kényelem és az elektromos veszélyek elleni védelem érdekében.
  • Egyenes pofákkal rendelkezik a bilincsek eltávolításához, amelyek korlátlan sugárirányú hozzáférést biztosítanak a bilincs füléhez.
  • Az Oetiker 14100396 fogó hatékony, egyszeri működésű zárást biztosít a kézerő és az állkapocs-erő egyenletes arányának köszönhetően.
  • Raptor Supplies egyben tömlőbilincs készletek fülbilincsek választékával és pofafogóval hidraulika- és hűtővezetékekhez, olaj- és gázellátáshoz, vízvezeték-szereléshez és karbantartási műveletekhez.

Kompatibilis tartozékok:

  • Fülbilincsek: Az Oetiker 14100396 egyenes állkapocs fogója alkalmas mindkét egyfülű (153, 154, 105, 155, 159, 163 és a 167 sorozat) és duplafül (101 és a 151 Sorozat) Oetiker fülbilincs változatok.

Szabványok és jóváhagyások:

  • Az Oetiker 14100396 egyenes pofás fogó megfelel az IATF 16949:2016 követelményeinek, és rendelkezik az ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal a környezeti egészség és a kiváló szorítóteljesítmény biztosítása érdekében.

Telepítés:

  • Az Oetiker 14100396 egyenes pofás harapófogó teljesen összeszerelve és gyárilag egy egységként be van állítva közvetlen használatra.
  • Az Oetiker 14100396 kenést és utánállítást igényelhet, ha hosszú ideig használják.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a racsnis csipeszek és a szabványos pofafogók között?

A. A racsnis csipeszek 90 fokos szöget zárnak be a fülbilincsekkel, pofái pedig a hüvely mindkét oldalát rögzítik, és a tömlőt a tömlőszerelvények tüskés részéhez nyomják a biztos illeszkedés érdekében. Másrészt az Oetiker oldalsó vagy keskeny (szabványos) pofafogói a megfelelő illeszkedést biztosítják a korlátozott működési területtel rendelkező alkalmazásokhoz.

K. Elérhetők-e az Oetiker 14100396 pofafogó más változatai is? Raptor Supplies?

A. Igen, Raptor Supplies pofafogókat is kínál oldalpofákkal rendelkező változatban ( Oetiker 14100446 fogó), amelyek a fülbilincsre merőlegesen hatnak, olyan alkalmazásokhoz, ahol a sugárirányú terület nagyon korlátozott.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Oetiker 14100396 pofafogó működtetésekor?

A. Az Oetiker 14100396 egyenes pofás fogók nem biztosítanak minden alkalommal ugyanazt a záróerőt az alkalmazott erőváltozékonyság miatt. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például az alkalmazott kézi erőtől, a munkavállalók helyi biztonsági határértékeitől és az alkalmazás speciális tulajdonságaitól. Egy adott fülszorító maximális záróereje túlléphető. Ennek azonban biztosítania kell a dolgozók biztonságát és a fülbilincs végső csatlakozási integritását.

K. Milyen típusú bilincseket kínál az Oetikar?

Az A. Oetiker a tömlőbilincsek széles választékát kínálja, mint pl csavar, fül, rugó, drót, féreg és műanyag bilincsek.

K. Hogyan távolítják el a felhasználók az Oetiker bilincseket?

V. Az ügyfelek olyan eszközöket használhatnak, mint például az oldalsó vagy tálos orrvágó, hogy eltávolítsák a reteszelést, és lefejtsék a bilincseket a tömlőkről. Nem ajánlott forgó vágószerszámokat használni, mert a bilincs vágása közben károsíthatják a tömlőt.

K. Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók eltávolítás után?

V. A kiválasztott Oetiker bilincsek, például az alacsony profilú, univerzális és csavaros bilincsek újra felhasználhatók, miután eltávolították őket a tömlőkről. A fülbilincseket azonban nem lehet újra felhasználni, miután levágták és eltávolították.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁllkapocs stílusNyíló rés felsőÁr
OETIKER 14100446 Egyszeres oldalsó pofafogó | CH6DJX HIP1000446 14100446-Oldalsó állkapocs23.8 mm€48.51
OETIKER 14100426 Kézi szerelőfogó, 1000 N pofaerő | CM9ANJ 14100426-Csipet36 mm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 14100396 Egyenes orrú állkapocs, nagy, szigetelt markolattal
€213.95 /Mértékegység