EAZYPOWER Fafúrók

Szűrő

EAZYPOWER -

Air Craft fúrók

StílusModellKicsit Dia.ÁtmérőTeljes hosszSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A822355 / 32 "5 / 32 "12 "5 / 32 "€17.52
B826717 / 16 "7 / 16 "6"7 / 16 "€16.96
EAZYPOWER -

Brad Point fúrófej Hss

StílusModellKicsit Dia.ÁtmérőTeljes hosszSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A300451"1"6.25 "3 / 8 "€18.58
B300411 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€14.09
C300371 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€6.15
D829831 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 4 "€16.96
E300341 / 8 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "€5.10
F829761 / 8 "1 / 8 "12 "1 / 8 "€18.28
G300393 / 8 "3 / 8 "5"3 / 8 "€7.94
H300363 / 16 "3 / 16 "3.25 "3 / 16 "€5.11
I829803 / 16 "3 / 16 "12 "3 / 16 "-
ajánlatkérés
J300385 / 16 "5 / 16 "3.75 "5 / 16 "€7.64
K300407 / 16 "7 / 16 "5.5 "3 / 8 "€11.90
EAZYPOWER -

Jobber fúrófej nagy sebességű acélból

Az Eazypower Isomax fúrószárait forgó- és ütvecsavarozó szerszámokhoz egyaránt tervezték, különféle fúrási alkalmazásokhoz fában, kompozitokban és puhább fémekben, beleértve az alumíniumot, rézt és ónt. Ezek a fúrószárak alkalmasak a törött vagy elcsavarodott csavarok eltávolítására és a csavarkihúzó furatok fúrására. Ezek a nagy sebességű acél fúrók, amelyek az átmérőhöz képest hosszabbak, nagyobb vágási sebességet és hőállóságot kínálnak. Ezek az ipari minőségű fúrószárak különböző bitátmérőben, hosszúságban és szárméretben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellKicsit Dia.ÁtmérőTeljes hosszSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A358311 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€24.28
B736221 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€5.53
C301721 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€4.24
D736203 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€4.68
E301703 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€3.61
F358195 / 16 "5 / 16 "4.5 "5 / 16 "€9.08
G301745 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€4.73
H736217 / 32 "7 / 32 "3.75 "7 / 32 "€4.75
A301717 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.97
I358179 / 32 "9 / 32 "4.25 "9 / 32 "€7.38
A301739 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€4.51
J3582111 / 32 "11 / 32 "5"11 / 32 "€10.23
K3581311 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€4.73
L3581413 / 64 "13 / 64 "3.625 "13 / 64 "€4.72
M3582915 / 32 "15 / 32 "5.875 "3 / 8 "€23.46
N3581515 / 64 "15 / 64 "3.875 "15 / 64 "€5.48
O3581617 / 64 "17 / 64 "4.25 "17 / 64 "€6.43
P3581819 / 64 "19 / 64 "4.375 "19 / 64 "€9.08
Q3582021 / 64 "21 / 64 "4.625 "21 / 64 "€9.80
R3582223 / 64 "23 / 64 "5"23 / 64 "€11.70
S3582425 / 64 "25 / 64 "5.25 "3 / 8 "€14.31
T3582627 / 64 "27 / 64 "5.625 "3 / 8 "€14.12
U3582829 / 64 "29 / 64 "5.625 "3 / 8 "€23.23
V3583031 / 64 "31 / 64 "6"3 / 8 "€24.33
EAZYPOWER -

Csatlakozóvágó Hss

StílusModellKicsit Dia.ÁtmérőSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A300261 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€13.39
B300231 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€13.39
EAZYPOWER -

Dugaszoló, nagysebességű acél

StílusModellKicsit Dia.ÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A300253 / 8 "3 / 8 "€13.39
B300275 / 8 "5 / 8 "€15.45
EAZYPOWER -

Fúrófej Hss

StílusModellKicsit Dia.ÁtmérőTeljes hosszSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A325451 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 2 "€9.77
B325461 / 4 "1 / 4 "6"1 / 2 "€9.77
C829861 / 8 "1 / 8 "12 "1 / 8 "€17.95
D822045 / 32 "5 / 32 "6"5 / 32 "€17.95
EAZYPOWER -

Gumi fúró megálló Hss

StílusModellÁtmérőTeljes hosszSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A304371 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "€1.32
B304331 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€1.16
C304353 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€1.32
EAZYPOWER -

Légijármű fúrófej Hss

StílusModellKicsit Dia.ÁtmérőSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A822273 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€18.98
B822243 / 32 "3 / 32 "3 / 32 "€17.45
C822287 / 32 "7 / 32 "7 / 32 "€17.52
EAZYPOWER -

Dugó, 1 hüvelykes dugó átm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
30384CP4AZK€21.03
EAZYPOWER -

Fúrókészlet Hss 6 hüvelyk hosszúságú, 15 darab

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
83005AF6KNC€12.53
EAZYPOWER -

Fúrószár #7 Hss .2010 hüvelyk átmérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
32539AF6KLR-
ajánlatkérés
EAZYPOWER -

Jobber fúrószerszám készlet 29 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
88298AF6KHD-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?