GREENLEE Huzalszedők és kábelvágók

Kézi és automatikus huzalvágók, kábelcsupaszítók és lecsupaszító perselyek, amelyeket gumiból, PVC-ből és nejlonból készült vezetékek és kábelek hasítására és szalagolására használnak

Szűrő

GREENLEE -

Drót sztrippelők

A Greenlee huzalcsupaszítók precíz levágást tesznek lehetővé, hogy megakadályozzák a kábelszálak károsodását a kábelköpeny eltávolításakor. Ezek a csupaszítók rugós és alacsony profilú zárral rendelkeznek a gyors és ismétlődő csupaszítás és vágás érdekében. Csúszásmentes vinilpárna markolattal, hurkolt lyukakkal és fogazott orrukkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a vezetékek hajlítását, húzását és alakítását. Egyes modellek laminált acéllapátokkal rendelkeznek, hogy minimálisra csökkentsék a vezetők beszakadásának kockázatát. Ezek a huzalcsupaszítók 6 és 9 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

StílusModellTether képesÁllíthatóKábeltípusKapacitásFunkciókFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A1117Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)NemHuzal és kábel24 - 10 AWGCsík / VágásGumiergonomikus7"€35.83
B1935Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)AutomatikusPVC és THHN szigetelés10 - 20 AWGCsík / VágásVinylPárna markolat9"€101.77
CPA1161Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzilárd és sodort30 - 10 AWGCsík / VágásMagas széntartalmú acélergonomikus5"€17.42
D1956-SSNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzilárd és sodort6 - 16 AWGCsík / vágás / krimpelésVinylergonomikus7.25 "€53.96
E1927-SSNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzilárd és sodort8 - 18 AWGCsík / vágás / krimpelésVinylPárna markolat8.875 "€61.86
F45000Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzigetelt10-34 AWG szilárd és sodrottKrimpelőMegerősített nylonergonomikus9"€227.29
G1118Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)NemHuzal és kábel30 - 20 AWGCsík / VágásGumiergonomikus7"€39.21
H1955-SSNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzilárd és sodort18 - 10 AWGCsík / vágás / krimpelésVinylergonomikus7.25 "€54.04
I1916-SSNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzilárd és sodort20 - 10 AWGCsík / VágásVinylPárna markolat6"€44.07
J1917-SSNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzilárd és sodort16 - 26 AWGCsík / VágásVinylPárna markolat6"€42.90
K1123Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)NemHuzal és kábel30 - 10 AWGCsík / VágásGumiergonomikus7"€60.36
L1950-SSNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvSzilárd és sodort18 - 10 AWGCsík / vágás / krimpelésVinylergonomikus7.25 "€54.38
GREENLEE -

Koaxiális kábeltartó

StílusModellÁllíthatóKábeltípusKapacitásFunkciókFogantyú típusaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A1116KézikönyvSzilárd és sodort24 - 20 AWGCsík / VágásPárna markolat4.5 "€62.65
B1257NemRG6, RG6 Quad, RG5920 - 18 AWGCsík / Vágásergonomikus4.25 "€43.66
C1119NemRG6 / 59 és RG6 Quad24 - 18 AWGCsík / VágásUjjak markolatai4.75 "€75.55
D1283NemRG6 / 6QS & RG59, "F" CATV, Mini1 / 4 "Csak szalagergonomikus4.25 "€145.30
E1280NemRG58/59/62AU, RG6/6QS, RG174, BELDEN 1505A, 1855A ÉS 8281 ÉS MINI COAX1/10" - 1/3" kábelátmérőCsak szalagergonomikus4.25 "€149.60
E1281NemKings és Amphenol BNC-Csak szalagergonomikus4.25 "€145.30
E1282NemADC, Kings, Amphenol HDTV, mini-Csak szalagergonomikus4.25 "€160.19
GREENLEE -

Kábelcsupaszítók

A Greenlee kábelcsupaszítók lehetővé teszik a vágást, hogy megakadályozzák a kábelszálak károsodását a kábelköpeny eltávolítása közben. Ezek a csupaszítók forgó, lineáris és spirális csupaszítással rendelkeznek, és a lapátok magassága úgy van beállítva, hogy pontosan illeszkedjen a szigetelés vastagságához. Horgokkal vannak beépítve a kabát eltávolításához anélkül, hogy fogó vagy csavarhúzó kellene, és szénacél pengék a tartósság érdekében. Ezek a lehúzók egykezes feszítő / recézett egyirányú csapágyfogantyúval rendelkeznek a kéz terhelésének csökkentése érdekében, és 6.5, 7 és 8 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

StílusModellTether képesÁllíthatóKábeltípusKapacitásFunkciókFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AJRF-4EPRNem Tether képesKézikönyvSzilárd és sodort3"Csak szalagAcél / alumíniumEgykezes feszültség8"€1,127.90
AJRF-4XLPNem Tether képesKézikönyvSzilárd és sodort3"Csak szalagAcél / alumíniumEgykezes feszültség8"€1,143.67
BA GTS-1930Nem Tether képesNemSzilárd és sodort6 AWG - 750 MCMCsak szalagAcél / alumíniumEgyirányú csapágyazás6.5 "€249.05
C45579Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvCsavart érpár-Csak szalagMűanyagergonomikus8"€69.94
D1903Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)KézikönyvKicsi és nagy kábel8 AWG - 1250 kcmilStripperKompozit műanyagergonomikus7"€235.55
GREENLEE -

Penge csere készletek

A Greenlee blade cserekészletek alkalmasak huzal- és kábelcsupaszító alkalmazásokhoz. Ezek a szigeteletlen pengecsere készletek nagy szorítópofával rendelkeznek a vezetékek/kábelek széles skálájának elhelyezéséhez, valamint egy nagy teherbírású pengével az élek megtartásához folyamatos használat mellett, miközben biztosítják a hosszú távú működést.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AJRF-REPR€360.08
BJRF-RXLP€285.80
GREENLEE -

Nem fémes kábelhasító, 3-5/8 teljes hossz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0252-11AE4HRZ€11.80
GREENLEE -

Csupaszító persely, 1.165 hüvelyk, max. Kábel átm.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
E-9AH4VPY€14.09
GREENLEE -

Csere mélységi ütközőkészlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GTS-RDSAH4VPN€220.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?