MILLER ELECTRIC Hegesztő sisakok

Szűrő

A Miller digitális hegesztősisakjai megvédik a dolgozókat a hegesztési ívekből kibocsátott infravörös és ultraibolya fénytől fémmegmunkálási, javítási és gyártási alkalmazásokhoz. Ezek a sisakok tiszta látást biztosítanak hegesztés közben az egyenletes ívekért.
MILLER ELECTRIC -

Automatikusan sötétedő hegesztő sisakok

A Miller Electric automatikusan sötétedő hegesztősisakokat 2 ívérzékelővel és automatikus be-/kikapcsolási funkcióval tervezték; ideális építkezéseken vagy acélgyárakban való használatra. Érzékenység-szabályozó gombbal vannak felszerelve, amely a késleltetett vezérlésű lencsével együtt működik, amely megkönnyíti a sötét és világos mód közötti váltást lassú/gyors mozgással. Válasszon a hegesztősisakok széles kínálatából, amelyek 2000 órás, 3000 órás és végtelen akkumulátor-élettartamú opciókkal kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellAz akkumulátor élettartamánakszínekGrafikaTételÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A289755---Auto sötétítő hegesztő sisak-€879.96
B289759---Auto sötétítő hegesztő sisak-€1,027.63
C289714---Hegesztő sisak-€1,075.59
D289715---Hegesztő sisak-€1,158.03
E289756---Auto sötétítő hegesztő sisak-€1,027.63
F289720---Hegesztő sisak-€1,133.98
G2713322000 XNUMX óra.GrafikaElhunytHegesztő sisakAkkumulátor-
ajánlatkérés
H2884202000 XNUMX óra.GrafikaStars and StripesHegesztő sisakAkkumulátor-
ajánlatkérés
I2572133000 XNUMX óra.FeketeEgyik semAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
J2648523000 XNUMX óra.KékCsillagok és csíkok IIAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
K2561593000 XNUMX óra.FeketeEgyik semAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
L2572143000 XNUMX óra.FeketeKoponyaAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
M263038VégtelenFekete-Hegesztő sisakNap€296.55
MILLER ELECTRIC -

Hegesztő sisakok

StílusModellAz akkumulátor élettartamánakAkkumulátor típusszínekGrafikaÁr (ÁFA nélkül)
A289802----€813.64
B289764----€1,027.63
C289842----€781.07
D289844----€1,027.63
E288759----€1,506.29
F289762----€1,027.63
G289808----€717.85
H289768----€1,006.78
I289807----€813.64
J2604821500 XNUMX óra.CR2450 lítiumEzüstEgyik sem€1,116.44
K2800472000 XNUMX óra.LítiumGrafikablack Ops-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC -

Hegesztő sisak árnyalata 8–12 fekete

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
238497AC6KDZ€122.25

Jellemzők

  • Ezek a sisakok automatikus ON / OFF funkcióval rendelkeznek, amely védelmet nyújt az ív kitörése esetén.
  • Négy különálló ívérzékelővel rendelkeznek, amelyek állandó lencseválaszt biztosítanak kedvezőtlen körülmények és nem kívánt akadályok esetén.
  • Ezek a sisakok digitális vezérlőkkel és nagy nyomógombokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára az üzemmód és a beállítások egyszerű beállítását.
  • Állítható érzékenységük lehetővé teszi a kezelő számára, hogy beállítsa az objektív érzékenységét a különböző hegesztési áramerősséghez és fényviszonyokhoz.
  • Beépített üzemmódokkal rendelkeznek (hegesztés, vágás és köszörülés) a nagy pontosság érdekében.
  • Ezek a sisakok cserével könnyen javíthatók alkatrészek.

Működési mechanizmus

  • Ezek a sisakok beépített fejfedővel rendelkeznek a maximális támogatás érdekében. Ezek a támasztékok a fej köré tekernek, hogy a sisak a helyén maradjon.
  • Ezek a sisakok kalibrálhatók és beállíthatók magán a sisak digitális vezérlőivel.

Szabványok és jóváhagyások

  • ANSI
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet visszaállítani a Miller sisakot?

A felhasználóknak mindössze 10 másodpercig le kell nyomniuk az automatikus BE/KI gombot.

Milyen sötétre kell beállítani a sisakot hegesztési feladatokhoz?

A 11-es számú árnyékoló 60-160 A hegesztéshez, a 12-es árnyalat pedig 160-250 A-es teljesítményhez ajánlott.

Hogyan kell tisztítani a hegesztő sisakokat?

Használat után puha rongyot kell használni a sisak tisztításához. A sisak tisztításához enyhe szappan is használható. Az ívérzékelőket óvatosan meg kell tisztítani a sérülések elkerülése érdekében.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor az alkalmazásomhoz megfelelő Miller hegesztősisakokat választok?

A főbb tényezők közé tartozik a hegesztés típusa, a kényelem, a súly, a lencse mérete és az árnyékolási tartomány.

Mi a jelentősége a Miller Electric automatikusan sötétedő sisakoknak?

Miller Electric automatikusan sötétedő hegesztősisakok olyan objektívekkel rendelkeznek, amelyek az ív fényerejének megfelelően automatikusan beállítják az árnyékolási szinteket. Kényelmet biztosítanak, mivel a hegesztőknek nem kell többször felemelniük a sisakot a hegesztés megkezdésekor vagy leállításakor.

E Raptor Supplies napenergiával működő Miller hegesztősisakokat kínál?

Igen, a napelemes egységeket kereső ügyfelek választhatják a Millert 263038 hegesztősisak 20-as TIG AMP minősítéssel

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?