ALLEGRO SAFETY Hegesztő sisakok

Deluxe / economy helmets, with a large design, to cover the safety glasses worn underneath. Feature Dupont nylon construction which can withstand extreme heat and cold without cracking or warping. Also, covers neck, ears and back of the head to prevent arc burns

Szűrő

ALLEGRO SAFETY -

Légzésvédő hegesztősisakok

Az Allegro által szállított levegő, légzőkészülék hegesztő sisakok védik a szemet, az arcot és a fejet hegesztési alkalmazásokban. Dupont, szuper kemény, égésgátló, nejlon szerkezetű és burkolatú borítással rendelkeznek, hogy ellenálljanak a szélsőséges hő- és hidegkörnyezetnek deformáció vagy repedés nélkül, illetve megakadályozzák az ívégést. Továbbá ezek a pajzsok fedőlemez -kidobó rendszereket kínálnak, amelyek lehetővé teszik a fedőlapok egyszerű cseréjét, és állandó külső bevonattal rendelkeznek a szemek védelmére. Ezek közé tartozik a Pera-lok racsnis fejfedő és az extra puha cserélhető fejpánt a további kényelem érdekében. Ezenkívül négy világos árnyalatú módot biztosítanak a különböző vizuális árnyalatokhoz és a napelemes elsődleges akkumulátorhoz. A változatok digitális, lítium -alapú biztonsági mentésben állnak rendelkezésre a hosszabb élettartam érdekében.

StílusModellTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
A0600-54Hegesztő sisakGazdaság€421.25
B9903-20Hegesztő sisak-€226.61
ajánlatkérés
C0600-81Hegesztő sisakluxus€570.66
D9936-EHegesztő sisak-€2,363.59
ajánlatkérés
B9936-HFSHegesztő sisak arczár-€100.72
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?