HUBBELL PREMISE WIRING Hang adatcsatlakozók

Ideális a Hubbell sorozatú falpanelek és a Mini-Com előlapok és panelek, valamint a 3., az 5e. És a 6. kategória hangkábelei számára, hogy portokat biztosítsanak a kábelek összekapcsolásához a telefonos és az adathálózati szolgáltatásokkal.

Szűrő

HUBBELL PREMISE WIRING -

Adapterek / osztók, RoHS, UL és CSA tanúsítvánnyal

A Hubbell Premise Wiring adapterek / elosztók megoldásokat kínálnak olyan alkalmazásokhoz, ahol a vezetők felosztását és áthidalását igénylik a moduláris csatlakozási csatornákon belül. Keskeny profilú kialakításuknak köszönhetően egymás mellett helyezkednek el a nagy sűrűségű panel alkalmazásokban, és nyomtatott áramköri lap kialakítással vannak ellátva, biztosítva a műveletek rugalmasságát. Ezek az elefántcsont színű adapterek húzófül -kioldó mechanizmussal biztosítják az elülső hozzáférést a leválasztáshoz, és duplex típusban kaphatók kettős átvitelhez.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ABR851241Aadapter€55.60
BBR851AAdapter, elosztó€55.89
BBR851341BAdapter, elosztó€53.68
BBR851DAdapter, elosztó€53.25
HUBBELL PREMISE WIRING -

ST száloptikai csatlakozók, polírozott, 12 egység csomag

A Hubbell Premise Wiring ST száloptikai csatlakozók egyenes végű csatlakozók kerek kerámia, 2.5 mm-es érvéghüvellyel a nagy sebességű, többmódusú hálózatokhoz, és gyors csatlakoztatást és leválasztást biztosítanak a kereskedelmi vezetékezési alkalmazásokban. Bajonettes reteszelő tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek rezgésállóságot biztosítanak, és olcsó, 60 másodpercen belüli terepi lezárási megoldást kínálnak. Ezek az előpolírozott, szálas kompatibilis optikai csatlakozók minimálisra csökkentik a polírozást és a ragasztást, szálbefogási módszereket alkalmaznak, és jól működnek 0 és 70 Celsius fok közötti hőmérsékleten. A változatok bézs, kék és fekete színben kaphatók.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiringet is kínál SC száloptikai csatlakozók push-pull reteszelő funkcióval a hatékony eltávolítás, behelyezés és a maximális panelsűrűség érdekében.

StílusModellszínekTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
AFCST62M12BézsSzálas csatlakozóST 62.5 UM, OM1€777.59
BFCST50GM12FeketeSzáloptikás csatlakozóST csatlakozó€848.11
CFCST50M12FeketeSzáloptikás csatlakozóST csatlakozó€802.26
DFCSTSM12KékSzálas csatlakozóST SM, 0S2€1,003.98
HUBBELL PREMISE WIRING -

SC száloptikai csatlakozók, RoHS -kompatibilis, 12 egység csomag

A Hubbell Premise Wiring SC száloptikai csatlakozók szabványos duplex és négyzet alakú, műanyag csatlakozók, ideálisak a gyors csatlakozáshoz kábeltelevíziós, telefon- és adatkommunikációs környezetben. 2.5 mm-es érvéghüvellyel rendelkeznek a pont-pont és a passzív optikai hálózathoz, és push-pull reteszelő funkcióval rendelkeznek, amely biztosítja a hatékony eltávolítást, behelyezést és a panelsűrűség maximalizálását. Ezek a tartós csatlakozók képesek gyorsan 60 másodpercen belül egy elektromos készülékhez csatlakoztatni, és akár 70 Celsius fokos hőmérsékleten is jól működnek. Változatok aqua, kék, fekete és bézs színben kaphatók.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiringet is kínál LC száloptikai csatlakozók nagy sávszélesség nagy távolságra történő továbbítására.

StílusModellszínektípusÁr (ÁFA nélkül)
AFCSC900K50GM12AquaSC 50 UM, OM3€539.12
BFCSC900K62M12BézsSC 62.5 UM, OM1€559.34
CFCSC900KSM12KékSC UPC SM, OS2€774.85
HUBBELL PREMISE WIRING -

LC száloptikai csatlakozók, polírozott, 12 egység csomag

A Hubbell Premise Wiring LC száloptikai csatlakozók ideálisak a nagy sűrűségű patch panelekhez, alacsony költségű terepi lezárási megoldást kínálva irodákban és adatközponti alkalmazásokban. Kompatibilisek a lucent (LC) csatlakozókkal, amelyek 1.25 mm-es érvéghüvellyel rendelkeznek, és előnyben részesítik az egymódusú optikai kábeleket, amelyek nagy sávszélességet továbbítanak nagy távolságon, és képesek gyorsan 60 másodpercen belül egy elektromos eszközhöz csatlakoztatni. Ezek az RoHS-kompatibilis száloptikai csatlakozók kiküszöbölik a polírozást és a ragasztóanyagokat, szálbefogási módszereket alkalmaznak, és akár 70 Celsius fokos hőmérsékleten is jól teljesítenek. Változatok aqua, kék, fekete és bézs színben kaphatók.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiringet is kínál SC száloptikai csatlakozók 2.5 mm-es gyűrűvel a pont-pont és passzív optikai hálózathoz.

StílusModellszínekTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
AFCLC900K50GM12AquaSzálas csatlakozóLC 50 UM, OM3€649.94
BFCLC900K62M12BézsSzáloptikás csatlakozóLC csatlakozó€632.63
CFCLC900K50M12FeketeSzáloptikás csatlakozóLC csatlakozó€655.83
DFCLC900KSM12KékSzálas csatlakozóLC SM, 0S2€755.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?