HUBBELL PREMISE WIRING Hang-adatkommunikációs szekrények

Szűrő

HUBBELL PREMISE WIRING -

Falra szerelhető szekrények

A Hubbell Premise Wiring falra szerelhető szálas dobozokat kábelek tartására és a hang- és adatkommunikációs hálózatok csatlakozásainak biztosítására tervezték. Egyes modellek zárható ajtókkal vannak ellátva, hogy megakadályozzák a felhasználók véletlenszerű kinyitását / károsodását és porszórt felületük a kopásállóságnak. Válasszon a falra szerelhető szálas dobozok széles választékából, amelyek 11 és 14 hüvelykes szélességben kaphatók. Padlódobozok huzalozása nagy szerkezeti merevségűek is rendelkezésre állnak Raptor Supplies.

StílusModellMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AFTU4SP2.5 "13.6 "11 "-
ajánlatkérés
BFCW4SP3.25 "12 "14 "€618.57
HUBBELL PREMISE WIRING -

2 Nyissa meg a keretes állványokat

A Hubbell Premis Wiring relé állványokat az adatszekrényekben és a háttérirodákban használják az informatikai berendezések szabványosított egységekbe rendezésére a hely hatékony kihasználása érdekében. Előre menetes furatokkal rendelkeznek szabadon álló vagy falra történő rögzítéshez, és 70–500 font közötti terhelhetőséggel állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

StílusModellMélységMagasságTerhelési értékFelszerelési stílusÁr (ÁFA nélkül)
AHPW84RR1915 "84 "500 lbs.Szabadon álló€638.46
ajánlatkérés
AHPW48RR1915 "48 "500 lbs.Szabadon álló€638.78
BHPWWMR2418 "24 "70 fontWall Mount€628.79
CHPWWMR4818 "48 "70 fontWall Mount€570.88
HUBBELL PREMISE WIRING -

Rack tartók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AVS73€488.57
AVS76€760.84
HUBBELL PREMISE WIRING -

Távoli felszerelés szekrények

StílusModellMélységbefejezMagasságTételTerhelési értékFelszerelési stílusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ARE27"Porbevonat32.2 "Távoli felszerelés szekrény100 lbs.Wall Mount24.2 "€1,052.31
BRE2B7"Fekete32 "Szekrény100 fontTávoli berendezések568711 "€1,360.31
ARE410 "Porbevonat32.2 "Távoli felszerelés szekrény100 lbs.Wall Mount24.2 "€1,437.08
ARE4X10 "Porbevonat42 "Távoli felszerelés szekrény100 lbs.Wall Mount24.2 "€1,768.87
HUBBELL PREMISE WIRING -

Fiber burkolatok

StílusModellMagasságTerhelési értékÁr (ÁFA nélkül)
AFCR1U3SP1.75 "Nem értékelt€763.36
BFCR4U15SP7"360 lbs.€1,193.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?