BRADY Szelepelzáró eszközök

Szűrő

BRADY -

Golyósszelep reteszelő eszközök

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A151749Gömbcsap zárása€88.63
B151748Gömbcsap zárása€65.34
C121541Gömbcsap zárása€143.74
D175644Kizáró eszköz€55.84
BRADY -

Kapu szelep zár, polipropilén

StílusModellszínekMegfelel a fogantyú méreténekMagasságMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.Temp. HatótávolságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A65588Kék6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€114.79
B65586Kék2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€47.60
C65585Kék--13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€31.02
D65587Kék5 "-től 6-1 / 2" -ig-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€92.30
E65589Kék10 "hogy 13"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€159.96
F65596Zöld2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€71.02
G65598Zöld6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€113.19
H65599Zöld10 "hogy 13"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€241.43
I65597Zöld5 "-től 6-1 / 2" -ig-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€70.31
J65595Zöld1 "-től 2-1 / 2" -ig-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€30.79
K65564Piros10 "hogy 13"14.25 "13 / 8 "-25 foktól 200 fokig F14.25 "€206.38
K65561Piros2-1 / 2 "- 5"5.75 "13 / 8 "-25 foktól 200 fokig F5.75 "€56.70
L64057Piros1 "-től 6-1 / 2" -ig7"49 / 32 "-13 foktól 194 fokig F8"€78.99
K65560Piros1 "-től 2-1 / 2" -ig3"13 / 8 "-25 foktól 200 fokig F3"€38.35
K65562Piros5 "-től 6-1 / 2" -ig7.25 "13 / 8 "-25 foktól 200 fokig F7.25 "€84.31
K65563Piros6-1 / 2 "- 10"11 "13 / 8 "-25 foktól 200 fokig F11 "€96.72
M65590Sárga1 "-től 2-1 / 2" -ig-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€33.75
N65591Sárga2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€46.64
O65593Sárga6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€102.13
P65594Sárga10 "hogy 13"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€220.67
Q65592Sárga5 "-től 6-1 / 2" -ig-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€67.77
BRADY -

Gömbcsap zár, polipropilén

StílusModellSzélességszínekMegfelel a fogantyú méreténekMegfelel a cső méreténekMagasságHosszMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.Ár (ÁFA nélkül)
ABS08A-GN-Zöld-2 "hogy 8"--121 / 64 "€134.48
BBS07A-RD3.2 "Piros1 "-től 2-1 / 2" -ig1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
CBS07A-BU3.2 "Kék1 "-től 2-1 / 2" -ig1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
DBS07A-GN3.2 "Zöld1 "-től 2-1 / 2" -ig1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
EBS07A-YW3.2 "Sárga1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
FBS08A-BU4.5 "Kék2 "hogy 8"2 "hogy 8"8.75 "12 "69 / 16 "€121.94
GBS08A-YW4.5 "Sárga2 "hogy 8"2 "hogy 8"8.75 "12 "69 / 16 "€121.94
HBS08A-RD4.5 "Piros2 "hogy 8"2 "hogy 8"8.75 "12 "69 / 16 "€121.94
BRADY -

Tolózár-záró eszközök

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A148647€210.27
B145585€250.21
C145581€47.72
D145583€96.08
E148648€117.39
F145584€120.09
G145582€80.28
H148646€259.77
BRADY -

Elzárókar, acél / nylon

StílusModellMegfelel a fogantyú méreténekMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A65402Akár 1" szélesség x 0.6" vastagság6.2 "5.5 "2.1 "€67.75
B65403Akár 1.6" szélesség x 1.1" vastagság7.15 "7.7 "2.5 "€70.80
BRADY -

Gömbcsap zár, műanyag

StílusModellMegfelel a cső méreténekMax. Szelep fogantyújának vastagságaÁr (ÁFA nélkül)
ASD021 "-től 2-1 / 2" -ig2.5 "€51.56
BSD042-1 / 2 "- 5"5"€70.78
BRADY -

Gömbcsap zár, acél

StílusModellSzélességMegfelel a fogantyú méreténekMegfelel a cső méreténekMagasságHosszMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.Temp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A656922"1/4 "- 1"1/4 "- 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 F-tól 350 F-ig€67.69
B656934"1-1 / 4 "- 3"1-1 / 4 "- 3"3"9"73 / 8 "-30 F-tól 350 F-ig€102.21
A656695"1-1 / 4 "- 3"1-1 / 4 "- 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 F-tól 350 F-ig€98.61
C513905"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 fok és 250 fok F között€234.04
D513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 fok és 250 fok F között€178.78
E513887"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 fok és 250 fok F között€204.30
F513927"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 fok és 250 fok F között€192.69
BRADY -

Zárószelep alap, acél / nejlon

StílusModellMegfelel a fogantyú méreténekMax. Szelep fogantyújának vastagságaÁr (ÁFA nélkül)
A509241"0.6 "€103.07
B50899Akár 1.6" szélesség x 1.1" vastagság1.1 "€115.44
BRADY -

Pillangószelep zár, nylon

StílusModellMegfelel a fogantyú méreténekMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1215041/8 "- 2-1 / 2" vastagságig5.5 "3 2 / 5 "€61.83
B1215052 "- 4" vastagság7"3.75 "€91.06
BRADY -

Dugószelep reteszelés, polipropilén

StílusModellgörcsrohamokMegfelel a fogantyú méreténekMegfelel a cső méreténekLakatos bilincs max. Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A1132321-3 / 8 "L dugók15/16" to 1-3/8"29/32 "- 1-3 / 8" szár dia.1.375 "€53.47
B1132331-3 / 4 átm. Kábel és 2-1 / 8 "L csatlakozók1-3/4" to 2-1/8"-3 / 8 "€80.09
C1132342-3 / 16 átm. Kábel és 2-1 / 2 "L csatlakozók2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "€82.12
A1132313/8 átmérőig Kábel és 7/8 "L csatlakozók7 / 8 "3/8 "- 7/8" szár dia.7 / 8 "€54.38
BRADY -

Golyósszelep-zárak

StílusModellSzélességMegfelel a cső méreténekMagasságHosszAnyagMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.Temp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
ASD13--------€192.84
B1215401 15 / 16 "1/2 "- 2"4.25 "6.125 "Porszórt acél05 / 16 "-40 foktól 194 fokig F€84.55
C656663"1/4 "- 1"1.125 "5"Nejlon89 / 32 "-40 foktól 248 fokig F€53.90
BRADY -

Hengertartály reteszelő 1-1/4 átmérőhöz illeszkedik

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SD02MAD2EJB€32.52
BRADY -

Hordozható lezárókészlet szelep 6

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LK095EAG7GRL€394.56
BRADY -

A gömbcsap zárása az 5-től 6-1 / 2-ig terjed

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SD06AD2NVM€94.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?