GREENLEE Vákuumfúvós horgász rendszerek

Halszalagok, poli zsinórok vagy mérőszalagok vezetéken keresztül történő fújására és a falakban és mászóterekben lévő szabad vezetékek és kábelek védelmére szolgál. Polietilén konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak, a vegyi anyagoknak és az ütésálló terheknek. 5 és 12 literes tartály opciókban kapható

Szűrő

GREENLEE -

Vákuum / fúvó teljesítményű halászati ​​rendszerek

A Greenlee vákuum/fúvós motoros horgászrendszerek kétfokozatú motorral rendelkeznek a vezetékek áthalászására a vezetékeken, védve a szabadon lévő vezetékeket és kábeleket a falakban és a mászóterekben. Ezek az önálló egységek acél szállítófogantyúval és 8 hüvelykes kerekekkel rendelkeznek a könnyű mozgathatóság érdekében a munkaterületen. Mosható rozsdamentes acél szűrővel rendelkeznek az egyszerű tisztítás érdekében, és akár 15 hüvelyk hosszú tömlőkkel a nehezen elérhető helyekre. A tartály mérete 5 és 12 gallon között van.

StílusModellerősítőkCFMTartályméretFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A690-151210712 gal.120 AC€3,414.60
B39014101.25 gal.115€1,710.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?