GUARDAIR Szállító dobok

Open-head vacuum drums made of high-quality steel to safely store and transport up to 55 gallon load

Szűrő

GUARDAIR -

Acél dob

A Guardair acéldobok nedves vagy száraz vákuumozott anyagok összegyűjtésére és tárolására szolgálnak. Ezek a dobok epoxi-/fenol-bevonatú belső felülettel rendelkeznek, amely ellenáll a repedésnek vagy leválásnak, valamint körkörös bordák a szerkezeti integritás megőrzése érdekében. A hatékony folyadékelvezetés érdekében egy alsó résszel is vannak beépítve, és 30 és 55 gallon közötti tárolókapacitásban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságkötetÁr (ÁFA nélkül)
ANetwork TwentyOne18.5 "19.25 "29 "30 gal.€313.81
ANetwork TwentyOne22.187 "23-1 / 16 "33.5 "55 gal.€354.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?