PROTO Nyomatékszorzók

Képes a sebességváltó-szerelvény nagy ipari csavarjainak pontos meghúzására és lazítására. Egyfokozatú bolygókerekes hajtóművel rendelkezik, amely akár 6:33:1 szorzási arányt biztosít a legnagyobb nyomaték átviteléhez a legkompaktabb összeállításokban

Szűrő

PROTO -

Nyomaték szorzó

A Stanley Proto nyomatékszorzókat úgy tervezték, hogy magas mechanikai előnyöket biztosítsanak a menetes rögzítők megfelelő meghúzása érdekében. Ezek a szorzók egylépcsős bolygókerekes rendszerrel rendelkeznek, amely hatékony szorzási arányokat kínál 6: 33: 1-ig, a legnagyobb nyomaték átadására a legkompaktabb és legpontosabb beállításoknál. A maximális névleges bemenet 200 ft lb (271 Nm), a maximális névleges teljesítmény pedig 1200 ft lb (1626 Nm). Válasszon ezen Proto nyomatékszorzók széles skálájából, amelyek az olvasási nyomaték pontosságának +/- 5% -ában állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellTeljes hosszKalibrációs tanúsítványÁttételFogantyúhosszFej Dia.FejvastagságAnyagMax. Névleges bemenetÁr (ÁFA nélkül)
AJ6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 ft.-lb.€1,138.84
AJ6202ACERT8.593Igen1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 ft.-lb.€1,115.10
BJ623414 1 / 16 "Nem15:14.875 "4.875 "5.5 "Fém162 ft.-lb.€5,984.39
CJ624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 ft.-lb.€10,621.52
CJ625215.187 "Nem60:1-5-13 / 16 "10.75 "Fém154 ft.-lb.€12,651.21
DJ6212CERT19.593Igen1:614.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi anyag200 ft.-lb.€2,721.41
DJ6222CERT19.593Igen1:13.614.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi anyag162 ft.-lb.€4,020.78
DJ6232CERT19.593Igen20.25:114.125 "4.031 "6.375 "-173 láb font.€5,494.26
DJ621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi anyag200 ft.-lb.€2,242.58
DJ622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi anyag162 ft.-lb.€3,985.05
DJ623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi anyag173 ft.-lb.€4,886.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?