GREENLEE Szerszámtáskák

Ácsok, acélmunkások, villanyszerelők, vízvezeték-szerelők és építőipari munkások használják szerszámok tárolására és szállítására, miközben könnyen hozzáférhetőek és szervezettek. Kordúrából / felső szemcsés bőrből készült, kiváló foltállósággal és ellenáll a nagy igénybevételnek. Akár 20 zsebbel is kapható

Szűrő

GREENLEE -

Szerszámtáskák

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A0158-26€435.23
ajánlatkérés
B0158-27€388.61
ajánlatkérés
C0158-21€267.50
ajánlatkérés
D0158-22€264.09
ajánlatkérés
E0158-29€399.32
ajánlatkérés
F0158-25€291.31
ajánlatkérés
G0158-24€223.31
ajánlatkérés
H0158-28€157.19
ajánlatkérés
GREENLEE -

Szerszám Caddies

A Greenlee szerszámtartók elérhető közelségben tartják a gyakran használt szerszámokat és berendezéseket, és útközbeni tárolást biztosítanak, hogy megakadályozzák, hogy eltévedjenek vagy lemaradjanak a munkahelyeken. Ezek a caddies-ek dupla rétegű könnyű cordura anyagból készülnek a kiváló foltállóság érdekében, és párnázott fogantyúval és vállpánttal rendelkeznek a könnyű tárolás és szállítás érdekében. 11 és 13 hüvelykes magasságban kaphatók.

StílusModellMélységMagasságZsebek számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A0158-174"11 "78"€78.41
B0158-1510 "13 "207"€192.73
GREENLEE -

Szerszámtáskák

A Greenlee szerszámtasakok tetején 8 zseb található a szerszámok vagy gépalkatrészek tárolására. Csúcsminőségű bőr konstrukciójuk a vágásokkal és szúrással szembeni ellenálló képesség érdekében, és tartósabbak, mint a szintetikus vagy természetes anyagok a szerszámok jobb védelme érdekében. Ezek a szerszámtasakok alátétszegecsekkel vannak beépítve a nagyobb szilárdság érdekében, és kúpos rekeszek a kiváló szerszámstabilitás érdekében. A változatok 6 és 7 hüvelykes mélységben állnak rendelkezésre.

StílusModellMélységMagasságZsebek számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A0258-136"11 "53.5 "€111.99
B0258-117"10.5 "86"€167.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?