CHANNELLOCK Nyelv- és horonyfogó

Szűrő

CHANNELLOCK -

Nyelv- és horonyfogó

A Channellock nyelv- és horonyfogó alkalmas anyák és csavarok felszerelésére / eltávolítására autóipari, építőipari, tűzvédelmi és biztonsági, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokban. Ezek a kompakt fogók PERMALOCK rögzítővel rendelkeznek az anya és a csavar meghibásodásának kiküszöbölésére, szabadalmaztatott megerősítő éllel a feszültségtörés minimalizálása érdekében, lézerrel edzett fogakkal a kiváló tapadás érdekében és a SAFE-T-STOP funkcióval az ujjak becsípésének megakadályozására. Válasszon a nyelv- és horonyfogók széles választékából egyenes, papagáj, V és sima állkapocs változatban Raptor Supplies.

StílusModellÁllkapocs hosszaÁllkapocs típusMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AGL61"V-állkapocs1-1 / 16 "6.5 "€27.76
B4201"Egyenes1.5 "9.5 "€35.62
C4101"Papagáj állkapocs1.125 "9.5 "€37.99
D4221"V-állkapocs1.5 "9.5 "€36.65
E4151.5 "Sima2"10 "€38.86
F4421.5 "V-állkapocs2.25 "12 "€40.50
G4401.5 "Egyenes2.25 "12 "€41.93
H4301.5 "Egyenes2"10 "€37.43
I4141.5 "Papagáj állkapocs2"14 "€59.59
JGL101.25 "V-állkapocs1.25 "9.5 "€29.70
KGL121.75 "V-állkapocs2.25 "12 "€38.70
L420CB1.125 "Egyenes1.5 "9.5 "€48.49
M4281.125 "Egyenes1.5 "8"€34.08
N430CB1.375 "Egyenes2"10 "€50.66
O4321.375 "V-állkapocs2"10 "€45.39
P4602.5 "Egyenes4.25 "16.5 "€69.70
Q4803"Egyenes5.5 "20.25 "€125.97
R4263 / 4 "Egyenes7 / 8 "6.5 "€30.67
S41213 / 16 "V-állkapocs7 / 8 "6.5 "€31.91
B42421 / 64 "Egyenes1 / 2 "4.5 "€33.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?