CARLING TECHNOLOGIES Kapcsolók

Az SPDT, DPDT, DPST, SPST és 3PDT kapcsolók széles választéka kínál 1 és 20 amperes változatban. Az UL, CSA és VDE szabványoknak megfelelően tervezték

Szűrő

CARLING TECHNOLOGIES -

3PDT kapcsoló

StílusModellMűködtető hosszaSzár Dia. és a menetméretKapcsoló funkcióÁr (ÁFA nélkül)
AHM254-730.68 "0.47 "Be / Ki / Be€17.95
BHL254-730.687 "15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérőBe / Be€16.79
CARLING TECHNOLOGIES -

DPST kapcsoló

StílusModellTerminálokAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaHPSzerelési lyukÜzemi hőm. HatótávolságSzár Dia. és a menetméretSzár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A2GK51-731/4 "fül15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "3/40.5 "átm.32 fok és 185 fok F között15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "€6.77
B2GK721-D-4B-B1/4 "fül20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1.50.469 "átm.-0.406 "0.379 "€7.50
C2GK91-781/4 "fül15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "3/40.469 "átm.-0.406 "0.47 "€9.78
D2GK54-73Csavar15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "3/40.5 "átm.32 fok és 185 fok F között15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "€7.67
EEK204-73Csavar20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "10.5 "átm.0 fok és 150 fok F között0.47 "0.465 "€14.63
FDK284-73Csavar16 A @ 125 V AC, 8 A @ 250 V AC0.687 "10.5 "átm.0 fok és 150 fok F között15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "€10.80
G2GK724-D-4B-BCsavar20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1.50.469 "átm.-0.406 "0.379 "€8.50
CARLING TECHNOLOGIES -

DPDT kapcsoló

StílusModellKapcsoló funkcióAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaTerminálokHPSzerelési lyukCsatlakozások számaSzár Dia. és a menetméretÁr (ÁFA nélkül)
A6GO53-73 / TABSPillanatnyi be / ki / pillanatnyi tolatás15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül1/20.469 "átm.40.406 "€14.39
B6GG5B-73Ki / 1. áramkör be / 1. és 2. áramkör pillanatnyi be15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül3/40.469 "átm.40.406 "€13.39
CLT2561-603-012Be / Ki / Be15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül3/40.469 "átm.80.406 "€15.87
B2GM51-73Be / Ki / Be15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "1/4 "fül3/40.5 "átm.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő€8.07
D2GM91-78Be / Ki / Be15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül3/40.469 "átm.60.406 "€11.05
E2GM54-73Be / Ki / Be15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "Csavar3/40.5 "átm.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő€11.75
F2GM724-D-4B-BBe / Ki / Be20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "Csavar1.50.469 "átm.60.406 "€10.29
G2GM721-D-4B-BBe / Ki / Be20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül1.50.469 "átm.60.406 "€8.78
D2GO53-73 / TABSBe / Ki / Be tolatás15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül3/40.469 "átm.40.406 "€9.04
H2GL54-73Be / Be15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "Csavar3/40.5 "átm.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő€9.70
B2GL51-73Be / Be15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "1/4 "fül3/40.5 "átm.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő€7.51
D2GL91-78Be / Be15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül3/40.469 "átm.60.406 "€10.47
I2GX53-73 / TABSBe / be tolatás15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül3/40.469 "átm.60.406 "€10.32
CARLING TECHNOLOGIES -

SPDT kapcsoló

Az UL-listán szereplő és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező Carling billenőkapcsolókat széles körben használják kereskedelmi és lakossági elektromos készülékekben/berendezésekben be- és kikapcsoláshoz és alacsony feszültségű (12/24 VDC) alkalmazásokhoz. Ezek az SPDT billenőkapcsolók egy erős mechanikus karral rendelkeznek, amely megkönnyíti az elektromos áram áramlását az áramkörben, és egy lassú megszakítású érintkező mechanizmussal rendelkeznek, amely enyhe késleltetést biztosít, amely lehetővé teszi, hogy az AC hullámok átmenjenek a nulla energiaszinten. Élettartamuk 50000 1000 ciklus, 15 V dielektromos szilárdság és 125 A AC kontaktus névleges XNUMX V AC feszültség mellett. Mindezek a billenőkapcsolók egy nyomkövetésgátló öntött tokban vannak elhelyezve, hogy megakadályozzák a por felhalmozódását.

StílusModellSzerelési lyukCsatlakozások számaSzár Dia. és a menetméretKapcsoló funkcióTerminálokÁr (ÁFA nélkül)
A6FC54-730.5 "átm.30.47 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beCsavar€9.00
B2FC53-73-TABS0.5 "átm.30.47 "Be / Ki / Be1/4 "fül€5.02
C2FB54-730.5 "átm.30.47 "Be / BeCsavar€5.91
D2FB53-73-TABS0.5 "átm.30.47 "Be / Be1/4 "fül€4.81
C2FC54-730.5 "átm.30.47 "Be / Ki / BeCsavar€6.18
B2GG51-730.469 "átm.60.406 "Ki / 1. áramkör be / 1. és 2. áramkör be1/4 "fül€7.11
ELT-1561-601-0120.469 "átm.50.406 "Be / Ki / Be1/4 "fül€11.15
B2GP51-730.469 "átm.60.406 "Ki / 1. áramkör be / 2. áramkör be1/4 "fül€8.75
CARLING TECHNOLOGIES -

SPST kapcsoló

StílusModellKapcsoló funkcióAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaTerminálokHPSzerelési lyukCsatlakozások számaSzár Dia. és a menetméretÁr (ÁFA nélkül)
A6FA54-73Pillanatnyi be / ki15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "Csavar3/40.5 "átm.2-€8.46
A6FA58-73Be / pillanatnyi kikapcsolás15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "Csavar3/40.5 "átm.2-€7.70
B110-S-73Be Ki6 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V AC0.687 "Csavar-0.5 "átm.20.5 "€7.70
C2FAA01-73Be Ki20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül10.469 "átm.20.406 "€7.15
C2FA53-73-TABSBe Ki15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül3/40.5 "átm.20.47 "€6.35
D111-16-73Be Ki6 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V AC0.68 "6 "vezetékes vezeték-0.5 "átm.2-€6.75
CCA201-73Be Ki20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül1.50.469 "átm.20.406 "€6.34
ELT-1511-610-012Be Ki15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/4 "fül3/40.469 "átm.30.406 "€11.29
A2FA54-73Be Ki15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "Csavar3/40.5 "átm.20.47 "€4.97
CARLING TECHNOLOGIES -

Kapcsolók

StílusModellTerminálokMűködtető hosszaKapcsolatfelvételSzerelési lyukCsatlakozások számaSzár Dia. és a menetméretSzár hosszaKapcsoló funkcióÁr (ÁFA nélkül)
A2GE51-731/4 "fül0.68 "SP3T0.469 "átm.40.406 "0.47 "Be / Be / Be€9.24
BHK254-73Csavar0.687 "3 PST0.5 "átm.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "Be Ki€13.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?