MILLER ELECTRIC TIG hegesztők

A Miller Electric AWI hegesztőket kritikus és pontos hegesztések készítésére használják olyan fémek összekapcsolására, mint az alumínium, lágyacél és rozsdamentes acél. Ezek a TIG hegesztőgépek váltóáramú egyensúly-szabályozást, hűtőrendszert és kétdigitális kijelzős mérőket tartalmaznak. Lift-Arc technológiával és egyenáramú tápegységgel történő hegesztéshez való HF indítással is rendelkeznek.

Szűrő

MILLER ELECTRIC -

TIG hegesztők

A Miller Electric AWI hegesztőgépei SS, alumínium, magnézium, réz, nikkelötvözet és acél munkadarabok hegesztésére alkalmasak fémmegmunkálási, gyártási, karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. Ezek a hegesztőgépek kompakt és könnyű kialakításúak a munkahelyi hordozhatóság és a könnyű kezelhetőség érdekében. Egyes modellek Squarewave technológiával vannak felszerelve az ív stabilitása érdekében, miközben megakadályozzák az ív egyenirányítását és kiküszöbölik a wolfram eróziót. Digitális mérőórákkal is rendelkeznek a tényleges feszültség és áramerősség kijelzésére, valamint adaptív melegindítással rendelkeznek az ívberagadás nélküli ívkibocsátás érdekében. Válasszon a TIG hegesztők széles választékából, amelyek egy- és háromfázisú változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellLágy acél – AnyagvastagságAlumínium - AnyagvastagságerősítőkTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisSúlyÁr (ÁFA nélkül)
A907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 325 font-
ajánlatkérés
B951876--------€30,723.88
C907717001--------€28,084.23
D951936--------€17,899.82
E951872--------€20,803.91
F951831--------€27,442.12
G951937--------€26,011.20
H907539001---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€14,568.59
I951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 325 font-
ajánlatkérés
J907782--------€11,940.81
K907596--------€7,501.49
L907716--------€17,597.25
M907683--------€8,395.24
N907684--------€9,609.73
O907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€12,533.12
P907719--------€39,825.09
Q907717--------€21,799.40
R951622---25 "36.25 "22.5 "1496 font-
ajánlatkérés
S907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€10,855.84
O907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€10,492.02
S907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€11,765.41
T907818002--------€28,306.17
J907782001--------€17,414.41
U907627---23.875 "17 "9.875 "egyetlen50 font€5,919.80
V907538002---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€13,298.68
MILLER ELECTRIC -

Tig hegesztő DC 230-460 1 vagy 3 Ph 10-400a

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
907382AE3YXB€20,630.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?