Hőelem hőmérők

Szűrő

TRACEABLE -

Hőelem hőmérő

StílusModellPontosságAkkumulátor típusBemenetek számaSzonda csatlakozóFelbontásMintavételezési értékTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A4137+/- 0.75% + 1 C fok(1) 9 V2Mini-Type0.1 fok, 1 fok1 sec.-50 foktól 1999 fokig F€406.05
B4015+/- 1 C fok(1) AAA1Mini-Type0.1 fok, 1 fok2 másodpercenként-328 foktól 2498 fokig F€265.79
C4146+/- 1 C fok és +/- 2 C fok1.5 V ezüst-oxid1Mini-Type0.1 fok (-20 fok és 200 fok)--58° és 302° F között€75.90
D4373+/- 1 fok C -20 fok és 100 fok C között-1Állandó0.1 fok (-20 fok és 200 fok)--58 foktól 572 fokig F€111.77
StílusModellKalibrációs tanúsítványÁr (ÁFA nélkül)
ATM500-NISTNIST€2,616.79
ATM500Választható€2,542.89
COOPER ATKINS -

Hőelem hőmérő

StílusModellPontosságAkkumulátor típuskijelzőSzonda csatlakozóFelbontásTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A35235+/- 0.5 fok F(2) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDÁllandó0.1 fok, 1 fok-100 foktól 500 fokig F€696.41
B35200-K+/- 0.5 fok F(2) AAA4 jegyű LCDMini-Type0.1 fok, 1 fok-100 foktól 999 fokig F€554.02
C35240+/- 0.9 F és +/- 0.5 C fok(2) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDÁllandó0.1 fok, 1 fok-100 foktól 500 fokig F€649.54
D35232+/- 0.9 F és +/- 0.5 C fok(2) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDÁllandó0.1 fok, 1 fok-100 foktól 500 fokig F€672.81
E93013-K+/- 2 F, +/- 1 C fok(3) AAA3 jegyű LCDMini-Type1 fok-40 foktól 500 fokig F€733.95
F94003-K0.5 F fok teljes tartományban, 68 és 86 fok közötti környezeti tartományban(3) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMini-Type0.1 fok-100 foktól 999 fokig F€661.22
REED INSTRUMENTS -

Hőelem hőmérők

StílusModellPontosságAkkumulátor típusMemory designÁr (ÁFA nélkül)
AR2400---€148.65
BR2400-KIT---€567.57
CSD-947+/- (0.4% + 1 fok C) és +/- (0.4% + 1.8 fok F)(6) AAMax / Min-
ajánlatkérés
DR2450SD+/-0.4%, 1.8°F6 AAMinimum maximum€445.85
ajánlatkérés
EXTECH -

Hőelem hőmérő

StílusModellTemp. HatótávolságPontosságAkkumulátor típuskijelzőMemory designBemenetek számaFelbontásMintavételezési értékÁr (ÁFA nélkül)
AEA11A-NIST-58 foktól 1999 fokig FAz olvasás 0.3% -a(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMinimum maximum10.1 fok, 1 fok-€407.94
AEA11A-58 foktól 1999 fokig FAz olvasás 0.3% -a(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMin / Max / Átl. / Dif10.1 fok, 1 fok-€218.11
BEA10-200 foktól 1999 fokig F+/-0.3% (+2 F/+1 C fok)(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMinimum maximum20.1 fok, 1 fok-€276.22
BEA10-NIST-200 foktól 1999 fokig F+/-0.3% (+2 F/+1 C fok)(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMinimum maximum20.1 fok, 1 fok-€395.14
CSDL200-NISTJ típus -148 - 2192 F fok, K típus -148 - 2372 F, T típus -58 - 752 F, E típus -58 - 1652 F, R típus 32 - 3092 F, típus S 32-2732 FJ, K, E, T +/-0.4% rdg (1.8 F/1 C-fok), Pt100 és R, S típusok +/-0.5% rdg (2 Degrees F/1 Degrees C)(6) AAHáttérvilágítású LCDMinimum maximum40.1 fok, 1 fok1–3600 mp.€1,013.81
CSDL200J típus -148 - 2192 F fok, K típus -148 - 2372 F, T típus -58 - 752 F, E típus -58 - 1652 F, R típus 32 - 3092 F, típus S 32-2732 FJ, K, E, T +/-0.4% rdg (1.8 F/1 C-fok), Pt100 és R, S típusok +/-0.5% rdg (2 Degrees F/1 Degrees C)(6) AAHáttérvilágítású LCDMinimum maximum40.1 fok, 1 fok1–3600 mp.€726.41
DEA15K típus -200 -1999 F-fok, J típus -200 -1994 F-fok, T típus -200 -752 F-fok, E típus -200 -1598 F-fok, R típus 32-1999 F, típus S 32 fok és 1999 F fok, N típus -200 fokJ, K, E, T, N +/-0.05% rdg (1.5 Degrees F/0.75 Degrees C) és R, S típusok +/-0.05% rdg (4 Degrees F/2 Degrees C)(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMin / Max / Átl. / Dif20.1 fok3–355 mp.€592.31
EEA15-NISTK típus -200 -1999 F-fok, J típus -200 -1994 F-fok, T típus -200 -752 F-fok, E típus -200 -1598 F-fok, R típus 32-1999 F, típus S 32 fok és 1999 F fok, N típus -200 fokJ, K, E, T, N +/-0.05% rdg (1.5 Degrees F/0.75 Degrees C) és R, S típusok +/-0.05% rdg (4 Degrees F/2 Degrees C)(6) AAAHáttérvilágítású 2 soros LCDMinimum maximum20.1 fok3–355 mp.€719.88
F421502K típus -328-2498 F-fok, J típus -328-1922 F-fok+/- 0.05% rdg(1) 9 V3 soros LCDMin / Max / Átl. / Dif20.1 C fok vagy 0.2 F fok-€336.52
F421502-NISTK típus -328-2498 F-fok, J típus -328-1922 F-fokAz olvasás +/- 0.05% -a(1) 9 VHáttérvilágítású 3 soros LCDMin / Max / Átl. / Dif20.1 C fok vagy 0.2 F fok-€506.56
GTM100K típus -328-2501 F-fok, J típus 346-2012 F-fok+/-0.15% rdg + 1 °C(1) 9 VHáttérvilágítású 3 soros LCDMin / Max / Átl. / Dif10.1 fok, 1 fok-€210.52
GTM100-NISTK típus -328-2501 F-fok, J típus 346-2012 F-fok+/-0.15% rdg + 1 °C(1) 9 VHáttérvilágítású 3 soros LCDMin / Max / Átl. / Dif10.1 fok, 1 fok-€386.04
MILWAUKEE -

Hőelem hőmérő 2 bemenet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2270-20AD6NWH€714.47
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Hőmérséklet-rögzítő, K 12 típusú bemenet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DT4208SDAF2QAR€1,851.34
REED INSTRUMENTS -

Hőmérő, K típusú hőelem, NSIT tanúsítvánnyal, -50 és 1300 fok között. C

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R2400-NISTCD4CZF€366.37
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

K4 típusú hőelem hőmérő bemenetek

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DT4947SDAG7GGJ€655.75
REED INSTRUMENTS -

Hőelemes hőmérő, NSIT tanúsítvánnyal, 4 csatornás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SD-947-NISTCD4CZH€696.70
REED INSTRUMENTS -

Hőelem hőmérő készlet, adatgyűjtő, 4 csatornás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SD-947DELUXECD4CZJ€693.69
REED INSTRUMENTS -

Hőmérséklet-szimulátor, 8 hőelem, 7 RTD

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R2800CD4DJG€689.19
REED INSTRUMENTS -

Hőmérséklet szimulátor, NIST, tanúsított, 8 hőelem, 7 RTD

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R2800-NISTCD4DJH€966.97
WESTWARD -

Hőelem hőmérő 1 Bemeneti típus

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2LTC6AC2PDV€70.64

Hőelem hőmérők

A hőelemeket hő- és lángérzékelőként használják a gázüzemű készülékek biztonsági berendezéseiben. Raptor Supplies a hőelemek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Extech, REED műszerek, általános és Cooper Atkins. A hőelemek általában olcsók és cserélhetők, és képesek mérni a kemencék, a gázturbinák kipufogógázai, a dízelmotorok és hasonló ipari folyamatok hőmérsékletét. Extech A hőelemek ideálisak a szélsőséges hőmérsékletek mérésére, és memória funkcióval rendelkeznek, amely akár 150 leolvasást is manuálisan tárolhat / hívhat elő a hibamentes és pontos működés érdekében. Háttérvilágítású LCD képernyővel, amely tiszta hőmérséklet-leolvasást biztosít, és K-típusú gyöngydrót hőmérséklet-szondákkal, amelyek -270 és 1260 Celsius fok között működhetnek. Hőelem hőmérők Cooper Atkins ideálisak az élelmiszeripari, autóipari és vegyipari alkalmazásokhoz. Ezek az ISO 9001: 2000 tanúsítvánnyal rendelkező hőmérők ergonomikus kialakításúak, amelyek szépen elférnek a tenyérben, és 4500 óra akkumulátor-üzemidőt biztosítanak. Ütéses gumicsizmával vannak ellátva, amely ütés- és vízállóságot biztosít, és a gumicsizmák oldalán oldalán formázott fülek találhatók a tűszondák tárolására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?