EXTECH Hőmérséklet-szondák

Szűrő

EXTECH -

Csőbilincs hőmérséklet szonda

StílusModellTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
ATP200-4 foktól 200 fokig€73.21
BTP400-4 foktól 450 fokig€160.67
EXTECH -

Gyöngydrót hőmérséklet-szonda

StílusModellSzonda csatlakozóTemp. HatótávolságHuzalhosszÁr (ÁFA nélkül)
ATP873Mini-22 foktól 572 fokig36 "€29.79
BTP875Mini-40 foktól 1000 fokig39 "€68.88
CTP870sub mini-40 foktól 482 fokig39 "€31.67
EXTECH -

Felületi hőmérséklet-szonda

StílusModellTételTemp. HatótávolságFelhasználásHuzalhosszÁr (ÁFA nélkül)
A881616Mágnesezett felületi hőmérséklet-szonda-4 foktól 482 fokigLevegő vagy Felület66 "€261.60
B881602Felületi hőmérséklet-szonda40 fokozatok az 392 fokigLevegő vagy folyadékok70 8 / 10 "€125.02
EXTECH -

Merülési hőmérséklet szondák

StílusModellHuzalhosszPontosságSzonda Dia.Szonda hosszaSzonda anyagaTemp. HatótávolságHőmérsékletmérő elemFelhasználásÁr (ÁFA nélkül)
A850185--------€120.82
BTP890------4 foktól 158 fokigThermistorLevegő vagy Felület€29.22
C87151539 "Az olvasás +/- 2% -a vagy +/- 4 fok F / 2 fok C3 / 23 "4"Rozsdamentes acél-40 foktól 1292 fokigK hőelemLevegő vagy folyadékok€95.84
D88160339 "+/- 0.75% vagy 4 fok F3 / 23 "5 9 / 10 "316 Stainless Steel-40 foktól 1292 fokigK hőelemLevegő vagy folyadékok€88.41
E85018740 "+/- 0.3 (0.005 x mért hőmérséklet) fok C-4"Rozsdamentes acél-328 foktól 932 fokigRTD, Pt 100 ohmLevegő vagy folyadékok€171.03
F80151544 "+/- 0.75% vagy 4 fok F1 / 8 "4"Rozsdamentes acél-40 foktól 842 fokigJ hőelemLevegő vagy folyadékok€110.30
D88160570 8 / 10 "+/- 0.75% vagy 4 fok F1 / 8 "5 9 / 10 "316 Stainless Steel-40 foktól 1472 fokigK hőelemLevegő vagy folyadékok€88.30
EXTECH -

Termisztoros szonda mono dugós ph mérők

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
850188AG2AFN€92.16
EXTECH -

RTD hőmérséklet-szonda az EN100 gyártási számhoz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EN100-TPAH9LZA€80.11
EXTECH -

Behatolási szonda -50 - 1000 fok F

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TP882AA8QHD€89.78
EXTECH -

Páratartalom és hőmérséklet szonda

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RH522BCH6RJH€159.77
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?