APOLLO VALVES Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek

Ezek a biztonsági szelepek védelmet nyújtanak a túlzott víz- és gőznyomás ellen, amely akkor keletkezik, amikor a hőegység bemeneti vezérlése meghibásodik. Akár 150 psi nyomást is képesek kezelni, és ideálisak melegvíz-kazánokhoz és fűtési rendszerekhez.

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A40LF000FPV1€440.89
A40LF000FPV2F€486.25
A40LF000FPV2€440.89
StílusModellTestmagasságBtuHBemeneti méretKimeneti méretA szár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A18C40230-----€43.86
A18C40236-----€56.94
A18C40237-----€56.94
A18C401296.25 "15,0001 / 2 "1 / 2 "Standard €34.46
A18C402296.125 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Standard €34.59
A18C402X397.5 "105,0003 / 4 "3 / 4 "kiterjedt€49.69
StílusModellTestmagasságTest szélességeBtuHGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A18C5118150------€246.99
A18C5215125------€441.65
A18C5118125------€246.99
A18C5228150------€594.44
A18C5225150------€707.85
A18C5113125------€237.79
A18C5115150------€237.79
A18C5215150------€415.40
A18C5113150------€237.79
A18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"€222.88
A18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"€517.25
A18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"€509.52
A18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€206.52
A18C542415011 9 / 16 "2.5 "6,050,000150 psi1.5 "1.5 "€922.56
A18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "€899.37
A18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€192.99
A18C551315011.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "€972.69
A18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "€949.54
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A4ANLF20C011€22,995.08
A4ANLF20C06€23,747.32
A4ANLF20G012€58,132.54
A4ANLF20G02€30,972.12
A4ANLF20G03€31,620.23
A4ANLF20C02€11,589.88
A4ANLF20C08€23,747.32
A4ANLF20C07€23,747.32
A4ANLF20G07€59,314.54
A4ANLF20E011€45,480.98
A4ANLF20H03€44,022.83
A4ANLF21C03€27,558.90
A4ANLF20E010€46,473.80
A4ANLF20G04€63,127.41
A4ANLF20G09€32,325.74
A4ANLF20H02€42,814.05
A4ANLF20E08€46,473.80
A4ANLF20E02€22,200.03
A4ANLF20C03€11,823.65
A4ANLF20H06€102,833.36
A4ANLF20C04€25,251.67
A4ANLF20C012€22,995.08
A4ANLF20C09€12,811.29
A4ANLF20E012€45,480.98
A4ANLF20E03€23,121.37
APOLLO VALVES -

Csökkentett nyomású szelep, bronz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4AN214A2FBP6AFV€2,083.01
APOLLO VALVES -

Szelep, 1/2 hüvelykes csatlakozóval

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
356A3BFPRBM8ZAY€271.94
APOLLO VALVES -

Reduced Pressure Valve, 3/4 Inch Size, Stainless Steel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
40214T2SBP6BMM€9,484.84
APOLLO VALVES -

Concentric Reducer, 1 Inch

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10177533BP4FEX€300.07
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?