ENERPAC Lengő szorítókarok

Az Enerpac lengőbilincskarok a lengőbilincs hidraulikus hengerekhez való tartozékként használhatók a munkadarab helyben tartásához megmunkálási, marási és tesztelési alkalmazások során. Ezek az egységek edzett acélszerkezettel rendelkeznek a maximális kopásállóság érdekében. Lehetővé teszik a könnyű felszerelést és rögzítést a hengerbilincsre a kar pontos helyzetének elérése érdekében.

Szűrő

ENERPAC -

CAS sorozatú szorítókarok

StílusModellH méretRögzítő erőA méretJ dimenzióP méretQ méretC. méreteD dimenzióÁr (ÁFA nélkül)
ACAS121A--------€214.29
BCAS21A--------€152.63
CCAS51A--------€164.39
DCAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1 / 4 "-200.38 "0.393 "hogy 0.395"€117.30
DCAS510.62 "1250 lbs.2.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1 / 3 "-180.5 "0.630 "hogy 0.631"€91.48
DCAS1210.82 "2600 lbs.3.13 "3/8 "-24 UNF2.03 "3 / 8 "-160.7 "0.876 "hogy 0.877"€143.29
ENERPAC -

Lengő szorítókarok

StílusModellMéret C1Rögzítő erőSzorító strokeD dimenzióD1 méretD2 méretF méretG dimensionÁr (ÁFA nélkül)
ASTLS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€1,167.76
BSTRS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€1,160.17
CSC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1 / 8 "-27€1,316.52
CSC15.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 UN2.9 "1.88 "1"1 / 4 "-18€1,952.62
ENERPAC -

SLR sorozatú lengőbilincsek, alsó karima

StílusModellMéret C1Rögzítő erőSzorító strokeD dimenzióD1 méretD2 méretF méretG dimensionÁr (ÁFA nélkül)
ASLRS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,239.09
BSRRD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,336.17
ASLRS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,241.74
BSRRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,222.11
ASLRS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,617.01
BSRRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,150.38
BSRRD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,501.92
StílusModellC. méreteRögzítő erőSzorító strokeMéret C1D dimenzióD1 méretD2 méretF méretÁr (ÁFA nélkül)
ASURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,406.21
ASULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,274.07
ASURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,362.06
ASULD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,362.06
ASURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,127.63
ASURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,674.80
ASULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,317.06
ASULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,493.60
ASURD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,290.56
ASURD1211.08 "2600 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,695.32
ASULD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,290.56
ASULD1211.08 "2600 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,321.04
ASURD2011.12 "4200 lbs.0.55 "2.28 "2.46 "3.35 "2.76 "1.26 "€2,154.93
ENERPAC -

SLL sorozatú szorítókarok

StílusModellMéret C1Rögzítő erőSzorító strokeD dimenzióD1 méretD2 méretF méretG dimensionÁr (ÁFA nélkül)
ASLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,336.22
BSLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,336.17
ASLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,259.03
BSLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,268.83
ASLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,365.88
BSLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,514.66
BSLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,501.92
ENERPAC -

CAL sorozatú szorítókarok

StílusModellH méretRögzítő erőA méretJ dimenzióC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr (ÁFA nélkül)
ACAL22A--------€209.52
ACAL52A--------€227.12
BCAL220.45 "500 lbs.3.63 "M6 x 10.38 "0.393 "hogy 0.395"0.63 "0.42 "€104.98
BCAL520.56 "1250 lbs.5.81 "M6 x 10.5 "0.630 "hogy 0.631"0.76 "0.45 "€123.61
BCAL1220.73 "2600 lbs.7.06 "M10 x 1.50.7 "0.876 "hogy 0.877"1.2 "0.63 "€119.98
ENERPAC -

Lengőbilincs, 4200 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, alsó karima

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SLRD201AF8KTE€2,183.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?