ORBIS Egyenes fali konténerek

Szűrő

ORBIS -

Egyenes fali konténerek

Az ORBIS egyenes fali tartályok ideálisak minden típusú lökhárítóhoz, rajzhoz és formázó szalaghoz. Nagy sűrűségű polietilén szerkezettel rendelkeznek, amely ellenáll az UV sugárzásnak, és megerősített külső bordázattal a maximális rakodási szilárdság érdekében. Ezek az RoHS-kompatibilis StakPak konténerek a lökhárítókban és fogantyúkban lévő ürítőlyukakkal vannak integrálva a könnyű ürítés és tisztítás érdekében, és szürke, zöld és kék színben kaphatók.
Raptor Supplies egyben elosztótartályok 40 lb teherbírással.

StílusModellKülső szélességszínekBelső magasságHasználja akötetBelső hosszaBelső szélességTételÁr (ÁFA nélkül)
ANSO2422-9 Királykék-------Egyenes fali konténer€88.36
BNSO2415-7 ZÖLD-------Fali konténer€65.59
CNSO1207-5-------Fali konténer€34.43
DNSO2422-9 SZÜRKE-------Fali konténer€88.36
ENSO2422-9 ZÖLD-------Fali konténer€88.36
FNSO1207-5 KIRÁLYI KÉK7.437 "Kék4.5 "Mfr. RCSO1207-1 sz0.13 köb. ft.9.437 "5.5 "Konténer€34.43
GNSO1207-5 SZÜRKE7.437 "Szürke4.5 "Mfr. RCSO1207-1 sz0.13 köb. ft.9.437 "5.5 "Konténer€34.43
HNSO2415-11.5 MED. ZÖLD15 "Zöld10 15 / 16 "Mfr. RCSO2415-1 sz1.78 köb. ft.21.437 "13 "Konténer-
ajánlatkérés
INSO2415-11.5 SZÜRKE15 "Szürke10 15 / 16 "Mfr. RCSO2415-1 sz1.78 köb. ft.21.437 "13 "Konténer€73.80
ORBIS -

Kézi tartály

Az ORBIS kézi elosztótartályokat hosszúkás vagy hosszú részek, rajzok, lökhárítók és formázó szalagok tárolására tervezték. Ezek a konténerek fröccsöntött műanyag konstrukcióval bírják a 2.6 és 40 font közötti terheléseket. Rakásolható kivitelben vannak, amelyek lehetővé teszik az egység biztonságos egymásra rakását és maximalizálják a munkaterületet. Ezeket a konténereket a szomszédos oldalakon lévő ujjbeggyel ellátott fogantyúkkal integrálják a könnyű kezelés érdekében, és 0.62–1.42 köbméter közötti mennyiségben kaphatók.
Raptor Supplies az ORBIS-t is kínálja egyenes falú konténerek az összes fent említett tulajdonsággal, de polietilén szerkezettel a kiváló ütésállóság érdekében.

StílusModellBelső magasságBelső hosszaTételTerhelhetőségKülső hosszkötetÁr (ÁFA nélkül)
ANSO2415-9 KÉK7"21 13 / 32 "Forgalmazási konténer40 font24 "1.42 köb. ft.€69.08
ANSO1215-9 KÉK8.75 "9 13 / 32 "Konténer2.6 font12 "0.62 köb. ft.-
ajánlatkérés
ORBIS -

Egyenes fali konténer

Az ORBIS egyenes falú konténereket úgy tervezték, hogy maximális kockakihasználást és egyszerű kezelőfelületet biztosítsanak az egyedi belső réteggel a termelékenység növelése érdekében. Ezek a tartályok egy öntött, folyamatos lökhárítóval rendelkeznek, hogy megakadályozzák a szennyeződés és a por szennyeződését, valamint leeresztő nyílások a könnyű tisztítás érdekében. Megerősített fenékrészük biztosítja a vegyes konténerrakományok biztonságos egymásra helyezését, és 0.48 és 3.8 cu ft közötti térfogatban kaphatók.
Raptor Supplies az ORBIS-t is kínálja elosztótartályok további szilárd falakkal és szilárd aljzattal érkezik a biztonságos tárolás és a fokozott stabilitás érdekében.

StílusModellKülső magasságszínekBelső magasságKülső hosszKülső szélességkötetBelső hosszaBelső szélességÁr (ÁFA nélkül)
ASO3215-7 szürke7.5 "Szürke6 21 / 32 "32 "15 "1.5 köb. ft.29 2 / 3 "13.25 "€96.51
BSO4815-7 Zöld7.5 "Zöld6.25 "48 "15 "2.3 köb. ft.45 2 / 3 "13.25 "€124.19
CSO3215-7 kék7.5 "Kék6 21 / 32 "32 "15 "1.5 köb. ft.29 2 / 3 "13.25 "€96.51
DNSO1215-7 ZÖLD7.5 "Zöld7"12 "15 "0.48 köb. ft.9 13 / 32 "13 "€41.08
ESO4815-7 kék7.5 "Kék6.25 "48 "15 "2.3 köb. ft.45 2 / 3 "13.25 "-
ajánlatkérés
FSO3215-7 Zöld7.5 "Zöld6 21 / 32 "32 "15 "1.5 köb. ft.29 2 / 3 "13.25 "€96.51
GSO4815-7 szürke7.5 "Szürke6.25 "48 "15 "2.3 köb. ft.45 2 / 3 "13.25 "€124.19
HSO4822-7 szürke7.25 "Szürke6.25 "48 "22.5 "3.5 köb. ft.45 2 / 3 "20.75 "€173.85
ISO4822-7 kék7.25 "Kék6.25 "48 "22.5 "3.5 köb. ft.45 2 / 3 "20.75 "€173.85
JSO4822-7 Zöld7.25 "Zöld6.25 "48 "22.5 "3.5 köb. ft.45 2 / 3 "20.75 "€193.43
KSO4815-11 Zöld10.75 "Zöld9.625 "48 "15 "3.5 köb. ft.45 2 / 3 "13.25 "€127.84
LSO4815-11 kék10.75 "Kék9.625 "48 "15 "3.5 köb. ft.45 2 / 3 "13.25 "€127.84
MSO4815-11 szürke10.75 "Szürke9.625 "48 "15 "3.5 köb. ft.45 2 / 3 "13.25 "€127.84
ORBIS -

Forgalmazási konténer

StílusModellKülső magasságszínekBelső magasságKülső hosszKülső szélességHasználja akötetBelső hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ANSO2415-5 Zöld5"Zöld4"24 "15 "Mfr. RCSO24151-1 sz0.72 köb. ft.21.375 "€55.38
BNSO1215-5 Zöld5"Zöld4.375 "12 "15 "Mfr. RCS01215-1 sz0.32 köb. ft.9.375 "€38.50
CNSO1215-7 SZÜRKE7.5 "Szürke7"12 "15 "-0.48 köb. ft.9 13 / 32 "€41.08
DNSO2422-11 ZÖLD10.75 "Zöld10.375 "24 "22.5 "--21 13 / 32 "€95.02
ENSO2415-14 Zöld14.5 "Zöld13 13 / 16 "24 "15 "Mfr. RCSO24151-1 sz2.20 köb. ft.21.375 "€90.95
ORBIS -

Tejláda 13 hüvelyk hosszúság 13 hüvelyk szélesség 11 hüvelyk magasság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DA1000 BlackAA2CYW€24.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?