MILLER ELECTRIC Bothegesztők

A Miller Electric CSA tanúsítvánnyal rendelkező pálcahegesztőit kötések és ötvözetek hegesztésére, valamint rozsdás vagy szennyezett fémek kötésének létrehozására használják. Lift-Arc technológiával rendelkeznek, amely alacsony frekvencián is képes AWI ívet biztosítani, és kompatibilisek a vezeték nélküli távirányítókkal.

Szűrő

MILLER ELECTRIC -

Bothegesztők

StílusModellerősítőkMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A907682------€6,817.39
B907770------€7,987.09
C907810------€7,987.09
D90770920160A @ 26.4 V, 20% / 110A @ 24.4 V, 100%120V / 240V13.510-19/645-39/64€3,003.03
E90770900120160A @ 26.4 V, 20% / 110A @ 24.4 V, 100%120V / 240V13.510-19/645-39/64€3,246.92
F90772125, 3730%120 / 240V13.37510.57.125€1,412.07
G9077225220%240V13.37510.57.125€2,038.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?