AUTONICS Léptetőmotor-illesztőprogramok

Two- and five-phase MD Series stepper motor drivers designed to offer high-precision positioning and slow rotations. Feature adjustable run / stop current, self-diagnosis test function and input pulse frequency of up to 1000 kpps

Szűrő

AUTONICS -

Léptető motor illesztőprogramok

StílusModellMélységMagasságFázisFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AMD2U-MD203-1 / 16 "4.125 "224-35 VDC1 9 / 16 "€563.93
BMD5-HD143-1 / 16 "4.125 "520-35 VDC1 9 / 16 "€1,190.39
BMD5-HF285.75 "7.875 "5100-220 VAC2.12 "€2,107.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?