MILWAUKEE Fúró bitek

Titán bevonatú fúrószárak kis és nagy átmérőjű furatok készítésére acélban és műanyagban. Kettős hornyos kialakítás a megnövelt sebességért és optimalizált geometria fekete-oxid bevonattal a gyorsabb vágás és kevesebb hőtermelés érdekében. Tartalmazza a lézergravírozott referenciaazonosítót a megfelelő furatméretnél történő leállításhoz.

Szűrő

MILWAUKEE -

Fúró bitek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-89-9332Fúró bit€345.231
B48-89-9289Fúró bit€251.081
C48-89-9242Fúró bit€99.431
D48-89-9249Fúró bit€172.821
E48-89-9284Fúró bit€186.571
F48-89-9243Fúró bit€123.521
G48-89-9301Fúró bit€87.441
H48-89-9320Fúró bit€147.951
I48-89-9281Fúró bit€124.781
J48-89-9244Fúró bit€130.971
K48-89-9321Fúró bit€170.341
L48-89-9248Fúró bit€161.211
M48-89-9335Fúró bit€255.531
N48-89-9241Fúró bit€78.961
O48-89-9257Fúrófej készlet€190.581
P48-89-9254Fúrófej készlet€299.171
Q48-89-9291Fúrófej készlet€427.941
R48-89-9239Fúrófej készlet€456.872
S48-89-9256Fúrófej készlet€366.061
T48-89-9399Fúrófej készlet€498.881
U48-89-9234Fúrófej készlet€332.082
MILWAUKEE -

Nagy sebességű acél lépcsős fúrófej

StílusModellBit hosszaSzármérettartományMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A48-89-92072 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "lépésekkel7 / 8 "€132.54
B48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€107.37
C48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€123.02
D48-89-92092 61 / 64 "3 / 8 "7/8 "és 1-1 / 8" lépésekkel7/8", 1-1/8"€155.78
E48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "- 1/2"3/8 ", 1/2"€79.28
F48-89-92123 1 / 16 "3 / 8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€193.26
G48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"€220.70
H48-89-92113 3 / 64 "3 / 8 "7/8" to 1-7/32"7/8", 1-1/8", 1-7/32"€176.89
I48-89-92023 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "- 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€83.65
I48-89-92013 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€65.21
J48-89-92083 17 / 64 "3 / 8 "1/2 "- 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€129.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?