LENOX TOOLS Fúró bitek

Nagysebességű acélfúrók, hasított pontú kialakítással, a gyorsabb behatolás és a forgács gyors eltávolítása érdekében

Szűrő

LENOX TOOLS -

Fúró bitek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A30883VB3Lépés€125.53
B30887VB7Fúró bit€123.30
C30884VB4Fúró bit€87.87
B30912VB12Fúró bit€206.54
LENOX TOOLS -

Nagy sebességű acél lépcsős fúrók

A Lenox nagy sebességű fúrófejeket keményfa és fémek fúrására használják. Nagysebességű acél (HSS) konstrukcióval rendelkeznek, gőz-oxiddal bevont felülettel, kiváló kopásállósággal. A továbbfejlesztett furulya kialakítás gyorsabb, sorjamentes lyukakat vág le és gyorsan megszünteti a forgácsot. Osztott csúcsú kialakítással és háromoldalas földelt lapos szárakkal biztosítják a megnövelt darabfogást. Válasszon a lépcsős fúrók széles választékából, méret: 1/2 - 1 hüvelyk, 1/8 - 1/2 hüvelyk és 7/8 - 1-1 / 8 hüvelyk, Raptor Supplies.

StílusModellBit hosszaSzárméretMéretMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A30888VB112.75 "3 / 8 "7/8 to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€172.95
B30881VB13"1 / 4 "1/8 - 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€72.69
C30882VB23"3 / 8 "1/2 - 1 "1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€128.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?